131件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:89日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 105℃品 1袋(10個)ほか
レビュー:(60)

【特長】105℃ 1000〜2000時間保証。 標準品、耐洗浄(〜250V)

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) コンデンサ容量(μF) 販売価格 出荷目安 数量
85845715 EKMG6R3ELL471MF11D 1袋(10個) 6.3 470 ¥219 0営業日後以内
85845724 EKMG6R3ELL102MHB5D 1袋(10個) 6.3 1000 ¥339 0営業日後以内
85845733 EKMG6R3ELL222MJ20S 1袋(10個) 6.3 2200 ¥539 0営業日後以内
85845742 EKMG100ELL221MF11D 1袋(10個) 10 220 ¥189 0営業日後以内
85845751 EKMG100ELL331MF11D 1袋(10個) 10 330 ¥219 7日

2. GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥41 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東京コスモス電機 GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 1個
レビュー:(15)

【特長】種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可 【抵抗変化特性】直線型 【抵抗値許容差(%)】±20(±10) 【抵抗体】サーメット 【実装方法】スルーホール 【形状】上面調整 【使用温度範囲(℃)】-55〜+125 【定格電力(W)】0.5(70℃)、0(125℃) 【耐電圧】900V AC 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(500V DC) 【温度係数】(抵抗)±100ppm/℃ 【最大使用電圧(V)】250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 【抵抗値】(残留)1%または1Ωの大なる方以下 【接触抵抗(Ω)】(変化)1%又は1Ωの大なる方以下 【強度】(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 【回転トルク(mN・m[gfcm])】0.98〜19.6[10〜200] 【回転角度(°)】(電気的)210±10(機械的)250±10 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】49.0[0.5]

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
注文コード 品番 内容量 公称抵抗値(Ω) 販売価格 出荷目安 数量
39187206 GF063P500 1個 50 ¥41 0営業日後以内
39187066 GF063P101 1個 100 ¥41 0営業日後以内
39187111 GF063P201 1個 200 ¥41 0営業日後以内
39187163 GF063P301 1個 300 ¥41 0営業日後以内
39187215 GF063P501 1個 500 ¥41 0営業日後以内

3. RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
東京コスモス電機 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 1個
レビュー:(11)

【特長】JIS準拠品です。 【直径(Φmm)】24.6±0.5 【抵抗体】炭素皮膜 【付属品】取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 【種別】1軸単連形 【形状】パネル取り付け形 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【耐電圧】AC1000V 1分間 【締付け能力】(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC1000V) 【シャフト形状】溝形 【抵抗値】(残留)3Ω以下 【接触抵抗(Ω)】(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 【回転トルク(mN・m[gfcm])】5〜30[51〜306] 【半田付け性】235℃、5sec 【回転角度(°)】(電気的)280±10(機械的)300±5 【抵抗値許容差(%)】±10 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】900[9.18]

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
注文コード 品番 内容量 シャフト長さL(mm) 抵抗変化特性 スイッチ 販売価格 出荷目安 数量
39187845 RV24YN15S B101 1個 15±1 直線形 なし ¥479 0営業日後以内
39187854 RV24YN15S B102 1個 15±1 直線形 なし ¥479 0営業日後以内
39187863 RV24YN15S B103 1個 15±1 直線形 なし ¥479 0営業日後以内
39187872 RV24YN15S B104 1個 15±1 直線形 なし ¥479 0営業日後以内
39187881 RV24YN15S B105 1個 15±1 直線形 なし ¥479 0営業日後以内

4. RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東京コスモス電機 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 1個
レビュー:(12)

【特長】JIS準拠品です。 【スイッチ】なし 【寸法(Φmm)】30 【シャフト形状】溝形 【抵抗体】炭素皮膜 【直径(Φmm)】31±1 【シャフト長さL(mm)】20 【抵抗変化特性】直線形 【種別】1軸単連形 【耐電圧】AC1000V 1分間 【最大使用電圧(V)】DC500または定格電力のいずれか小さい方 【抵抗値】(残留)3Ω以下 【回転トルク(mN・m[gfcm])】5〜30[51〜306] 【回転角度(°)】(電気的)280±10(機械的)300±5 【抵抗値許容差(%)】±10 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】1000[10.2] 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC1000V) 【付属品】取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 【締付け能力】(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 【接触抵抗(Ω)】(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 【特性】(抵抗変化)直線形 【半田付け性】235℃、5sec 【仕様】炭素系 【形状】パネル取り付け形 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【シャフト長さ(mm)】20

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
注文コード 品番 内容量 公称抵抗値(Ω) 定格電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
39188222 RV30YN20S B101 1個 100 1(40℃)、0(85℃) ¥599 0営業日後以内
35090063 RV30YN20S B102 1個 1k 1(40℃)、0(85℃) ¥599 0営業日後以内
39188247 RV30YN20S B103 1個 10k 1(40℃)、0(85℃) ¥599 0営業日後以内
39188256 RV30YN20S B104 1個 100k 0.8(40℃)、0(85℃) ¥599 0営業日後以内
39188265 RV30YN20S B105 1個 1M 0.4(40℃)、0(85℃) ¥599 0営業日後以内

5. RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東京コスモス電機 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 1個
レビュー:(13)

【特長】JIS準拠品です。 【抵抗体】巻線 【種別】1軸単連形 【形状】パネル取り付け形 【抵抗変化特性】直線形 【直径(Φmm)】31±1 【シャフト長さ(mm)】20±1 【シャフト長さL(mm)】20 【仕様】タップなし 【使用温度範囲(℃)】-10〜+100 【スイッチ】なし 【定格電力(W)】2.5(40℃) 【耐電圧】AC500V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V DC) 【シャフト形状】溝形 【回転トルク(mN・m[gfcm])】7〜30[70.1〜306] 【特性】(抵抗変化)直線形 【半田付け性】235℃、3sec 【回転角度(°)】(機械的)300±5 【抵抗値許容差(%)】±10 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】1000[10.2]

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
注文コード 品番 内容量 公称抵抗値(Ω) 付属品 抵抗値 販売価格 出荷目安 数量
39187251 RA30Y20S B100 1個 10 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー (残留)1Ω以下 ¥899 0営業日後以内
39187294 RA30Y20S B200 1個 20 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー (残留)1Ω以下 ¥899 0営業日後以内
39187337 RA30Y20S B500 1個 50 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー (残留)1Ω以下 ¥899 0営業日後以内
39187267 RA30Y20S B101 1個 100 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー (残留)1Ω以下 ¥899 0営業日後以内
39187303 RA30Y20S B201 1個 200 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー (残留)1Ω以下 ¥899 0営業日後以内

6. 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 1個
レビュー:(19)

【特長】より使いやすく安全性を高めた樹脂モールドのドライ(オイルレスの乾式タイプ) 【仕様】SH式(屋内用)、保安機構付 【型式】N2形 【タイプ】口出線付(L) 【耐電圧】端子相互間AC350V(10秒間) 【寸法C(mm)】114 【準拠規格】JIS C 4901-2000 【相数】三相 【周囲温度(℃)】-25〜+45(屋内使用) 【容量許容差(%)】-5〜+15

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

7. 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
東信工業 105℃品 電解コンデンサ 1パック(20個)
レビュー:(9)

【特長】寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

8. RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
東京コスモス電機 RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 1個
レビュー:(3)

【特長】JIS準拠品です。 【仕様】炭素系 【種別】1軸単連形 【直径(Φmm)】16.8±0.5 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【定格電力(W)】0.1(40℃)、0(85℃) 【耐電圧】AC500V 1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【シャフト形状】溝形 【最大使用電圧(V)】DC200または定格電力のいずれか小さい方 【抵抗値】(残留)3Ω以下 【接触抵抗(Ω)】(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 【回転トルク(mN・m[gfcm])】2〜20[20.4〜357] 【特性】(抵抗変化)直線形 【半田付け性】235℃、5sec 【回転角度(°)】(電気的)220±10(機械的)260±10 【抵抗値許容差(%)】±10 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】300[3.06] 【抵抗体】炭素皮膜 【抵抗変化特性】直線形

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

9. 低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相 1個
レビュー:(15)

【仕様】SH式(屋内用)、保安機構付 【型式】N2形 【タイプ】引出端子付(T) 【準拠規格】JIS C 4901-2000 【相数】三相

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

10. 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥41 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
東京コスモス電機 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 1個
レビュー:(4)

【特長】種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可 【抵抗値(Ω)】全/10〜2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下 【使用温度範囲(℃)】-55+125 【定格電力(W)】0.125(70℃)、0(125℃) 【耐熱性】(はんだ)350℃ 3sec 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(500V DC) 【動作温度】低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 【寿命】(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90〜95%RH 0.5W 500hours 【耐衝撃性】100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 【耐振動】高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 【耐湿性】-10℃〜65℃(90〜95%RH) 0.5W 240hours 【最大使用電圧(V)】250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 【強度】ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 【回転トルク(mN・m[gfcm])】0.98〜19.6[10〜200] 【耐溶剤性】クロロセン、アルコール等 【温度抵抗】±100ppm/℃ 【抵抗値許容差(%)】±20(±10) 【耐電圧(V/min)】900 【抵抗変化特性】直線性 【電気的回転角度(°)】210±10 【機械的回転角度(°)】250±10

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

11. チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2373種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD 1個

受動部品 > 抵抗

12. 低圧進相コンデンサ ニチコン

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ニチコン 低圧進相コンデンサ 1個

【特長】乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。 【適合規格】JIS C 4901(2013) 【外装色】マンセル N1.0色 【設置場所】屋内用、標高2000m以下 【周囲温度(℃)】-25〜45(24時間平均35以下/1年間平均25以下) 【許容電圧範囲】定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 【許容電流】定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 【特性】(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 【容量許容差(%)】-5〜10(相間不平衡率108 以下) 【体積損失(%)】0.15以下(at 20 ℃)

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

13. 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
東京コスモス電機 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】JIS準拠品です。 【大きさ(Φ)】25 【形状】パネル取付形 【使用温度範囲(℃)】-10〜+100 【定格電力(W)】1.2(40℃) 【耐熱性】(はんだ)350℃ 3.5秒 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【寿命】回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 1/10負荷 500時間 【シャフト形状】溝形 【振動】10〜55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 【温度特性】85℃ 5時間 無負荷 【耐寒性】-10℃、1時間 無負荷 【強度】ストップ/1mN・min 【回転トルク(mN・m[gfcm])】7〜30[71.4〜306] 【抵抗値許容差(%)】±10(特注±5、±2、±1) 【耐電圧(V/min)】500 【抵抗値(Ω)】全/5〜20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 【抵抗変化特性】直線形 【機械的回転角度(°)】300±5

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

14. 低圧進相コンデンサ N2形単相三相両用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 低圧進相コンデンサ N2形単相三相両用 1個
レビュー:(2)

【仕様】SH式(屋内用)、保安機構付 【型式】N2形 【相数】単相/三相両用

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

15. 積層セラミックコンデンサ 村田製作所

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ 1袋(20個)ほか

【特長】バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。【用途】一般電子機器向け。 【定格電圧(V)】50 【使用温度範囲(℃)】-55〜125

受動部品 > コンデンサ > セラミックコンデンサ

16. マグネチックサウンダ フォスター電機

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フォスター電機 マグネチックサウンダ 1個
レビュー:(2)

受動部品 > 受動部品関連 > 音響・振動部品

17. 積層セラミックコンデンサ 村田製作所

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ 1袋(20個)ほか
レビュー:(5)

【特長】アルミ電解コンデンサに近い容量容積比(10μF/立方cm)で、小型・大容量のコンデンサ。しかも、極性はありません。周波数特性も優れています。内部インダクタンスが小さく、高い周波数まで十分使用できます。従来の液状塗装と異なり、粉体塗装であるため形状を均一に製造することができます。難燃性樹脂(UL94V-0相当)を外装に使用した難燃性タイプとなっています。

受動部品 > コンデンサ > セラミックコンデンサ

18. 単回転型 表面実装トリマ G43シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥75 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
東京コスモス電機 単回転型 表面実装トリマ G43シリーズ 1個

【特長】バリエーションが豊富(8種類) 密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだディップフロー/リフローによるはんだ付け可能 【使用温度範囲(℃)】-55+125 【定格電力(W)】0.125(70℃)、0(125℃) 【耐熱性】(はんだ)260℃ 10sec 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V DC) 【動作温度】低温/-55℃ 0.125W 1hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 【寿命】(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.125W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90〜95%RH 0.25W 500hours 【耐衝撃性】100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 【耐振動】高周波/10〜2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 【耐湿性】-10℃〜65℃(90〜95%RH) 0.25W 240hours 【最大使用電圧(V)】200V DC又は定格電力のいずれか小さい方 【強度】端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 【回転トルク(mN・m[gfcm])】14.7[150] 【耐溶剤性】アルコール等 【温度抵抗】±100ppm/℃ 200Ω〜1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω〜1MΩ以外の抵抗値 【抵抗値許容差(%)】±20 【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】29.4 【耐電圧(V/min)】500 【抵抗値(Ω)】全/10〜2M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下 【抵抗変化特性】直線性 【電気的回転角度(°)】210±10 【機械的回転角度(°)】240±10

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

19. 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
東京コスモス電機 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】JIS準拠品です。 【抵抗値(Ω)】全/50〜2M、残留/3以下 【大きさ(Φ)】24 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【耐熱性】(はんだ)350℃ 3秒 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(1000V DC) 【寿命】回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 500時間 【シャフト形状】溝形 【振動】10〜55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 【温度特性】85℃ 30分間 無負荷 【耐寒性】-10℃、1時間 無負荷 【強度】ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 【抵抗値許容差(%)】±10 【耐電圧(V/min)】1000 【電気的回転角度(°)】280±10 【機械的回転角度(°)】300±5

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

20. セラミック・積層 太陽誘電

販売価格(税別) ¥13 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
太陽誘電 セラミック・積層 1個

受動部品 > コンデンサ

21. ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
東信工業 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1パック(20個)
レビュー:(3)

【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【誘電正接】0.1% MAX (1kHz)

受動部品 > コンデンサ > フィルムコンデンサ

22. セラミック・積層 MURATA

販売価格(税別) ¥13 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
MURATA セラミック・積層 1個

受動部品 > コンデンサ

23. 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
東京コスモス電機 炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 1個
レビュー:(3)

【特長】JIS準拠品です。 【抵抗値(Ω)】全/50〜2M、残留/3以下 【形状】パネル取付形 【大きさ(Φ)】30 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【耐熱性】(はんだ)350℃ 3.5秒 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC1000V) 【寿命】回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 500時間 【シャフト形状】溝形 【振動】10〜55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 【温度特性】85℃ 30分間 無負荷 【最大使用電圧(V)】DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 【耐寒性】-10℃、1時間 無負荷 【強度】ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 【抵抗値許容差(%)】±10 【耐電圧(V/min)】1000 【抵抗変化特性】直線形 【電気的回転角度(°)】280±10 【機械的回転角度(°)】300±5

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

24. 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ケミコン 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 1個
レビュー:(2)

【RoHS指令】適合

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

25. セラミックコンデンサ ノーブランド

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ノーブランド セラミックコンデンサ 1パック(20個)
レビュー:(6)

受動部品 > コンデンサ > セラミックコンデンサ

26. 低圧進相コンデンサ 引出端子付 単相 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)   ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 低圧進相コンデンサ 引出端子付 単相 1個

【仕様】SH式(屋内用)、保安機構付 【型式】N2形 【タイプ】引出端子付(T) 【準拠規格】JIS C 4901-2000 【相数】単相

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

27. 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ケミコン 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 1個

【RoHS指令】適合

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

28. 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ニチコン 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ 1パック(20個)
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】-55〜+105 【RoHS指令】対応

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

29. 105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ ニチコン

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチコン 105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ 1パック(20個)
レビュー:(2)

【RoHS指令】対応

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

30. オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ニチコン オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ 1パック(20個)
レビュー:(1)

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

31. 低圧進相コンデンサ DIN・JIS協約形共用タイプ 三相 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 低圧進相コンデンサ DIN・JIS協約形共用タイプ 三相 1個
レビュー:(1)

【型式】N2形 【準拠規格】JIS C 4901-2000 【相数】三相

受動部品 > コンデンサ > 進相コンデンサ

32. TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

販売価格(税別) ¥739 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
指月電機製作所 TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 1パック(10個)
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【誘電正接】1.0%以下(1kHz) 【絶縁抵抗】3000ΩF

受動部品 > コンデンサ > フィルムコンデンサ

33. タンタル電解コンデンサ 星日電子

販売価格(税別) ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
星日電子 タンタル電解コンデンサ 1パック(20個)

【ピッチ(mm)】2.54 【RoHS指令】対応

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

34. 両極性MUSE ES ニチコン

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
ニチコン 両極性MUSE ES 1パック(20個)
レビュー:(2)

【RoHS指令】対応

受動部品 > コンデンサ > 両極性コンデンサ

35. 大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本ケミコン 大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 1個

【RoHS指令】適合

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

36. ハイグレードMUSE KZ ニチコン

販売価格(税別) ¥699 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ニチコン ハイグレードMUSE KZ 1パック(20個)

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

37. 中高圧セラミックコンデンサ 村田製作所

販売価格(税別) ¥1,690
村田製作所 中高圧セラミックコンデンサ 1箱(100個)
レビュー:(1)

【特長】電気用品安全法に準拠しています。 外装樹脂に、難燃性のエポキシ樹脂(UL94V-0取得)を使用しています。 自動挿入対応可能です。【用途】スイッチング電源、ACアダプタのACラインフィルタ用X/Yコンデンサおよび1次2次結合用コンデンサ 【仕様】RoHS対応 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【外径D(Φmm)】11以下 【寸法F(mm)】7.5±1.0 【寸法e(mm)】リード線曲り終りまで 【厚さT(mm)】4.0以下 【寸法d(Φmm)】0.6±0.05 【温度特性】F(JIS)

受動部品 > コンデンサ > セラミックコンデンサ

38. 炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 東京コスモス電機

販売価格(税別) ¥409 〜
9営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
東京コスモス電機 炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ 1個

【特長】JIS準拠品です。 【抵抗値(Ω)】全/50〜2M、残留/3以下 【大きさ(Φ)】16 【使用温度範囲(℃)】-10〜+85 【スイッチ】なし 【定格電力(W)】0.1(40℃)、0(85℃) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V DC) 【寿命】回転/15000cycles 200Ω〜2MΩ、5000cycles 200Ω〜2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 【シャフト形状】溝形 【耐衝撃性】490m/s2 11ms、熱/-10℃〜+85℃ 5サイクル 無負荷 【振動】10〜55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 【耐湿性】40℃(90〜95%RH) 96時間 無負荷 【最大使用電圧(V)】DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 【耐寒性】-10℃、1時間 無負荷 【強度】ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 【回転トルク(mN・m[gfcm])】2〜20[20.4〜204] 【抵抗値許容差(%)】±10 【耐電圧(V/min)】500 【抵抗変化特性】直線形 【電気的回転角度(°)】220±10 【機械的回転角度(°)】260±10

受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

39. 中高圧セラミックコンデンサ 村田製作所

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
村田製作所 中高圧セラミックコンデンサ 1箱(100個)

【特長】小型大容量です。 外装樹脂に、難燃性のエポキシ樹脂を使用しています。 (UL94V-0相当) 自動挿入対応可能です。【用途】電源回路のデカップリング用 【仕様】RoHS対応 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85 【寸法e(mm)】リード線曲り終りまで 【寸法d(Φmm)】0.6±0.05

受動部品 > コンデンサ > セラミックコンデンサ

40. 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

販売価格(税別) ¥489
4営業日後以内
ニチコン 85℃品 電解コンデンサ 1袋(20個)

【特長】ニチコン85℃品アルミ電解コンデンサの標準品VRシリーズ、50V 47μF。 民生機器用標準品。 【仕様】損失角の正接(tanδ):0.12 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】6.3×11 【温度範囲(℃)】-40〜85 【許容差】(静電容量)±20% 【耐久性】2000時間(85℃、定格電圧) 【RoHS指令】対応

受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ