461件中 1件〜40件

並び替え:

1. 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥769 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
TDKラムダ 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。【用途】コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

半導体/オプト/RF > データコンバータIC > D/Dコンバータ
注文コード 品番 内容量 定格入力電圧(V) 定格出力電圧(DC V) 最大出力電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
37563933 CC1R5-0305SF-E 1台 DC3.3 5 1.5 ¥779 0営業日後以内
37563942 CC1R5-0305SR-E 1台 DC3.3 5 1.5 ¥779 6営業日後以内
37563951 CC1R5-0312DF-E 1台 DC3.3 ±12/±15 1.44/1.5 ¥779 4営業日後以内
37563967 CC1R5-0505SF-E 1台 DC5.0 5 1.5 ¥779 0営業日後以内
37563976 CC1R5-0505SR-E 1台 DC5.0 5 1.5 ¥779 2営業日後以内

2. 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(761種類の商品があります)
KOA 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF 1袋(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。 【抵抗値許容差(%)】±5 【材質】SnCu 【使用温度範囲(℃)】-55〜155 【定格周囲温度(℃)】+70

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ
注文コード 品番 内容量 定格電力(W) 公称抵抗値(Ω) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
22269126 CFS1/4CS100J 1袋(200個) 0.25 10 3.2 ¥659 0営業日後以内
22269135 CFS1/4CS101J 1袋(200個) 0.25 100 3.2 ¥659 0営業日後以内
22269144 CFS1/4CS102J 1袋(200個) 0.25 1k 3.2 ¥659 0営業日後以内
22269153 CFS1/4CS103J 1袋(200個) 0.25 10k 3.2 ¥659 0営業日後以内
22269162 CFS1/4CS104J 1袋(200個) 0.25 100k 3.2 ¥659 0営業日後以内

3. 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(435種類の商品があります)
KOA 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF 1袋(100個)ほか
レビュー:(1)

【特長】高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。 【抵抗値許容差(%)】±1 【材質】SnCu 【使用温度範囲(℃)】-55〜155 【寸法l(mm)】28 【外装色】ライトグレー 【定格周囲温度(℃)】+70

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ
注文コード 品番 内容量 公称抵抗値(Ω) 定格電力(W) 最高電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
22276765 MFS1/4CC10R0F 1袋(200個) 10 0.25 250 ¥1,790 6営業日後以内
22276774 MFS1/4CC1000F 1袋(200個) 100 0.25 250 ¥1,790 0営業日後以内
22276783 MFS1/4CC1001F 1袋(200個) 1K 0.25 250 ¥1,790 0営業日後以内
22276792 MFS1/4CC1002F 1袋(200個) 10K 0.25 250 ¥1,790 0営業日後以内
22276808 MFS1/4CC1003F 1袋(200個) 100K 0.25 250 ¥1,790 0営業日後以内

4. 一般整流ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新電元 一般整流ダイオード 1袋(10個)
レビュー:(7)

【特長】高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。 【タイプ】アキシャル 【電圧(V)】(せん頭逆電圧)600 【温度(℃)】(接合部温度)150 【保存温度(℃)】-55〜150

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード
注文コード 品番 内容量 電流(A) 出力電流(A) サイズ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17464922 D1N60-5060 1袋(10個) (せん頭サージ順電流)30 1 3.0×Φ2.6 ¥249 0営業日後以内
18877617 S2V60-5000 1袋(10個) (せん頭サージ順電流)60 1.7 7.0×Φ4.4 ¥489 0営業日後以内
18877626 S3V60-5000 1袋(10個) (せん頭サージ順電流)120 (20×20×1t銅板付き)3.5、(フィンなし)2.6 7.0×Φ4.4 ¥799 0営業日後以内

5. SQIPブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
新電元 SQIPブリッジダイオード 1個
レビュー:(9)

【用途】商用電源の整流用に適しています。 【電圧(V)】(せん頭逆電圧)600

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード
注文コード 品番 内容量 出力電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
17464834 S2VB60-5000 1個 2 ¥169 0営業日後以内
17464843 S4VB60-5000 1個 4 ¥229 0営業日後以内
17464852 S5VB60-5000 1個 5 ¥369 0営業日後以内
17464868 S10VB60-5000 1個 10 ¥459 0営業日後以内
17464877 S15VB60-4000 1個 15 ¥699 0営業日後以内

6. 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(380種類の商品があります)
KOA 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS 1袋(100個)

【特長】小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。 【抵抗値許容差(%)】±5 【材質】SnCu 【使用温度範囲(℃)】-55〜200 【包装】ボックス 【外装色】ラベンダー 【定格周囲温度(℃)】+70

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ

7. ショートキーバリアダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新電元 ショートキーバリアダイオード 1袋(10個)
レビュー:(1)

【用途】PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

8. 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

販売価格(税別) ¥3,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1835種類の商品があります)
KOA 角形チップ抵抗器(リール品) 1巻(5000個)ほか

【特長】"小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。 "

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ

9. ブリッジダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新電元 ブリッジダイオード 1個
レビュー:(1)

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

10. 小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元

販売価格(税別) ¥46 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新電元 小型ブリッジダイオード リード挿入型 1個
レビュー:(1)

【特長】小型DIPパッケージ

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

11. 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SEMITEC 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。【用途】LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 【定格電力(W)】0.3 【許容電流(A)】(逆方向)0.05 【対応】RoHS 【接着部の温度(℃)】150 【相対湿度】45〜75% 【周囲温度(℃)】25±3 【RoHS指令】対応 【動作温度範囲(℃)】-30〜150

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

12. ブリッジダイオード D 新電元

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新電元 ブリッジダイオード D 1個
レビュー:(2)

【用途】商用電源の整流用に適しています。

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

13. 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

販売価格(税別) ¥499 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1835種類の商品があります)
KOA 角形チップ抵抗器(カット品) 1セット(100個)
レビュー:(1)

【特長】"小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。 "

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ

14. ファストリカバリーダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥369
新電元 ファストリカバリーダイオード 1袋(10個)
レビュー:(2)

【特長】逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。【用途】家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 【タイプ】アキシャル 【電流(A)】25 【電圧(V)】200 【出力電流(A)】1 【保存温度(℃)】-55〜150

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

15. サージアブソーバ― 双方向型VRD SEMITEC

販売価格(税別) ¥939 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SEMITEC サージアブソーバ― 双方向型VRD 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】シリコンサージアブソーバVRDは、立ち上がりの急峻なサージ電圧を吸収する為に開発されたサージアブソーバです。 VRDは、シリコン接合のアバランシェ効果によりサージに対し応答性が非常に速い。 その制御電圧は、ほとんど電流に依存することなくシャープであることなど、従来のサージアブソーバの抱えていた問題点を解決した、高性能高信頼性デバイスです。【用途】通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護 【対応】RoHS 【RoHS指令】対応

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

16. DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
Bellnix(ベルニクス) DC-DCコンバータ 1個

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

17. ダイオード ROHM

販売価格(税別) ¥17 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1018種類の商品があります)
ROHM ダイオード 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

18. 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

販売価格(税別) ¥1,490 〜
6営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
KOA 小形金属皮膜抵抗器 MOSX 1袋(100個)

【特長】小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。 【抵抗値許容差(%)】±5 【材質】SnCu 【使用温度範囲(℃)】-55〜200 【包装】リール 【外装色】ラベンダー 【定格周囲温度(℃)】+70

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ

19. ダイオード 新電元

販売価格(税別) ¥129 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
新電元 ダイオード 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

20. ダイオード SANKEN

販売価格(税別) ¥80 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(301種類の商品があります)
SANKEN ダイオード 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

21. 接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ 緑測器

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
緑測器 接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ 1個

【特長】スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン 【付属品】M9ナット、内歯形歯付座金 各1 【質量(g)】約20 【使用温度範囲(℃)】-40〜100 【定格電力(W)】0.5/50℃ 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上/DC1000V 【耐衝撃性】500m/S2 11ms 6方向各3回 【耐振動性能】150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 【構造(軸受)】メタルベアリング 【回転トルク(mN・m[gfcm])】2 【回転角度(°)】(有効電気)340、+2、-3 【単独直線性(%)】±2FS (±1FS 特殊仕様) 【機械的回転角度(°)】360/エンドレス

半導体/オプト/RF > データコンバータIC > ポテンショメータ

22. AC/DCコンバータ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
TDKラムダ AC/DCコンバータ 1個

【特長】オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

23. サージアブソーバ― 単方向型VRD SEMITEC

販売価格(税別) ¥1,390 〜
出荷目安:7日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SEMITEC サージアブソーバ― 単方向型VRD 1パック(10個)

【特長】シリコンサージアブソーバVRDは、立ち上がりの急峻なサージ電圧を吸収する為に開発されたサージアブソーバです。 VRDは、シリコン接合のアバランシェ効果によりサージに対し応答性が非常に速く、その制御電圧は、ほとんど電流に依存することなくシャープであることなど、 従来のサージアブソーバの抱えていた問題点を解決した、高性能高信頼性デバイスです。【用途】通信回線・通信装置の誘導雷サージ保護、静電気対策、EMP対策、リレー・ソレノイド等・開閉サージの保護、火災検知器等のサージ保護、その他・異常電圧発生時の電子回路保護 【使用温度範囲(℃)】-40〜125 【対応】RoHS 【保存温度範囲(℃)】-40〜130 【漏れ電流(μA)】5 【RoHS指令】対応

半導体/オプト/RF > ディスクリート > ダイオード

24. ロジック 東芝

販売価格(税別) ¥75 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(598種類の商品があります)
東芝 ロジック 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

25. AC/DCコンバータ用電源 Bellnix(ベルニクス)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
Bellnix(ベルニクス) AC/DCコンバータ用電源 1個

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

26. トランジスタ(バイポーラ) ROHM

販売価格(税別) ¥13 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(987種類の商品があります)
ROHM トランジスタ(バイポーラ) 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

27. スティックコントローラ アルプス電気

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
アルプス電気 スティックコントローラ 1個

【特長】スペースファクタに優れる標準タイプ、レバー復帰タイプを用意。【用途】パーソナルオーディオ 【仕様】レバー復帰機構/あり、センタプッシュ/なし 【抵抗(kΩ)】可変抵抗器部/10 【定格電力(W)】0.0125 【材質(軸)】樹脂 【分解能】連続可変 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】17.5×21.0×11.2 【寿命】(動作)2000000cycles 【軸数】1軸 【最大使用電圧(V)】(可変抵抗器部)50 AC、5 DC 【動作角度】(可変抵抗器部)各方向 23max. 【抵抗変化特性】可変抵抗器部/B(0B)

半導体/オプト/RF > 汎用ロジック > フリップフロップ・ラッチ・レジスタ

28. ブリッジ整流器 新電元

販売価格(税別) ¥169 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
新電元 ブリッジ整流器 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

29. 接触形回転角度センサ CP-2FxxJ シリーズ 緑測器

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
緑測器 接触形回転角度センサ CP-2FxxJ シリーズ 1個

【特長】CP-2Fシリーズをマイナーチェンジ(識別記号として形名に「J」を追加) しました。スクリーン印刷エレメント採用により耐久性はそのままでC/Dを実現。抵抗値*も1k、2k、5kΩのほか,10kΩまでラインナップ追加。 これまでと同様、本体Φ22、有効電気角340°、取付形状や仕様によって多様なバリエーションがあります。 【質量(g)】約20 【使用温度範囲(℃)】-40〜100 【定格電力(W)】0.5/50℃ 【寿命】(回転)1000万以上 【保存温度範囲(℃)】-40〜100 【振動(m/s2)】150 2000Hz 3軸各2時間 【衝撃(m/s2)】500 11ms 6方向各3回 【回転角度(°)】(有効電気)340、+2、-3 【許容スラスト荷重(N)】2 【単独直線性(%)】±1 【機械的回転角度(°)】360/エンドレス 【許容ラジアル荷重(N)】5

半導体/オプト/RF > データコンバータIC > ポテンショメータ

30. ロジック TI

販売価格(税別) ¥35 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1190種類の商品があります)
TI ロジック 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

31. パワーマネージメント SANKEN

販売価格(税別) ¥179 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
SANKEN パワーマネージメント 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

32. パワーマネージメント ROHM

販売価格(税別) ¥119 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2941種類の商品があります)
ROHM パワーマネージメント 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

33. データ変換 ANALOG DEVICES

販売価格(税別) ¥329 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
ANALOG DEVICES データ変換 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

34. トランジスタ(バイポーラ) SANKEN

販売価格(税別) ¥169 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SANKEN トランジスタ(バイポーラ) 1個

半導体/オプト/RF > ディスクリート

35. DC-DCコンバータ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
TDKラムダ DC-DCコンバータ 1個

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

36. DC-DCコンバータ ANALOG DEVICES

販売価格(税別) ¥549 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ANALOG DEVICES DC-DCコンバータ 1個

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

37. リニアアンプ/オペアンプ/バッファアンプ ANALOG DEVICES

販売価格(税別) ¥189 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(276種類の商品があります)
ANALOG DEVICES リニアアンプ/オペアンプ/バッファアンプ 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

38. AC/DCコンバータ SANKEN

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
SANKEN AC/DCコンバータ 1個

半導体/オプト/RF > データコンバータIC

39. インターフェース LINEAR TECHNOLOGY

販売価格(税別) ¥489 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
LINEAR TECHNOLOGY インターフェース 1個

半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

40. 固定型インダクタ MURATA

販売価格(税別) ¥20 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
MURATA 固定型インダクタ 1個

半導体/オプト/RF > インダクタ(コイル)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ