100件中 1件〜40件

並び替え:

1. 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個
レビュー:(19)

電力管理機器 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 目盛仕様 寸法A(mm) カバー 販売価格 出荷目安 数量
08560221 YS-208NAA B 0-10-30A DRCT N 1個 0-10-30A(3倍延長) 43 黒(マンセルN1.5半ツヤ) ¥2,190 0営業日後以内
08560237 YS-208NAA B 0-15-45A DRCT N 1個 0-15-45A(3倍延長) 43 黒(マンセルN1.5半ツヤ) ¥2,190 0営業日後以内
08560246 YS-208NAA B 0-20-60A DRCT N 1個 0-20-60A(3倍延長) 43 黒(マンセルN1.5半ツヤ) ¥2,190 0営業日後以内
08560255 YS-208NAA B 0-30-90A DRCT N 1個 0-30-90A(3倍延長) 43 黒(マンセルN1.5半ツヤ) ¥2,190 0営業日後以内
08560273 YS-208NAA B 0-30-90A 30/5A N 1個 0-30-90A (3倍延長)30/5A(CT比) 43 黒(マンセルN1.5半ツヤ) ¥2,190 0営業日後以内

2. CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機

販売価格(税別) ¥57
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 CW形低圧変流器用絶縁キャップ 1個

電力管理機器 > 変流器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
25763545 CW-M1 1個 ¥57 0営業日後以内
25763554 CW-M2 1個 ¥57 0営業日後以内

3. 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 1個
レビュー:(8)

【目安指針】無 【付属品】取付ねじ用ナット 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【動作原理】可動鉄片形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色

電力管理機器 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 目盛仕様 寸法A(mm) 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08560386 YS-208NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V 43 85×75 ¥2,890 0営業日後以内
08560404 YS-8NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V 41 82×82 ¥2,890 0営業日後以内
08560413 YS-8NAV B 0-600V 440/110V 1個 0-600V(VT比440/110V) 41 82×82 ¥2,690 4営業日後以内
38735672 YS-10NAV B 0-300V DRCT 1個 0-300V 41 102×102 ¥3,290 0営業日後以内
38735681 YS-10NAV B 0-4500V 3300/110V 1個 0-4500V (VT比)3300/110V 41 102×102 ¥2,990 4営業日後以内

4. 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電圧計 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電圧計 1個
レビュー:(2)

【消費電力(VA)】1.2 【動作原理】整流形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【付属品】取付ねじ用ナット 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【周波数(Hz)】50/60共用 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【目盛仕様】0-300V

電力管理機器 > 指示電気計器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) タイプ 階級(級) 販売価格 出荷目安 数量
38735347 YR-8UNAV B 0-300V DRCT 1個 0.15 ダイレクト 2.5 ¥4,790 0営業日後以内
38735356 YR-8UNAV G 0-300V DRCT 1個 0.15 ダイレクト 2.5 ¥4,790 0営業日後以内
38735006 YR-10UNAV B 0-300V DRCT 1個 0.2 ダイレクト 2.5 ¥4,990 0営業日後以内
47846522 YR-10UNAV G 0-300V DRCT 1個 0.2 ダイレクト 2.5 ¥4,990 5営業日後以内
47846531 YR-12UNAV B 0-300V DRCT 1個 0.4 ダイレクト 1.5 ¥8,590 7日

5. 1100V以下低圧変流器CWシリーズ ケーブル配線用・丸窓貫通形 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
三菱電機 1100V以下低圧変流器CWシリーズ ケーブル配線用・丸窓貫通形 1個
レビュー:(1)

【特長】取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。【用途】一般計器用

電力管理機器 > 変流器
注文コード 品番 内容量 周波数(Hz) 定格二次電流(A) 過電流強度 販売価格 出荷目安 数量
38733064 CW-15L 100/5A 1個 50/60両用 5 40倍 ¥4,490 15日
38733073 CW-15L 120/5A 1個 50/60両用 5 40倍 ¥4,490 15日
38733082 CW-15L 150/5A 1個 50/60両用 5 40倍 ¥2,590 3営業日後以内
38733091 CW-15L 180/5A 1個 50/60両用 5 40倍 ¥2,790 15日
38733107 CW-15L 200/5A 1個 50/60両用 5 40倍 ¥2,790 3営業日後以内

6. 1100V以下低圧変流器CWシリーズ 小電流用・一次巻込形 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
三菱電機 1100V以下低圧変流器CWシリーズ 小電流用・一次巻込形 1個
レビュー:(1)

【特長】取付足の方向を90°変更できます。【用途】一般計器用

電力管理機器 > 変流器

7. 6600V以下計器用変圧器PDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三菱電機 6600V以下計器用変圧器PDシリーズ 1台ほか

【用途】一般計器用、継電器用

電力管理機器 > 計器用変圧器

8. 機械式指示計器 交流電流計 広角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥10,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 広角形計器 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

9. 電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ(伝送機能付) 三菱電機

販売価格(税別) ¥99,900
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ(伝送機能付) 1個

【特長】回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示するとともに、計測量を伝送出力します。 B/NET伝送、CC-Link通信、ModBus通信、LONWORKS通信機能付きをラインナップ。各種ネットワークシステムが容易に構築できます。 【カバー】黒(N1.5) 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.5 【取付方式】取付ねじ方式 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(日平均使用温度35以下) 【周波数(Hz)】50-60 【スイッチ】表示切替、相切替、リセット、最大・最小、外部接点入力のうち2点を選択設定 【定格電圧(V)】110/220(但し1P3Wは220Vのみ) 【定格電流(A)】AC5 【動作方式】(瞬間値)A、V:実効値演算、W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算 【表示方式】0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可) 【目盛仕様】一次電圧、1次電流、電力・無効電力目盛、電力目盛片振れ/両振れ設定による自動目盛表示 【表示部】LEDバックライト付きLCD 【表示形式】(デジタル部)上段4桁、中段6桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 【使用湿度範囲】90%RH以下(但し結露しないこと) 【応答時間(秒)】(アナログ出力)2以下、高調波:10以下 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V) 【消費電力(VA)】(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時 【相線式】1P2W/1P3W/3P3W(共用) 【保存温度範囲(℃)】-20〜60 【補助電源】AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 【警報設定】(上限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、HI、HV、(下限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、(設定精度)±1.0% 【パルス回路】(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下 【警報回路】(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

電力管理機器 > 指示電気計器

10. 機械式指示計器 交流電流計 広角度計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥11,900
出荷目安:15日から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 広角度計器 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

11. 電子式指示計器 低圧回路 Super-Sシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥52,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 電子式指示計器 低圧回路 Super-Sシリーズ 1個

【特長】電流、需要電流(デマンド)、電圧、電力、電力量を1台で計測が可能な低圧監視用計器です。 最大4要素の警報設定が可能で、変圧器接地線、フィーダ回路の負荷計測に最適です。 アナログ出力、パルス出力付による遠隔・中央監視が容易に行えます。 【カバー】黒(N1.5) 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.5 【取付方式】取付ねじ方式 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(日平均使用温度35以下) 【スイッチ】表示切替、相切替、リセット、最大・最小のうち2点を選択設定 【定格電圧(V)】110/220両用 但し単線3線式はAC220V(110/220V)のみ 【定格電流(A)】AC5 【動作方式】(瞬間値)A、V:実効値演算、W、Wh:デジタル乗算、(デマンド値)熱動形演算 【表示方式】0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可) 【目盛仕様】一次電圧、1次電流、電力(片振れ/両振れ)設定による自動目盛表示 【表示部】LEDバックライト付きLCD 【表示形式】(デジタル部)上段4桁、中段4桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 【使用湿度範囲】90%RH以下(但し結露しないこと) 【応答時間(秒)】(アナログ出力)2以下 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V) 【消費電力(VA)】(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時 【相線式】1P2W/1P3W/3P3W(共用) 【保存温度範囲(℃)】-20〜60 【補助電源】AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 【警報設定】(上限設定)A、DA、V、W、DW、(下限設定)A、DA、V、W、(設定精度)±1.0% 【パルス回路】(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下 【警報回路】(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

電力管理機器 > 指示電気計器

12. 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電流計 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電流計 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【寸法(mm)】82×99 【質量(kg)】0.2 【形式】YR-8UNAA 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【周波数(Hz)】50/60共用 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【目盛(mm)】70 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【消費電力(VA)】1.5 【動作原理】可動鉄片形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【階級(級)】2.5

電力管理機器 > 指示電気計器

13. 計器用変成器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
出荷目安:13日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
三菱電機 計器用変成器 1個

電力管理機器 > 計器用変成器

14. 機械式指示計器 交流電圧計 広角度計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥11,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電圧計 広角度計器 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【カバー】黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【寸法A(mm)】- 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【消費電力(VA)】3 【動作原理】可動鉄片形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色

電力管理機器 > 指示電気計器

15. 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機 計器用高圧変流器 CDシリーズ 1台

【特長】部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換【用途】6600V以下、一般計器用継電器用 【周波数(Hz)】50/60両用 【定格二次電流(A)】5 【過電流強度】40倍 【定格負担(VA)】25 【確度階級(級)】1 【耐電圧(kV)】22/60 【最高電圧(V)】6900

電力管理機器 > 変流器

16. 6600V以下高圧変流器CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥64,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
三菱電機 6600V以下高圧変流器CDシリーズ 1個ほか

【用途】一般計器用・継電器用

電力管理機器 > 変流器

17. 直流電流計 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,290
出荷目安:22日
三菱電機 直流電流計 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

18. デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
M-SYSTEM デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV 1個

【特長】とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ 【仕様】指示専用、スケーリング機能付 【電源電圧(V)】100〜120 AC 【表示桁数】4

電力管理機器 > 指示電気計器

19. 機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 電力計 広角度計器 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【カバー】黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.6 【形式】LP-110NW 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【寸法A(mm)】100 【目盛(mm)】175 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【動作原理】トランスデューサ形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【相線式】3P3W 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【階級(級)】1.5

電力管理機器 > 指示電気計器

20. 1100V以下低圧変流器CWシリーズ ブスバー配線用・角窓貫通形 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,890 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 1100V以下低圧変流器CWシリーズ ブスバー配線用・角窓貫通形 1個

【特長】たて取付け、よこ取付け、ブスバー直取付けなどの取付け方法による使いわけができます。【用途】一般計器用 【周波数(Hz)】50/60両用 【定格二次電流(A)】5 【過電流強度】40倍 【確度階級(級)】1.0 【耐電圧(kV)】4/- 【最高電圧(kV)】1.15

電力管理機器 > 変流器

21. 440V以下計器用変圧器PEシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥819 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 440V以下計器用変圧器PEシリーズ 1台ほか

【用途】一般計器用・継電器用

電力管理機器 > 計器用変圧器

22. 計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
三菱電機 計器用変圧器専用絶縁カバー 1個

【適合】PE-15F、50F 【取付け方法】絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。

電力管理機器 > 計器用変成器

23. YS-10NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器) 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,190
9営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 YS-10NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器) 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

24. LS-110NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器) 三菱電機

販売価格(税別) ¥10,900
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 LS-110NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器) 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

25. 電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥69,900
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ 1個

【特長】回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示できます。 電力監視に最適なアナログ4回路、パルス1点、警報1点の出力機能付。 アナログ4回路、パルス2点出力機能付。また、アナログ4回路、パルス1点出力機能付もラインナップ。 【カバー】黒(N1.5) 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.5 【取付方式】取付ねじ方式 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(日平均使用温度35以下) 【周波数(Hz)】50-60 【スイッチ】表示切替、相切替、リセット、最大・最小、外部接点入力のうち2点を選択設定 【定格電圧(V)】110/220(但し1P3Wは220Vのみ) 【定格電流(A)】AC5 【動作方式】(瞬間値)A、V:実効値演算、W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算 【表示方式】0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可) 【表示部】LEDバックライト付きLCD 【表示形式】(デジタル部)上段4桁、中段6桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 【使用湿度範囲】90%RH以下(但し結露しないこと) 【応答時間(秒)】(アナログ出力)2以下、高調波:10以下 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V) 【消費電力(VA)】(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時 【相線式】1P2W/1P3W/3P3W(共用) 【保存温度範囲(℃)】-20〜60 【補助電源】AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 【警報設定】(上限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、HI、HV、(下限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、(設定精度)±1.0% 【パルス回路】(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下 【警報回路】(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

電力管理機器 > 指示電気計器

26. 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥49,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
三菱電機 計器用高圧変流器 CDシリーズ 1台

【特長】部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換【用途】6600V以下、一般計器用 【周波数(Hz)】50/60両用 【定格二次電流(A)】5 【過電流強度】40倍 【定格負担(VA)】25 【確度階級(級)】1.0・1PS 【過電流定数】n>10 【耐電圧(kV)】22/60 【最高電圧(V)】6900

電力管理機器 > 変流器

27. EDMC-M2用クランプ式パルス検出器 M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥27,900
9営業日後以内
M-SYSTEM EDMC-M2用クランプ式パルス検出器 1個

【適合】EDMC-M2

電力管理機器 > パルス検出器

28. 機械式指示計器 力率計 不平衡負担用 三菱電機

販売価格(税別) ¥44,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 力率計 不平衡負担用 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【カバー】黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【寸法A(mm)】100 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【動作原理】トランスデューサ形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【相線式】3P3W 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【階級(級)】5

電力管理機器 > 指示電気計器

29. 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥27,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【カバー】黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.5 【形式】LP-110NF 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【定格電圧(V)】110 【寸法A(mm)】92 【目盛(mm)】175 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【消費電力(VA)】1.5 【動作原理】トランスデューサ形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【階級(級)】0.5

電力管理機器 > 指示電気計器

30. 電子式指示計器 低圧回路 Super-Sシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥54,900
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 電子式指示計器 低圧回路 Super-Sシリーズ 1個

【特長】交流電流、需要電流(デマンド)の計測及び最大値、最小値の記憶ができます。 変圧器、フィーダ回路の負荷監視、溶接機回路など負荷変動が大きい回路等の平均電流の計測に最適です。 【カバー】黒(N1.5) 【寸法(mm)】110×110 【質量(kg)】0.5 【取付方式】取付ねじ方式 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(日平均使用温度35以下) 【スイッチ】表示切替、相切替、リセット、最大・最小のうち2点を選択設定 【定格電圧(V)】110/220 【定格電流(A)】AC5 【動作方式】(瞬間値)実効値演算、(デマンド値)熱動形演算 【表示方式】0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可) 【表示部】LEDバックライト付きLCD 【表示形式】(デジタル部)上段4桁、中段4桁、下段4桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 【使用湿度範囲】90%RH以下(但し結露しないこと) 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(DC500V) 【消費電力(VA)】(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時 【相線式】1P2W/1P3W/3P3W(共用) 【保存温度範囲(℃)】-20〜60 【補助電源】AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 【警報設定】(上限設定)A、DA、(下限設定)A、DA、(設定精度)±1.0% 【警報回路】(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

電力管理機器 > 指示電気計器

31. デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
M-SYSTEM デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR 1個

【特長】とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ 【測定範囲(℃)】Pt 100(JIS'97、IEC):-200〜+850、Pt 100(JIS'89):-200〜+650) 【電源電圧(V)】100〜120 AC 【入力信号】測温抵抗体(Pt100) 【表示桁数】4

電力管理機器 > 指示電気計器

32. 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥22,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 計器用高圧変流器 CDシリーズ 1台

【特長】部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換【用途】6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 【周波数(Hz)】50/60両用 【定格二次電流(A)】5 【過電流強度】n>10 【確度階級(級)】1PS 【過電流定数】n>10 【耐電圧(kV)】20/60 【最高電圧(V)】6900

電力管理機器 > 変流器

33. デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
M-SYSTEM デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT 1個

【特長】とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ 【仕様】指示専用 【測定範囲(℃)】K:-150〜+1370、J:-180〜+1000、T:-170〜+400、R:200〜1760 【電源電圧(V)】100〜120 AC 【入力信号】熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R 【表示桁数】4

電力管理機器 > 指示電気計器

34. パルス検出器 三菱電機

販売価格(税別) ¥62,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 パルス検出器 1個

電力管理機器 > パルス検出器

35. 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥74,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 計器用高圧変流器 CDシリーズ 1台

【特長】部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換【用途】6600V以下、一般計器用継電器用 【周波数(Hz)】50/60両用 【定格二次電流(A)】5 【過電流強度】75 【定格負担(VA)】25 【確度階級(級)】1.0・1PS 【過電流定数】n>10 【耐電圧(kV)】22/60 【最高電圧(V)】6900

電力管理機器 > 変流器

36. 電流計 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 電流計 1個

【モジュール】1P(JIS協約形)

電力管理機器 > アクセサリ

37. 電子式デマンドメータリレー 三菱電機

販売価格(税別) ¥43,900
9営業日後以内
三菱電機 電子式デマンドメータリレー 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

38. マルチ指示計器 伝送機能付 三菱電機

販売価格(税別) ¥85,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 マルチ指示計器 伝送機能付 1個

電力管理機器 > 指示電気計器

39. 機械式指示計器 力率計 平衡回路用 三菱電機

販売価格(税別) ¥26,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 力率計 平衡回路用 1個

【付属品】取付ねじ用ナット 【カバー】黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 【使用温度範囲(℃)】-5〜50(基準23) 【規格】直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 【湿度(%RH)】相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 【目盛仕様】LEAD 0.5-1-0.5 LAG 110V 5A 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上(電気回路と外箱間) 【動作原理】トランスデューサ形 【材質(カバー)】アクリル樹脂(帯電防止処理済) 【相線式】3P3W 【取付姿勢】鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 【目盛板】(地色)白色 【階級(級)】5

電力管理機器 > 指示電気計器

40. 多回路エネルギーモニター/表示設定U/T パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) 多回路エネルギーモニター/表示設定U/T

【仕様】裏面:マグネット装備(盤表面などへの取付用) 【ケーブル長(m)】1.8

電力管理機器 > アクセサリ

戻る ページ: 1 2 3 次へ