表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

805件中 1件〜40件

並び替え:

1. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(4)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529) 【形状】丸 【保護構造】IP65 【シリーズ】APNシリーズ 【光源】LED 【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 レンズ色 取付穴径(Φmm) 規格 販売価格 出荷目安 数量
06936781 APN166DNA 1個 アンバー 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 3営業日後以内
06936797 APN166DNG 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869345 APN166DNPW 1個 ピュアホワイト 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内
06936806 APN166DNR 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥969 0営業日後以内
59869354 APN166DNS 1個 30 UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) ¥1,190 3営業日後以内

2. 電池式回転灯 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 電池式回転灯 1個
レビュー:(11)

【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。 【外径(Φmm)】(上部)88.6、(下部)104 【高さ(mm)】99 【形状】円筒形 【定格電圧(V)】DC6 【光源】LED 【使用乾電池】単3形4本 【連続点灯時間】72時間 【点灯方式】手動 【動作】回転・点滅 【LED使用数(個)】15

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 発光色 販売価格 出荷目安 数量
55535305 1個 ¥3,290 0営業日後以内
55535314 1個 ¥3,290 0営業日後以内

3. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸 【光源】LED 【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 レンズ色 取付穴径(Φmm) 保護構造 販売価格 出荷目安 数量
06927435 APS116DNA 1個 アンバー 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927444 APS116DNG 1個 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927453 APS116DNR 1個 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927462 APS116DNW 1個 乳白 25 - ¥1,690 0営業日後以内
06927471 APS116DNY 1個 25 - ¥1,790 0営業日後以内

4. LEDパイロットライト 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ LEDパイロットライト 1個
レビュー:(16)

【種別】トランス付 【形状】丸形(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600 【温度上昇】40K以下 【発光色】緑 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【定格二次電圧(V)】5.5 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】490 【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm 【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
45546051 M30ILT100GLE 1個 30.5(+0.5〜0) 100/110 ¥999 0営業日後以内
45546067 M30ILT200RLE 1個 30.5(+0.5〜0) 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546076 M30ILT200GLE 1個 30.5(+0.5〜0) 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546085 M30ILT200WLE 1個 30.5(+0.5〜0) 200/220 ¥999 0営業日後以内

5. LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 東西電気産業

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東西電気産業 LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 1個

【特長】アルミフレーム・シリコン充填タイプ。 直管形蛍光ランプ代替可能。【用途】棚下灯・内照用・間接照明用など。 【色温度(K)】6000 【取付部】シェルフック付 【LED】SMD 3×2サイズ 使用 【リード線長さ(mm)】500(コネクタ無) 【防滴構造】IP65 【種類】長形灯 【ピッチ(mm)】(LED)10 【定格電圧(V)】DC24 【発光色】白色 【光源】LED 【素子】(LED)3×2 SMD

表示灯 > 長形
注文コード 品番 内容量 質量(g) 消費電力(W) ユニット長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
58164906 LFS310WN10H-24V 1個 45 2.0 310 ¥4,490 0営業日後以内
58164915 LFS610WN10H-24V 1個 90 4.1 610 ¥7,990 7日
58164924 LFS910WN10H-24V 1個 135 6.1 910 ¥12,900 7日
58164933 LFS1210WN10H-24V 1個 180 8.2 1210 ¥16,900 7日

6. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個
レビュー:(11)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。 【仕様】モールドフレーム 【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 【形状】その他 【質量(g)】4.2 【光源】LED 【取付穴径(Φmm)】8 【LEDランプ】Φ3 【結線方式】リード線(200mm) 【パネルカット寸法(mm)】8.2

表示灯 > 丸形

7. 小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個
レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保 【形状】円筒形 【質量(kg)】0.55 【使用温度範囲(℃)】-30〜+50(90%RH 以下) 【光源】LED 【取付場所】屋内専用(板取付け専用) 【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

表示灯 > 小型表示灯

8. NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 1個
レビュー:(5)

【特長】アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。【用途】作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 【付属品】単3×2 【材質】(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 【形状】円筒形 【質量(g)】160 【取付方式】マグネット 【定格電圧(V)】DC3 【外径(Φmm)】76 【動作方式】手動 【機能】回転・点滅 【光源】LED 【使用電池】単3形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素 【点滅数(回/分)】(閃光)72 【回転数(回/分)】(閃光)318

表示灯 > 丸形

9. 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥289 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 1個
レビュー:(9)

【材質】(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂 【形状】その他 【光源】LED 【取付穴径(Φmm)】8 【結線方式】リード線 【パネルカット寸法(mm)】8.2 【内蔵ランプ】放電管

表示灯 > 小型表示灯

10. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP! 【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

11. LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100〜1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。【用途】工作機械・制御盤などの装置照明として。 【種類】長形灯 【使用温度範囲(℃)】-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと) 【定格電圧(V)】DC24(極性あり) 【光源】LED 【取付場所】屋内専用 【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66/67/69K 【使用電圧範囲(V)】DC24(±10%) 【取付方向】全方向 【耐振動(m/s2)】19.6

表示灯 > 長形

12. 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸 【保護構造】IP65(防油形) 【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 【保存温度(℃)】-40〜+80 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと) 【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5 【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【汚染度(使用環境)】3 【衝撃(m/s2)】耐久性:500

表示灯 > 丸形

13. Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています 【形状】丸 【保護構造】IP65(防油形) 【レンズ径(Φmm)】24 【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 【保存温度(℃)】-40〜+80 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 【取付穴径(Φmm)】30.5 【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【汚染度(使用環境)】3 【衝撃(m/s2)】耐久性:500 【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2000

表示灯 > 丸形

14. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。 【仕様】モールドフレーム 【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 【形状】その他 【質量(g)】5.2 【光源】LED 【取付穴径(Φmm)】10 【LEDランプ】Φ5 【結線方式】リード線(200mm) 【パネルカット寸法(mm)】10.2

表示灯 > 丸形

15. 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個
レビュー:(4)

【形状】その他 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】500Vメガ 100以上 【絶縁耐圧】充電部・アース間:1kV1 1分間 【結線方式】はんだ付け 【内蔵抵抗器】1/2Wカーボン抵抗器

表示灯 > 丸形

16. APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】レンズはネジ方式で固定しています。 【形状】丸 【保護構造】IP65(IEC60529) 【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

17. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 1個
レビュー:(1)

【材質】グローブ:アクリル樹脂 【形状】弾頭形 【光源】LED 【RoHS指令】対応

表示灯 > 小型表示灯

18. 小型表示灯 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
マルヤス電業 小型表示灯 1個
レビュー:(4)

【耐熱温度(℃)】60

表示灯 > 小型表示灯

19. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(4)

【形状】丸 【保護構造】IP40 【保存温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結しないこと) 【光源】LED 【使用周囲温度(℃)】-20〜+55(ただし、氷結しないこと) 【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 【定格電流(mA)】15 【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯 > 小型表示灯

20. Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個
レビュー:(3)

【保護構造】IP40 【形状】丸 【保存温度(℃)】-30〜80 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-25〜55(氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値) 【耐衝撃(m/s2)】200(誤動作)、500(耐久) 【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.75mm 【記名板寸法(mm)】Φ13.7 【彫刻範囲(mm)】12×18 【最大彫刻深さ(mm)】0.5 【LED寿命(時間)】機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000

表示灯 > 丸形

21. LEDフラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LEDフラッシュ表示灯 1個

【特長】コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。 【形状】円筒形 【光源】LED 【取付場所】屋内/屋外 【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66(IEC 60529) 正方向取付時 【取付方向】正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)

表示灯 > 丸形

22. HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥759 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) 1個

【形状】丸 【光源】LED

表示灯 > 丸形

23. サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥379 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 1個

【特長】防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30〜+85℃まで適用となっております。【用途】通電表示や警告表示などに 【仕様】モールドフレーム 【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 【形状】その他 【レンズ色】透明 【定格電圧(V)】AC/DC5〜60 【光源】LED 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V100以上(充電部アース間) 【取付穴径(Φmm)】10 【絶縁耐圧】AC2000V/1分間(充電部アース間) 【定格電流(mA)】2.0〜6.0、AC/DC13〜17 【結線方式】リード線(200mm) 【内蔵ランプ】チップLED

表示灯 > 丸形

24. Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
春日電機 Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 1個
レビュー:(2)

【特長】パネルカット寸法25.5mmにも対応したパイロットランプです。 【種別】トランス式 【材質】(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂 【形状】その他 【質量(g)】約70 【保護構造】IP65(防噴流形) 【口金】(内蔵電球)BA9S/13 【耐電圧】AC2500 1分間(充電部と非充電部間) 【定格絶縁電圧(V)】AC600 【適合電線(mm2)】(最大)2 【光源】LED 【準拠規格】JIS C8151工業用表示灯 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間) 【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0 【端子温度上昇】30℃以下(周囲温度40℃) 【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと) 【汚染度(使用環境)】3 【周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結しないこと) 【電気的寿命(定格負荷)】50000時間以上

表示灯 > 丸形

25. 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 1個
レビュー:(8)

【形状】その他 【材質】ポリカーボネート樹脂 【光源】LED 【取付穴径(Φmm)】15.8 【パネルカット寸法(mm)】16 【内蔵ランプ】放電管

表示灯 > 丸形

26. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ 【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

27. 大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ 拡散形 1個
レビュー:(1)

【仕様】IP65 【形状】弾頭形 【定格電圧(V)】AC/DC24 【外径(Φmm)】80 【光源】LED

表示灯 > 大型表示灯

28. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) 1個ほか
レビュー:(2)

【形状】丸 【質量(g)】約7.5 【保護構造】IP65 【光源】LED 【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと) 【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max 【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

29. モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(1)

【特長】抵抗器内蔵のLED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。動作温度範囲が-30〜+85℃と幅広くなっております。【用途】通電表示や警告表示などに。 【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 【仕様】モールドフレーム 【形状】その他 【質量(g)】5.2 【レンズ色】透明 【定格電圧(V)】DC24 【光源】LED 【取付穴径(Φmm)】10 【LEDランプ】Φ3 【定格電流(mA)】13〜17 【結線方式】リード線(200mm) 【パネルカット寸法(mm)】10.2

表示灯 > 丸形

30. 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個
レビュー:(1)

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60

表示灯 > 丸形

31. 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) 1個

【特長】明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。 【規格】UL規格認定品IEC/EN規格適合品 【保護構造】IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23) 【消費電力(W)】1.8 【光源】LED 【信号線接点容量】電源電圧以上、25mA以上 【引出し線長さ(mm)】約600 【引出し線線種】信号線/電源線UL1007AWG22 【使用電圧範囲(V)】21.6〜26.4 【動作】点滅無 【配列】赤/黄/緑

表示灯 > 積層灯

32. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ 1箱(10個)ほか

【特長】配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。 【形状】その他 【口金】E10/14 【光源】電球 【ガラス球形状】T10

表示灯

33. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ 1箱(10個)ほか
レビュー:(1)

【特長】GSシリーズは、小型表示用電球です。 【形状】その他 【定格電力(W)】1 【口金】BA9S/13 【光源】電球 【ガラス球形状】G11

表示灯

34. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥9,990
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP! 【トラスコ品番】835-8297 【タイプ】点灯、ブザーなし 【取付方式】ポール取付+Lアングル 【消費電力(W)】3 【配線接続方法】キャプタイヤ仕様 【外径(Φmm)】60 【光源】LED 【グローブ種別】カラーグローブ 【色(本体)】オフホワイト 【配列】赤/黄/緑

表示灯 > 積層灯

35. LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥28,800 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(423種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 1個

【特長】大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能 【外径(Φmm)】100 【光源】LED 【防塵・防噴流 保護特性記号】IP53 【動作周囲温度(℃)】-10〜50 【再生チャンネル】8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 【音圧(dB/m)】最大105 【点滅数(回/分)】約60 【動作湿度(%RH)】湿度85以下

表示灯 > 積層灯

36. ニコカプセル 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日恵製作所 ニコカプセル 1個
レビュー:(1)

【特長】単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。 【付属品】単1×2 【種別】電池式中型LED回転灯 【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 【形状】弾頭形 【質量(g)】610 【取付方式】マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【保護構造】IP55 【外径(Φmm)】118 【高さH(mm)】157 【機能】回転、点滅 【光源】LED 【閃光数(min-1[回/分])】(回転)288、(点滅)72 【使用電池】単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素

表示灯 > 丸形

37. LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP! 【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

38. 超小型表示灯 PS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型表示灯 PS型 1個
レビュー:(1)

【特長】目を眩惑しないプリズムカットシンプル機能の点灯・点滅式表示灯。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。 【形状】円筒形 【質量(kg)】0.3 【光源】電球 【電球形状】12V/24V・ガラス球G18 口金BA15S 【引出し線長さ(mm)】コード取出口より(340)、コードフックより(300) 【引出し線線種】VCTFK 【公称断面積(mm2)】0.75

表示灯 > 小型表示灯

39. 超小型LED表示灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 超小型LED表示灯 1個
レビュー:(2)

【形状】弾頭形 【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

40. ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16
レビュー:(8)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。 【材質】フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂 【形状】その他 【質量(g)】21 【光源】LED 【結線方式】M2.6×セムスネジ 【パネルカット寸法(mm)】16

表示灯 > 丸形

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります