表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

検索条件:
出荷目安3日

400件中 1件〜40件

並び替え:

1. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APNシリーズ【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06936781 APN166DNA 1個 AC/DC6アンバーアンバー ¥999 3営業日後以内
06936797 APN166DNG 1個 AC/DC6 ¥999 0営業日後以内
59869345 APN166DNPW 1個 AC/DC6ピュアホワイトピュアホワイト ¥1,290 3営業日後以内
06936806 APN166DNR 1個 AC/DC6 ¥1,290 0営業日後以内
59869354 APN166DNS 1個 AC/DC6 ¥1,290 3営業日後以内

2. LEDパイロットライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ LEDパイロットライト 1個
レビュー:(20)

【形状】丸形(金属リング)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【光源】LED球(ハイブライトエコノミー)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色 販売価格 出荷目安 数量
45546051 M30ILT100GLE 1個 100/110 ¥999 0営業日後以内
45546067 M30ILT200RLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546076 M30ILT200GLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546085 M30ILT200WLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内

3. 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形ネオン表示灯 1個
レビュー:(13)

【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】8.2【内蔵ランプ】放電管【結線方式】リード線【材質】(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
87061457 LMS-8JP AC110V G 1個 AC110 ¥299 0営業日後以内
87061466 LMS-8JP AC110V O 1個 AC110 ¥299 0営業日後以内
87061475 LMS-8JP AC110V R 1個 AC110 ¥299 0営業日後以内
87061484 LMS-8JP AC110V W 1個 AC110アンバー乳白 ¥299 0営業日後以内
87061493 LMS-8JP AC220V G 1個 AC220 ¥299 0営業日後以内

4. 回転灯 電池式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 回転灯 電池式 1個
レビュー:(13)

【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。【定格電圧(V)】DC6【形状】円筒形【外径(Φmm)】(上部)88.6、(下部)104【光源】LED【LED使用数(個)】15【高さ(mm)】99【使用乾電池】単3形4本【点灯方式】手動【動作】回転・点滅【連続点灯時間】72時間

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 発光色 販売価格 出荷目安 数量
55535305 1個 ¥3,290 0営業日後以内
55535314 1個 ¥3,290 0営業日後以内

5. 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個
レビュー:(1)

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60【内蔵抵抗器】1/2Wカーボン抵抗器【結線方法】はんだ付け

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)定格電流(mA)内蔵ランプ 販売価格 出荷目安 数量
25872569 DO-10HJT G 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872578 DO-10HJT O 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872587 DO-10HJT R 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872666 DOH-10T G 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥289 0営業日後以内
25872675 DOH-10T R 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥289 0営業日後以内

6. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形

7. 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥708 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形

8. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個
レビュー:(13)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【LEDランプ】Φ3【パネルカット寸法(mm)】8.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】4.2

表示灯 > 丸形

9. Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5【光源】LED【レンズ径(Φmm)】24【汚染度(使用環境)】3【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2000【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形

10. 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 1個
レビュー:(9)

【形状】その他【取付穴径(Φmm)】15.8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】16【内蔵ランプ】放電管【材質】ポリカーボネート樹脂

表示灯 > 丸形

11. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(10)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【LEDランプ】Φ5【パネルカット寸法(mm)】10.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2

表示灯 > 丸形

12. HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 丸形

13. 小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個
レビュー:(4)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保【定格電圧(V)】DC24【形状】円筒形【外径(Φmm)】57【光源】LED【質量(kg)】0.55【使用温度範囲(℃)】-30〜+50(90%RH 以下)【取付場所】屋内専用(板取付け専用)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

表示灯 > 小型表示灯

14. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

15. NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 1個
レビュー:(5)

【特長】アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。【用途】作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。【定格電圧(V)】DC3【形状】円筒形【外径(Φmm)】76【光源】LED【材質】(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂【質量(g)】160【取付方式】マグネット【使用電池】単3形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素【機能】回転・点滅【動作方式】手動【付属品】単3×2【閃光数(min-1[回/分])】(回転)270、(点滅)72

表示灯 > 丸形

16. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

17. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(5)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED【保護構造】IP40【保存温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【定格電流(mA)】15【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯 > 小型表示灯

18. TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) 1個
レビュー:(3)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【材質(リング)】アルミニウム

表示灯 > 丸形

19. 小型表示灯 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
マルヤス電業 小型表示灯 1個
レビュー:(5)

【耐熱温度(℃)】60

表示灯 > 小型表示灯

20. 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 1個
レビュー:(1)

【特長】ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形

21. APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】レンズはネジ方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP65(IEC60529)

表示灯 > 小型表示灯

22. 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥199 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 1個

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60

表示灯 > 小型表示灯

23. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ 1箱(10個)ほか

【特長】配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T10【口金】E10/14

表示灯

24. Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
春日電機 Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 1個
レビュー:(2)

【特長】パネルカット寸法25.5mmにも対応したパイロットランプです。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】22.3【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【口金】(内蔵電球)BA9S/13【材質】(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂【質量(g)】約70【種別】トランス式【周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結しないこと)【準拠規格】JIS C8151工業用表示灯【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【耐電圧】AC2500 1分間(充電部と非充電部間)【端子温度上昇】30℃以下(周囲温度40℃)【定格絶縁電圧(V)】AC600【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【適合電線(mm2)】(最大)2【電気的寿命(定格負荷)】50000時間以上【保護構造】IP65(防噴流形)

表示灯 > 丸形

25. HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥994 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22 1個
レビュー:(2)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【シリーズ】HWシリーズ【保存温度(℃)】-40〜+80【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

表示灯 > 丸形

26. 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 1個
レビュー:(1)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】角【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 角形

27. Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】長角【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】長角(平形)【ボタン部寸法(mm)】18×24【使用周囲温度(℃)】盤内:-20〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【寸法(mm)】25×18(突起部含む)【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 角形

28. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 1個
レビュー:(1)

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【RoHS指令】対応

表示灯 > 小型表示灯

29. サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥398 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 1個

【特長】防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30〜+85℃まで適用となっております。【用途】通電表示や警告表示などに【定格電圧(V)】AC/DC5〜60【レンズ色】透明【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】10.2【内蔵ランプ】チップLED【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2【絶縁耐圧】AC2000V/1分間(充電部アース間)【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V100以上(充電部アース間)【定格電流(mA)】2.0〜6.0、AC/DC13〜17

表示灯 > 丸形

30. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ 1箱(10個)ほか
レビュー:(1)

【特長】GSシリーズは、小型表示用電球です。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】G11【口金】BA9S/13【定格電力(W)】1

表示灯

31. Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【保護構造】IP40【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜80【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【耐衝撃(m/s2)】200(誤動作)、500(耐久)【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.75mm【記名板寸法(mm)】Φ13.7【彫刻範囲(mm)】12×18【最大彫刻深さ(mm)】0.5【LED寿命(時間)】機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000

表示灯 > 丸形

32. LEDフラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LEDフラッシュ表示灯 1個

【特長】コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。【形状】円筒形【外径(Φmm)】100【光源】LED【取付場所】屋内/屋外【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66(IEC 60529) 正方向取付時【取付方向】正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)

表示灯 > 丸形

33. TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) 1個
レビュー:(2)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APWシリーズ

表示灯 > 丸形

34. LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】積層信号灯を真剣に進化させました。 一新した360°均一光レンズ設計。円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 かんたん色組替え・増段・減段。耐環境性がUP。

表示灯 > 積層灯

35. モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 1個

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60【材質(本体)】ポリカーボネート樹脂【材質(レンズ)】(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)【材質(フランジ)】ポリカーボネート樹脂【パネルカット寸法(mm)】Φ7.2【結線方法】はんだ付け

表示灯 > 丸形

36. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル 1台

【型式】LR【取付方式】ボール取付、Lアングル【寸法(Φmm)】60【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

37. サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥519
坂詰製作所 サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 1個
レビュー:(2)

【特長】抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。【用途】通電表示や警告表示などに【定格電圧(V)】AC/DC100(90〜132)【発光色】赤【レンズ色】赤【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】10.2【内蔵ランプ】チップLED【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2【絶縁耐圧】AC2000V/1分間(充電部アース間)【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V100以上(充電部アース間)【定格電流(mA)】1.0〜2.5【トラスコ品番】495-7326

表示灯 > 丸形

38. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ 1箱(10個)ほか

【特長】TE13シリーズは、配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T13【口金】E12/15

表示灯

39. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

表示灯 > 積層灯

40. モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(1)

【特長】抵抗器内蔵のLED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。動作温度範囲が-30〜+85℃と幅広くなっております。【用途】通電表示や警告表示などに。【定格電圧(V)】DC24【レンズ色】透明【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【LEDランプ】Φ3【パネルカット寸法(mm)】10.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2【定格電流(mA)】13〜17

表示灯 > 丸形

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります