表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

検索条件:
出荷目安翌々日 定格電圧(V)AC200

44件中 1件〜40件

並び替え:

1. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APNシリーズ【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
59868907 APN126DNS 1個 AC200/220 ¥1,999 0営業日後以内
59868882 APN126DNPW 1個 AC200/220ピュアホワイトピュアホワイト ¥1,999 0営業日後以内
51369185 APN126DNA 1個 AC200/220アンバーアンバー ¥2,190 0営業日後以内
51369194 APN126DNG 1個 AC200/220 ¥2,190 0営業日後以内
51369203 APN126DNR 1個 AC200/220 ¥2,190 0営業日後以内

2. LEDパイロットライト モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ LEDパイロットライト 1個
レビュー:(20)

【形状】丸形(金属リング)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【光源】LED球(ハイブライトエコノミー)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色 販売価格 出荷目安 数量
45546067 M30ILT200RLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546076 M30ILT200GLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内
45546085 M30ILT200WLE 1個 200/220 ¥999 0営業日後以内

3. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06927636 APS126DNA 1個 AC200/220アンバーアンバー ¥2,029 0営業日後以内
06927645 APS126DNG 1個 AC200/220 ¥2,029 0営業日後以内
06927654 APS126DNR 1個 AC200/220 ¥2,029 0営業日後以内
06927663 APS126DNW 1個 AC200/220乳白乳白 ¥2,029 0営業日後以内
06927672 APS126DNY 1個 AC200/220 ¥2,029 0営業日後以内

4. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 1個
レビュー:(13)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【LEDランプ】Φ3【パネルカット寸法(mm)】8.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】4.2

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
48966836 DA-8FL-AC/DC200V-G 1個 AC200 ¥839 0営業日後以内
48966845 DA-8FL-AC/DC200V-R 1個 AC200 ¥889 0営業日後以内

5. モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 1個
レビュー:(10)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED【LEDランプ】Φ5【パネルカット寸法(mm)】10.2【結線方式】リード線(200mm)【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【仕様】モールドフレーム【質量(g)】5.2

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
48966793 DA-10ML-AC/DC200V-G 1個 AC200 ¥899 0営業日後以内
48966802 DA-10ML-AC/DC200V-R 1個 AC200 ¥579 0営業日後以内

6. HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 丸形

7. TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) 1個
レビュー:(3)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【材質(リング)】アルミニウム

表示灯 > 丸形

8. 小型表示灯 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
マルヤス電業 小型表示灯 1個
レビュー:(5)

【耐熱温度(℃)】60

表示灯 > 小型表示灯

9. Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
春日電機 Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ 1個
レビュー:(2)

【特長】パネルカット寸法25.5mmにも対応したパイロットランプです。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】22.3【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【口金】(内蔵電球)BA9S/13【材質】(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂【質量(g)】約70【種別】トランス式【周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結しないこと)【準拠規格】JIS C8151工業用表示灯【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【耐電圧】AC2500 1分間(充電部と非充電部間)【端子温度上昇】30℃以下(周囲温度40℃)【定格絶縁電圧(V)】AC600【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【適合電線(mm2)】(最大)2【電気的寿命(定格負荷)】50000時間以上【保護構造】IP65(防噴流形)

表示灯 > 丸形

10. HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥994 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22 1個
レビュー:(2)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【シリーズ】HWシリーズ【保存温度(℃)】-40〜+80【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

表示灯 > 丸形

11. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 1個
レビュー:(1)

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【RoHS指令】対応

表示灯 > 小型表示灯

12. LEDフラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LEDフラッシュ表示灯 1個

【特長】コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。【形状】円筒形【外径(Φmm)】100【光源】LED【取付場所】屋内/屋外【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66(IEC 60529) 正方向取付時【取付方向】正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)

表示灯 > 丸形

13. TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) 1個
レビュー:(2)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APWシリーズ

表示灯 > 丸形

14. ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 1個
レビュー:(2)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。【材質(本体)】PBT樹脂(黒色)【材質(レンズ)】ポリカーボネート樹脂【材質(フランジ)】真鍮/クロムメッキ

表示灯 > 丸形

15. 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロット 丸形 トランス式 1個
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

表示灯 > 丸形

16. 超小型LED表示灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 超小型LED表示灯 1個
レビュー:(2)

【形状】弾頭形【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

17. Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) 1個

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【記名板厚さ(mm)】2【仕様】UPQN4形【記名板寸法(mm)】23.8×29.8【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 角形

18. HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】30【シリーズ】HN2Pシリーズ

表示灯 > 角形

19. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,400 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TüV規格【材質(リング)】黒色樹脂製

表示灯 > 角形

20. HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) 1個

【特長】LED照光【形状】角【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 角形

21. Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【取り付け形状】丸穴16mm【保護構造】IP65【レンズ形状】平形【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯 > 丸形

22. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED

表示灯 > 丸形

23. SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】角穴35【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜+80(ただし、氷結しないこと)【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【耐衝撃(m/s2)】1000【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.5mm【彫刻範囲(mm)】29×29【色(本体)】黒色(N1.5近似値)【LED寿命(時間)】約50000時間(25°C環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)

表示灯 > 角形

24. 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 1個

【形状】円筒形【外径(Φmm)】162【光源】LED

表示灯 > 中型表示灯

25. SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(361種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 1個

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】長角穴31×67【光源】LED

表示灯 > 角形

26. TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) 1個
レビュー:(1)

【形状】角【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 角形

27. 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥20,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 1個

【特長】視認性の高いフレネルレンズ。遠方からも抜群の視認性 滅光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能(低圧仕様のみ) CEマーキング適応【形状】弾頭形【外径(Φmm)】187【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【光源】LED【質量(kg)】1.8【規格】CEマーキング【点滅数(回/分)】110+10(トリプルフラッシュ)

表示灯 > 大型表示灯

28. 表示灯  22MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 表示灯 22MM 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯

29. ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 1個

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。【材質】フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色

表示灯 > 角形

30. Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3【光源】LED

表示灯 > 丸形

31. 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 1個
レビュー:(2)

【特長】Aシリーズ【形状】角【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP40防油形

表示灯 > 角形

32. TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥929 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 丸形

33. Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 1個

【定格電圧(V)】AC100/200【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED

表示灯 > 丸形

34. AC200V LED表示灯 角型 エスコ

販売価格(税別) ¥2,780
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ AC200V LED表示灯 角型 1個

【用途】パネルカットΦ30mm用【定格電圧(V)】AC200/220【形状】角【取付穴径(Φmm)】38【光源】LED【型式】UPQN426D【仕様】IDEC製【保護構造】IP40【付属品】LED 6V球付【RoHS指令】対応

表示灯 > 角形

35. 大型LEDニコモア 日恵製作所

販売価格(税別) ¥20,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
日恵製作所 大型LEDニコモア 1個

【特長】地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます。【形状】弾頭形【外径(Φmm)】170【光源】LED【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜50【種別】大型LED回転灯【保護構造】IP23【閃光数(min-1[回/分])】(回転)高速220、低速100、(点滅)50

表示灯 > 大型表示灯

36. AC200V LED角形表示灯 エスコ

販売価格(税別) ¥2,780
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ AC200V LED角形表示灯 1個

【定格電圧(V)】AC200/220【形状】角【取付穴径(Φmm)】33【光源】LED

表示灯 > 角形

37. HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥654 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】電球

表示灯 > 丸形

38. Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 1個

【定格電圧(V)】AC100/200【形状】長角【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED

表示灯 > 角形

39. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型
レビュー:(1)

【特長】球切れが無くメンテナンスフリー。小型の省電力LED表示灯。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。球切れのないLEDの使用で、電球交換が不要、部材費や廃棄物が削減できます。効果的なリフレクション構造で全周から明るく、上方向からも高い視認性です。点灯に加え、3段階に点滅周期が調節できる機能を内蔵。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(NPNトランジスタのみ対応)【種別】小型LED表示灯【材質】グローブ:アクリル樹脂【外径(Φmm)】82【光源】LED【閃光数(min-1[回/分])】高速:約180、中速:約120、低速:約60【インターフェース】オープンコレクタ(NPNトランジスタのみ対応)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP23【引出し線長さ(mm)】信号線:900、電源線:1000【引出し線線種】信号線:AWG22、電源線:AWG20

表示灯 > 丸形

40. サカズメ ランプ交換型超高輝度LED表示灯(AC200V接続) Φ16 坂詰製作所

坂詰製作所 サカズメ ランプ交換型超高輝度LED表示灯(AC200V接続) Φ16

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 AC100V用電源にダイレクトに接続できます。 E-10形ランプ交換タイプになります。【用途】電源表示灯用、電源のON、OFF表示灯【定格電圧(V)】AC200【形状】その他【取付穴径(Φmm)】15.8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】16【結線方式】M2.6×セムスネジ【材質】フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ【定格電流(mA)】2.5〜5.0

表示灯 > 丸形

戻る ページ: 1 2 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります