表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

検索条件:
定格電圧(V)AC24

332件中 1件〜40件

並び替え:

1. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) 1個
レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APNシリーズ【使用周囲温度(℃)】-25〜50(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
59868532 APN122DNPW 1個 AC/DC24ピュアホワイトピュアホワイト ¥1,290 0営業日後以内
51369124 APN122DNA 1個 AC/DC24アンバーアンバー ¥1,290 0営業日後以内
51369133 APN122DNG 1個 AC/DC24 ¥1,290 0営業日後以内
51369142 APN122DNR 1個 AC/DC24 ¥1,290 0営業日後以内
51369158 APN122DNS 1個 AC/DC24 ¥1,257 0営業日後以内

2. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) 1個
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06927584 APS122DNA 1個 AC/DC24アンバーアンバー ¥1,247 0営業日後以内
06927593 APS122DNG 1個 AC/DC24 ¥1,247 0営業日後以内
06927602 APS122DNR 1個 AC/DC24 ¥1,247 0営業日後以内
06927611 APS122DNW 1個 AC/DC24乳白乳白 ¥1,247 0営業日後以内
06927627 APS122DNY 1個 AC/DC24 ¥1,247 0営業日後以内

3. 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥708 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色トランス 販売価格 出荷目安 数量
08509462 DR22D0L-E3A 1個 AC/DC24なし ¥708 0営業日後以内
08509471 DR22D0L-E3G 1個 AC/DC24なし ¥708 0営業日後以内
08509487 DR22D0L-E3R 1個 AC/DC24なし ¥708 0営業日後以内
08509496 DR22D0L-E3W 1個 AC/DC24乳白なし ¥708 0営業日後以内
08509505 DR22D0L-E3Y 1個 AC/DC24なし ¥708 0営業日後以内

4. Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5【光源】LED【レンズ径(Φmm)】24【汚染度(使用環境)】3【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2000【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色トランス 販売価格 出荷目安 数量
08510336 DR30D0L-E3A 1個 AC/DC24なし ¥719 0営業日後以内
08510345 DR30D0L-E3G 1個 AC/DC24なし ¥719 0営業日後以内
08510354 DR30D0L-E3R 1個 AC/DC24なし ¥719 0営業日後以内
08510363 DR30D0L-E3W 1個 AC/DC24乳白なし ¥719 0営業日後以内

5. HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06923375 HW1P-2Q4A 1個 AC/DC24アンバーアンバー ¥769 0営業日後以内
06923384 HW1P-2Q4G 1個 AC/DC24 ¥999 0営業日後以内
06923393 HW1P-2Q4R 1個 AC/DC24 ¥999 0営業日後以内
06923402 HW1P-2Q4W 1個 AC/DC24乳白乳白 ¥999 0営業日後以内
06923411 HW1P-2Q4Y 1個 AC/DC24 ¥769 0営業日後以内

6. APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】レンズはネジ方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP65(IEC60529)

表示灯 > 小型表示灯

7. TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) 1個
レビュー:(3)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【材質(リング)】アルミニウム

表示灯 > 丸形

8. Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個
レビュー:(3)

【形状】丸【保護構造】IP40【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜80【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【耐衝撃(m/s2)】200(誤動作)、500(耐久)【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.75mm【記名板寸法(mm)】Φ13.7【彫刻範囲(mm)】12×18【最大彫刻深さ(mm)】0.5【LED寿命(時間)】機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000

表示灯 > 丸形

9. 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 1個
レビュー:(1)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】角【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 角形

10. Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】長角【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】長角(平形)【ボタン部寸法(mm)】18×24【使用周囲温度(℃)】盤内:-20〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【寸法(mm)】25×18(突起部含む)【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 角形

11. HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥994 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22 1個
レビュー:(2)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【シリーズ】HWシリーズ【保存温度(℃)】-40〜+80【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

表示灯 > 丸形

12. 小型LED表示灯 PES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 PES型 1個
レビュー:(1)

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【RoHS指令】対応

表示灯 > 小型表示灯

13. 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 1個
レビュー:(1)

【特長】ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【汚染度(使用環境)】3【使用周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)【衝撃(m/s2)】耐久性:500【振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【絶縁抵抗(MΩ)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【定格インパルス耐電圧(kV)】6【保護構造】IP65(防油形)【保存温度(℃)】-40〜+80

表示灯 > 丸形

14. TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) 1個
レビュー:(2)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【保護構造】IP65【シリーズ】APWシリーズ

表示灯 > 丸形

15. Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥708 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) 1個
レビュー:(3)

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【保護構造】IP40【保存温度(℃)】-30〜80【レンズサイズ(mm)】18×24【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-25〜55(氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【耐衝撃(m/s2)】200(誤動作)、500(耐久)【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.75mm【記名板寸法(mm)】13.7×19.7【彫刻範囲(mm)】12×18【最大彫刻深さ(mm)】0.5【LED寿命(時間)】機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)【耐電圧(V/min)】(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000

表示灯 > 角形

16. APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10.1(+0.2〜0)【仕様】ダイレクト式【保護構造】IP65(IEC60529)【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)

表示灯 > 小型表示灯

17. 超小型LED表示灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 超小型LED表示灯 1個
レビュー:(2)

【形状】弾頭形【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

18. 大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ 拡散形 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】弾頭形【外径(Φmm)】80【光源】LED【仕様】IP65

表示灯 > 大型表示灯

19. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) 1個ほか
レビュー:(2)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

20. Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) 1個

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【記名板厚さ(mm)】2【仕様】UPQN4形【記名板寸法(mm)】23.8×29.8【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 角形

21. Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(278種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 1個

【取付穴径(Φmm)】30.5

表示灯

22. HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) 1個

【特長】LED照光【形状】角【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 角形

23. Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】表示ユニットは1〜5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】40【光源】LED【インターフェース】NPN/PNPオ-プンコレクタ【引出し線線種】信号線・電源線:UL1007AWG22【引出し線長さ(mm)】800【保護構造】IP65

表示灯 > 積層灯

24. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,400 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TüV規格【材質(リング)】黒色樹脂製

表示灯 > 角形

25. Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 1個
レビュー:(1)

【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5

表示灯

26. Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 1個

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【ボタン部寸法(mm)】Φ18【使用周囲温度(℃)】盤内:-10〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 丸形

27. APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) 1個ほか

【特長】保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

28. AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

販売価格(税別) ¥1,240
0営業日後以内
エスコ AC/DC24V LED表示灯(緑) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【発光色】緑【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-92

表示灯 > 丸形

29. APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

30. Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【取り付け形状】丸穴16mm【保護構造】IP65【レンズ形状】平形【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯 > 丸形

31. Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【取り付け形状】丸穴16mm【保護構造】IP65【レンズ形状】ドーム形【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯

32. LED小型表示灯 ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:111日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 ブザー付 1個

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【規格】CEマーキング【インターフェース】オープンコレクタ(NPNトランジスタのみ対応)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(コード横出し時はIP23)【音圧(dB/m)】最大85(PEW-AB型)【点滅数(回/分)】高速:約180、中速:約120、低速:約60

表示灯 > 丸形

33. 超小型表示灯 PS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型表示灯 PS型 1個
レビュー:(1)

【特長】目を眩惑しないプリズムカットシンプル機能の点灯・点滅式表示灯。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。【形状】円筒形【外径(Φmm)】82【光源】電球【質量(kg)】0.3【電球形状】12V/24V・ガラス球G18 口金BA15S【引出し線長さ(mm)】コード取出口より(340)、コードフックより(300)【引出し線線種】VCTFK【公称断面積(mm2)】0.75

表示灯 > 小型表示灯

34. HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【取り付け形状】丸穴22mm

表示灯 > 大型表示灯

35. HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】30【シリーズ】HN2Pシリーズ

表示灯 > 角形

36. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(結露しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【耐電圧(V/min)】充電部と非充電部間:1000【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

37. AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

販売価格(税別) ¥1,240
2営業日後以内
エスコ AC/DC24V LED表示灯(赤) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【発光色】赤【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-91

表示灯 > 丸形

38. Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED

表示灯 > 丸形

39. 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) 1個

【特長】明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。【定格電圧(V)】AC/DC24【配列】赤/黄/緑【段数】3【光源】LED【引出し線線種】信号線/電源線UL1007AWG22【引出し線長さ(mm)】約600【規格】UL規格認定品IEC/EN規格適合品【使用電圧範囲(V)】21.6〜26.4【消費電力(W)】1.8【信号線接点容量】電源電圧以上、25mA以上【動作】点滅無【保護構造】IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)

表示灯 > 積層灯

40. APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) 1個ほか

【特長】レンズはねじ方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】12.2(0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP65

表示灯 > 小型表示灯

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります