表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

検索条件:
定格電圧(V)DC12

83件中 1件〜40件

並び替え:

1. 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個
レビュー:(1)

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60【内蔵抵抗器】1/2Wカーボン抵抗器【結線方法】はんだ付け

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)定格電流(mA)内蔵ランプ 販売価格 出荷目安 数量
25872569 DO-10HJT G 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872578 DO-10HJT O 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872587 DO-10HJT R 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥299 0営業日後以内
25872666 DOH-10T G 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥289 0営業日後以内
25872675 DOH-10T R 1個 DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)DC15(10〜15)Φ5LED ¥289 0営業日後以内

2. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(5)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED【保護構造】IP40【保存温度(℃)】-25〜+80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-20〜+55(ただし、氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【定格電流(mA)】15【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色 販売価格 出荷目安 数量
60505541 UP7-1279A 1個 DC12アンバー ¥459 0営業日後以内
60505557 UP7-1279APN10 1セット(10個) DC12アンバー ¥3,490 3営業日後以内
60505566 UP7-1279G 1個 DC12 ¥459 0営業日後以内
60505575 UP7-1279GPN10 1セット(10個) DC12 ¥3,990 4営業日後以内
60505584 UP7-1279R 1個 DC12 ¥459 0営業日後以内

3. 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥199 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 1個

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 パネルカット寸法(mm)発光色LED色 販売価格 出荷目安 数量
25872517 DO-10HBT G 1個 Φ10.2 ¥199 0営業日後以内
25872526 DO-10HBT O 1個 Φ10.2 ¥199 0営業日後以内
25872535 DO-10HBT R 1個 Φ10.2 ¥199 0営業日後以内

4. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ 1箱(10個)ほか

【特長】配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T10【口金】E10/14

表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
50871957 TE10-12 1箱(10個) 120.11 ¥1,990 欠品中

5. Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個
レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】長角【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】長角(平形)【ボタン部寸法(mm)】18×24【使用周囲温度(℃)】盤内:-20〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【寸法(mm)】25×18(突起部含む)【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 角形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色光源 販売価格 出荷目安 数量
50009696 AH164-ZTGB3 1個 DC12LED ¥689 8日
50009741 AH164-ZTOB3 1個 DC12LED ¥689 26日
50009827 AH164-ZTRB3 1個 DC12LED ¥689 38日
50009906 AH164-ZTWB3 1個 DC12乳白LED ¥689 8日
50016172 AH165-ZTGB3 1個 DC12LED ¥779 8日

6. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ 1箱(10個)ほか
レビュー:(1)

【特長】GSシリーズは、小型表示用電球です。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】G11【口金】BA9S/13【定格電力(W)】1

表示灯

7. LEDフラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LEDフラッシュ表示灯 1個

【特長】コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。【形状】円筒形【外径(Φmm)】100【光源】LED【取付場所】屋内/屋外【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66(IEC 60529) 正方向取付時【取付方向】正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)

表示灯 > 丸形

8. LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】積層信号灯を真剣に進化させました。 一新した360°均一光レンズ設計。円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 かんたん色組替え・増段・減段。耐環境性がUP。

表示灯 > 積層灯

9. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ 1箱(10個)ほか

【特長】TE13シリーズは、配電盤・制御装置などの表示用に使用されます。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T13【口金】E12/15

表示灯

10. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ 1箱(10個)

【特長】TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T10【口金】BA9S/13

表示灯

11. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

12. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) 1個ほか
レビュー:(2)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

13. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

表示灯 > 積層灯

14. Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 1個

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【ボタン部寸法(mm)】Φ18【使用周囲温度(℃)】盤内:-10〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 丸形

15. LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

16. 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 1個
レビュー:(1)

【種類】多色灯【発光色】赤/緑/青/黄/紫/水/白【光源】LED

表示灯 > 多色灯

17. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥389 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

18. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(結露しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【耐電圧(V/min)】充電部と非充電部間:1000【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

19. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED【保護構造】IP40【定格電流(mA)】15【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯 > 小型表示灯

20. APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) 1個ほか

【特長】レンズはねじ方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】12.2(0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP65

表示灯 > 小型表示灯

21. LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 ポール取付+円形ブラケット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 ポール取付+円形ブラケット 1台

【材質】PC【型式】LR【取付方式】ボール取付、円形ブランケット【寸法(Φmm)】50【色(本体)】オフホワイト【色(グローブ)】カラー

表示灯 > 積層灯

22. 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 1個

【形状】円筒形【外径(Φmm)】162【光源】LED

表示灯 > 中型表示灯

23. 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥20,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 1個

【特長】視認性の高いフレネルレンズ。遠方からも抜群の視認性 滅光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能(低圧仕様のみ) CEマーキング適応【形状】弾頭形【外径(Φmm)】187【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【光源】LED【質量(kg)】1.8【規格】CEマーキング【点滅数(回/分)】110+10(トリプルフラッシュ)

表示灯 > 大型表示灯

24. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥409 〜
3営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】9【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

25. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥479 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

26. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

27. APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) 1個ほか

【定格電圧(V)】DC12【形状】丸【取付穴径(Φmm)】12【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

28. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥479 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

29. Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【取り付け形状】丸穴22mm【保護構造】IP66【レンズ形状】ドーム形【端子形状】ねじ【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯

30. シグナルボイス薄型MP3再生報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) シグナルボイス薄型MP3再生報知機 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【トラスコ品番】792-8513【質量(kg)】0.1±10%【タイプ】対応トランジスタNPN【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生【色(本体)】オフダークグレー

表示灯 > 積層灯

31. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

32. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥369 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

33. LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

販売価格(税別) ¥2,590
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日恵製作所 LED室内照明灯 室内用シーリングライト 1台

【特長】0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30〜65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。【種類】車載灯【発光色】白【光源】LED【LED使用数(個)】15(0.4W)【使用温度範囲(℃)】-30〜65【質量(g)】70【消費電力(W)】5.3

表示灯 > 長形

34. Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)

表示灯 > 角形

35. Φ16 表示灯 AH164・AH165 ドーム形 富士電機

販売価格(税別) ¥469 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 ドーム形 1個
レビュー:(1)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【光源】LED【種類】照光式【ボタン形状】ドーム【ボタン部寸法(mm)】Φ18【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ【保護構造】IP65(防油形)

表示灯 > 丸形

36. EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
2営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) 1台

【保護構造】IP20【音圧レベル(dB)】75以上(1mにて)

表示灯 > 防爆構造

37. 四角形高輝度LEDモジュール 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥459 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
共立プロダクツ 四角形高輝度LEDモジュール 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】チップLED5050を4個使用した高輝度LEDモジュール。蛍光灯と違いインバータ なし、アダプターなど直流電源を接続するだけで光ります。【定格電圧(V)】DC12【光源】LED

表示灯 > 角形

38. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥479 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】9【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

39. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥479 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】9【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

40. EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 1個

【種類】防爆灯【定格電圧(V)】DC12【形状】丸【光源】LED

表示灯 > 防爆構造

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります