表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

2,237件中 41件〜80件

並び替え:

41. 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーボン 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TSシリーズ 1箱(10個)

【特長】TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。【形状】その他【光源】電球【ガラス球形状】T10【口金】BA9S/13

表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
50865928 TS10-06 1箱(10個) 6.30.15 ¥1,990 0営業日後以内
50871914 TS10-18 1箱(10個) 180.11 ¥2,790 0営業日後以内
50871923 TS10-24 1箱(10個) 240.11 ¥2,790 0営業日後以内
50871932 TS10-30 1箱(10個) 300.11 ¥2,790 0営業日後以内
50871905 TS10-12 1箱(10個) 120.11 ¥1,990 取扱終了

42. APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10.1(+0.2〜0)【仕様】ダイレクト式【保護構造】IP65(IEC60529)【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色消費電流(mA) 販売価格 出荷目安 数量
59863386 AP1M255R 1個 DC59 ¥599 0営業日後以内
59863395 AP1M255RPN10 1セット(10個) DC59 ¥5,490 3営業日後以内
59863343 AP1M255G 1個 DC59 ¥599 0営業日後以内
59863352 AP1M255GPN10 1セット(10個) DC59 ¥5,490 3営業日後以内
59863447 AP1M255Y 1個 DC59 ¥599 3営業日後以内

43. ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 1個
レビュー:(2)

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。【材質(本体)】PBT樹脂(黒色)【材質(レンズ)】ポリカーボネート樹脂【材質(フランジ)】真鍮/クロムメッキ

表示灯 > 丸形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色定格電流(mA) 販売価格 出荷目安 数量
39365595 DO8-B6M-AC100V-G/G 1個 AC1002.5〜8 ¥1,290 0営業日後以内
41776359 DO8-B6M-AC100V-O/O 1個 AC1002.5〜8 ¥1,290 0営業日後以内
41776368 DO8-B6M-AC100V-R/R 1個 AC1002.5〜8 ¥1,290 0営業日後以内
41776377 DO8-B6M-AC200V-G/G 1個 AC2002.5〜5.0 ¥1,490 1営業日後以内
39365604 DO8-B6M-AC200V-O/O 1個 AC2002.5〜5.0 ¥1,490 3営業日後以内

44. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+円形ブラケット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+円形ブラケット 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)配列段数 販売価格 出荷目安 数量
04002049 LR4-302PJNW-RYG 1台 DC24赤/黄/緑3 ¥6,690 3営業日後以内
04002067 LR4-302PJBW-RYG 1台 DC24赤/黄/緑3 ¥9,490 3営業日後以内
04002094 LR4-3M2PJNW-RYG 1台 AC100〜240赤/黄/緑3 ¥9,490 3営業日後以内
04002119 LR4-3M2PJBW-RYG 1台 AC100〜240赤/黄/緑3 ¥13,900 3営業日後以内
29211937 LR4-102PJNW-R 1台   1 ¥5,290 3営業日後以内

45. 超小型LED表示灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 超小型LED表示灯 1個
レビュー:(2)

【形状】弾頭形【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
46582042 ASSE-200B 1個 AC20066 ¥7,990 0営業日後以内
46582051 ASSE-200G 1個 AC20066 ¥7,990 0営業日後以内
46582067 ASSE-200R 1個 AC20066 ¥6,990 0営業日後以内
46582076 ASSE-200Y 1個 AC20066 ¥6,990 4営業日後以内
46582085 ASSE-24B 1個 AC/DC2466 ¥6,990 4営業日後以内

46. 大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ 拡散形 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】弾頭形【外径(Φmm)】80【光源】LED【仕様】IP65

表示灯 > 大型表示灯

47. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

48. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) 1個ほか
レビュー:(2)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯

49. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 直付 1台

【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

50. Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) 1個

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】30【光源】LED【記名板厚さ(mm)】2【仕様】UPQN4形【記名板寸法(mm)】23.8×29.8【材質(リング)】金属製(クロームメッキ)

表示灯 > 角形

51. 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 1台
レビュー:(1)

【特長】電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。【用途】工場出入口の仮設警告灯など。【定格電圧(V)】DC3【形状】流線形【外径(Φmm)】76【光源】LED【付属品】単3アルカリ電池×4本(予備2本付)【材質】カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂【高さH(mm)】101【保護等級】IP44【2018年トラスコ掲載ページ】3 0761

表示灯 > 丸形

52. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥9,990
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル 1台
レビュー:(1)

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【定格電圧(V)】DC24【配列】赤/黄/緑【段数】3【外径(Φmm)】60【光源】LED【トラスコ品番】835-8297【タイプ】点灯、ブザーなし【取付方式】ポール取付+Lアングル【消費電力(W)】3【配線接続方法】キャプタイヤ仕様【グローブ種別】カラーグローブ【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

53. LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 東西電気産業

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東西電気産業 LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 1個

【特長】アルミフレーム・シリコン充填タイプ。 直管形蛍光ランプ代替可能。【用途】棚下灯・内照用・間接照明用など。【種類】長形灯【定格電圧(V)】DC24【発光色】白色【LED】SMD 3×2サイズ 使用【光源】LED【ピッチ(mm)】(LED)10【リード線長さ(mm)】500(コネクタ無)【取付部】シェルフック付【色温度(K)】6000【素子】(LED)3×2 SMD【防滴構造】IP65

表示灯 > 長形

54. Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(278種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 1個

【取付穴径(Φmm)】30.5

表示灯

55. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

表示灯 > 積層灯

56. ニコカプセル 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日恵製作所 ニコカプセル 1個
レビュー:(1)

【特長】単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。【定格電圧(V)】DC3【形状】弾頭形【外径(Φmm)】118【光源】LED【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜50【質量(g)】610【取付方式】マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手【種別】電池式中型LED回転灯【使用電池】単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素【高さH(mm)】157【機能】回転、点滅【付属品】単1×2【保護構造】IP55【閃光数(min-1[回/分])】(回転)288、(点滅)72

表示灯 > 丸形

57. 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロット 丸形 トランス式 1個
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

表示灯 > 丸形

58. HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) 1個

【特長】LED照光【形状】角【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 角形

59. TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,400 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】25【光源】LED【規格】UL規格(ファイルNo.E68961)CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TüV規格【材質(リング)】黒色樹脂製

表示灯 > 角形

60. Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】表示ユニットは1〜5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】40【光源】LED【インターフェース】NPN/PNPオ-プンコレクタ【引出し線線種】信号線・電源線:UL1007AWG22【引出し線長さ(mm)】800【保護構造】IP65

表示灯 > 積層灯

61. Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 1個
レビュー:(1)

【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5

表示灯

62. Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 1個

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(+0.2〜0)【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【ボタン部寸法(mm)】Φ18【使用周囲温度(℃)】盤内:-10〜+70【振動】共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz【相対湿度】45〜85%RH(at-5〜+40℃)【端子形状】はんだ端子/タブ端子【動作方式】モメンタリ

表示灯 > 丸形

63. 電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
日恵製作所 電話着信表示灯 ニコフォン 1台

【トラスコ品番】114-1029【材質】グローブ:アクリル、ボディー:ABS【幅(mm)】112【高さ(mm)】90.5【奥行(mm)】72【消費電力(W)】0.33

表示灯 > 丸形

64. ニコハザード(電池式) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥10,260 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日恵製作所 ニコハザード(電池式) 1個
レビュー:(1)

【特長】パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。【用途】道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。【種類】車載灯【定格電圧(V)】DC4.5【光源】LED【使用温度範囲(℃)】-10〜50【使用電池】アルカリ乾電池単3×3個【点滅】変速【付属品】盗難防止フック、ビス2本【保護構造】IP54【視認距離】約1km(昼間)

表示灯 > 角形

65. メタルタイプLED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥699
坂詰製作所 メタルタイプLED表示灯 1個
レビュー:(1)

【特長】AC100V用電源にダイレクト接続。 低発熱・長寿命そして高輝度照光。【定格電圧(V)】AC100【発光色】緑【レンズ色】透明【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【LEDランプ】Φ3【パネルカット寸法(mm)】8.2【結線方式】リード線【材質】(本体)真鍮クロームメッキ、(レンズ)ポリカーボネート樹脂【定格電流(mA)】2.0

表示灯 > 小型表示灯

66. LED超スリム積層信号灯 MES型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED超スリム積層信号灯 MES型 1個

【特長】アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)【定格電圧(V)】DC24【外径(Φmm)】25【光源】LED【タイプ】ショートボディ【インターフェース】NPNオープンコレクタ【防塵・防噴流 保護特性記号】IP42

表示灯 > 積層灯

67. LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100〜1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。【用途】工作機械・制御盤などの装置照明として。【種類】長形灯【定格電圧(V)】DC24(極性あり)【光源】LED【使用温度範囲(℃)】-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと)【取付場所】屋内専用【防塵・防噴流 保護特性記号】IP66/67/69K【使用電圧範囲(V)】DC24(±10%)【取付方向】全方向【耐振動(m/s2)】19.6

表示灯 > 長形

68. モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 1個

【使用電圧範囲(V)】DC5〜60【材質(本体)】ポリカーボネート樹脂【材質(レンズ)】ポリカーボネート樹脂(透明)【材質(フランジ)】ポリカーボネート樹脂【結線方式】はんだ付け

表示灯 > 丸形

69. LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

70. AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

販売価格(税別) ¥1,240
0営業日後以内
エスコ AC/DC24V LED表示灯(緑) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【発光色】緑【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-92

表示灯 > 丸形

71. LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(423種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 1個

【特長】大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能【外径(Φmm)】100【光源】LED【防塵・防噴流 保護特性記号】IP53【動作周囲温度(℃)】-10〜50【再生チャンネル】8(ビット入力)、32(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大105【点滅数(回/分)】約60【動作湿度(%RH)】湿度85以下

表示灯 > 積層灯

72. UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】6【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

73. 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 1個
レビュー:(1)

【種類】多色灯【発光色】赤/緑/青/黄/紫/水/白【光源】LED

表示灯 > 多色灯

74. APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別)   ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

75. APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) 1個ほか

【特長】保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8.1(+0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP40

表示灯 > 小型表示灯

76. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+円形ブラケット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+円形ブラケット 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

77. SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥409 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLC30シリーズ集合表示灯 1台

【RoHS指令】対応

表示灯 > 集合灯

78. Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【取り付け形状】丸穴16mm【保護構造】IP65【レンズ形状】平形【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯 > 丸形

79. Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【取り付け形状】丸穴16mm【保護構造】IP65【レンズ形状】ドーム形【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯

80. 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥219
0営業日後以内
坂詰製作所 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 1個

【定格電圧(V)】AC110【発光色】緑【レンズ色】緑【形状】その他【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED【パネルカット寸法(mm)】8.2【内蔵ランプ】放電管【結線方式】リード線【材質】ポリカーボネート樹脂【定格電流(mA)】AC1

表示灯 > 小型表示灯

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります