表示灯は電子機器に電源が入っていることを表示する装置。パイロットランプと呼ばれるタイプもあります。発光源を照光させて機器の通電表示や警告表示を行ない、感電などの事故を防ぐことを目的としており、産業機器や一般電気製品まで幅広く用いられている装置です。発光体の種類は、演色性の良い白熱球、消費電力の低いLED照光電球、回路接続が簡単なネオンランプなど。LEDブラケットは、保護抵抗が内蔵されている物とされていない物があります。

検索条件:
出荷目安翌々日

176件中 81件〜120件

並び替え:

81. UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】6【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 発光色 販売価格 出荷目安 数量
60503362 UP06-68G 1個 ¥339 0営業日後以内
60503371 UP06-68GPN10 1セット(10個) - ¥2,990 2営業日後以内
60503387 UP06-68R 1個 ¥381 0営業日後以内
60503423 UP06-68Y 1個 ¥339 0営業日後以内
60503466 UP06-69G 1個 ¥339 0営業日後以内

82. SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】角穴31【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜+80(ただし、氷結しないこと)【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【耐衝撃(m/s2)】1000【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.5mm【彫刻範囲(mm)】25×25【色(本体)】黒色(N1.5近似値)【LED寿命(時間)】約50000時間(25°C環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)

表示灯 > 角形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40164047 SLD30N-1DH2BG 1個 AC/DC24色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 ¥2,590 0営業日後以内
60410716 SLD30N-1DH2BA 1個 AC/DC24アンバー色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 ¥2,590 2営業日後以内
60410734 SLD30N-1DH2BR 1個 AC/DC24色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 ¥2,590 0営業日後以内

83. SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 1個

【形状】角【取付穴径(Φmm)】角穴35【光源】LED【保存温度(℃)】-30〜+80(ただし、氷結しないこと)【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲湿度】45〜85%RH(ただし、結露しないこと)【耐衝撃(m/s2)】1000【耐振動】5〜55Hz、片振幅0.5mm【彫刻範囲(mm)】29×29【色(本体)】黒色(N1.5近似値)【LED寿命(時間)】約50000時間(25°C環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)

表示灯 > 角形
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40164083 SLD44N-1DH2BR 1個 AC/DC24色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 ¥2,890 2営業日後以内
60412852 SLD44N-1TH2BR 1個 AC200/220色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 ¥3,790 1営業日後以内
40164153 SLD44N-1TH2BW 1個 AC200/220乳白色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 ¥3,790 取扱終了

84. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか
レビュー:(4)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】7【光源】LED【保護構造】IP40【定格電流(mA)】15【適合パネル厚さ(mm)】0.6〜6

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色 販売価格 出荷目安 数量
60505365 UP7-1277G 1個 DC12 ¥459 0営業日後以内
60505383 UP7-1277R 1個 DC12 ¥459 0営業日後以内
60505392 UP7-1277RPN10 1セット(10個) DC12 ¥3,190 0営業日後以内
60505663 UP7-2477G 1個 DC24 ¥519 0営業日後以内
60505672 UP7-2477R 1個 DC24 ¥519 0営業日後以内

85. APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16.2(0.2〜0)【光源】LED【質量(g)】約7.5【保護構造】IP65【絶縁抵抗(MΩ)】充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)【使用周囲温度(℃)】-20〜55(氷結しないこと)【使用周囲湿度】45〜85%RH(結露しないこと)【はんだづけ端子】はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)【適合電線】Φ1.0または0.75mm2max【耐電圧(V/min)】充電部と非充電部間:1000【逆方向電圧(V)】100

表示灯 > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
06916664 AP6M266G 1個 DC6 ¥839 1営業日後以内
59864926 AP6M211R 1個 DC12 ¥839 0営業日後以内
59864901 AP6M211G 1個 DC12 ¥839 0営業日後以内
59864987 AP6M222R 1個 DC24 ¥1,103 0営業日後以内
06916567 AP6M222G 1個 DC24 ¥1,103 0営業日後以内

86. REVOLITE LA6 積層情報表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) REVOLITE LA6 積層情報表示灯 1台

【特長】設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。【定格電圧(V)】DC24【外径(Φmm)】60【光源】LED【表示可能色数】信号灯モード9色/スマートモード21色【ブザー音】11音【点滅数(回/分)】60±2

表示灯 > 積層灯

87. 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型LEDフラッシュ表示灯 XPE型 1個

【形状】円筒形【外径(Φmm)】162【光源】LED

表示灯 > 中型表示灯

88. LED超スリム積層信号灯 MPS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED超スリム積層信号灯 MPS型 1個

【特長】軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】30【光源】LED【タイプ】ショートボディ【規格】CEマーキング、UL規格【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

表示灯 > 積層灯

89. ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニ薄型FAX用 1個
レビュー:(1)

【特長】受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー【用途】離れた場所からの受信確認に。【定格電圧(V)】AC100【発光色】黄【形状】円筒形【外径(Φmm)】45【光源】LED【LED使用数(個)】3【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【仕様】屋内専用【使用温度範囲(℃)】-10〜50【質量(g)】250【種別】薄型LED回転灯【使用電圧範囲】±10%【消費電力(W)】1.7【使用電池】ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)【奥行D(mm)】45【幅W(mm)】45【高さH(mm)】81【付属品】ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚【コード長さ(m)】(電源線)約3、(センサー線)約3.9

表示灯 > 小型表示灯

90. 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φパイロット 丸形 トランス式 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【保護構造】IP65防油形【温度上昇】40K以下【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【耐温性】40℃ 93% 96時間【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)

表示灯 > 丸形

91. LED流動表示灯 KLE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥22,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED流動表示灯 KLE型 1台
レビュー:(2)

【特長】LEDと電子流動方式採用の大型ベーシックデザイン。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。光源に32個の超高輝度LEDを採用し、レンズグローブで効果的に光を拡散し、屋外でも十分な明るさを実現しました。光源にLEDを採用することで、電球切れの解消や長寿命化が達成され、メンテナンスしづらい場所にも安心してご使用いただけます。モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。流動閃光数は内蔵ボリュームで50回〜200回まで調節できます。IP23の耐水性能で屋外設置も可能です。【形状】円筒形【外径(Φmm)】162【光源】LED【仕様】防滴【材質】グローブ:アクリル樹脂【使用温度範囲(℃)】-30〜+60【取付場所】屋内:正・逆方向、屋外:正方向【防塵・防噴流 保護特性記号】IP23【耐振動(m/s2)】45JIS D 1601-1990 4段階 3種/B種に合格【点滅数(回/分)】50〜200

表示灯 > 丸形

92. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥479 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

93. ブザーユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ブザーユニット 1台

【材質】ブザーケース:ポリカーボネート(PC)【高さ(mm)】53.5【消費電力(W)】1

表示灯 > 積層灯

94. FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日恵製作所 FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 1台

【電源(V)】AC100【発光色】黄【材質】グローブ:アクリル、ボディー:ABS【幅(mm)】65【高さ(mm)】81【奥行(mm)】65【消費電力(W)】0.6

表示灯 > 丸形

95. LED小型表示灯 ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:111日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 ブザー付 1個

【形状】弾頭形【外径(Φmm)】82【光源】LED【材質】グローブ:アクリル樹脂【規格】CEマーキング【インターフェース】オープンコレクタ(NPNトランジスタのみ対応)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(コード横出し時はIP23)【音圧(dB/m)】最大85(PEW-AB型)【点滅数(回/分)】高速:約180、中速:約120、低速:約60

表示灯 > 丸形

96. SDカード パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) SDカード 1台

【特長】MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。【用途】メッセージの書き換え、音色変更として【仕様】パトライトSDカード【トラスコ品番】793-2065【容量(GB)】2

表示灯 > 積層灯

97. HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【取り付け形状】丸穴22mm

表示灯 > 大型表示灯

98. Φ30 丸突形パイロットランプ 春日電機

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
春日電機 Φ30 丸突形パイロットランプ 1個

【特長】パネルカット寸法30.5mmに対応したパイロットランプです。【形状】その他【取付穴径(Φmm)】30.5【汚染度(使用環境)】3【許容相対湿度(%)】45〜85RH(ただし、結露しないこと)【口金】(内蔵電球)BA9S/13【材質】(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、(リングパッキン)ニトリルゴム、(充電部カバー)ABS樹脂【周囲温度(℃)】-20〜+50(ただし、氷結しないこと)【準拠規格】JIS C8151工業用表示灯【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(充電部と非充電部間)【端子温度上昇】30℃以下(周囲温度40℃)【締付トルク(N・m)】0.8〜1.0【適合電線(mm2)】(最大)2【保護構造】IP65(防噴流形)

表示灯 > 丸形

99. スーパースリムLED超スリム積 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) スーパースリムLED超スリム積 1個

【特長】色配列の組替えおよび増段が簡単に行えます。【用途】小型機器などに。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】30【光源】LED【タイプ】点灯【取付方式】ねじ取り付け【規格】CEマーキング(EN/IEC規格適合品)対応品、UL規格対応【インターフェース】オープンコレクタ【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

表示灯 > 積層灯

100. 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WEP型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WEP型 1台
レビュー:(1)

【特長】新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】90×37.5【光源】LED【仕様】クロムメッキ仕様【材質】グローブ:ポリカーボネートレンズ【タイプ】点灯【使用温度範囲(℃)】-10〜+55【規格】CEマーキング、UL規格【インターフェース】オープンコレクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて【引出し線長さ(mm)】1000【引出し線線種】UL1007【使用電圧範囲(V)】AC/DC21.6〜26.4【公称断面積(mm2)】0.3【耐振動(m/s2)】19.6 30Hz JIS C 0911【耐電圧(V/min)】AC500 充電部と非充電部間

表示灯 > 積層灯

101. TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) 1個
レビュー:(1)

【形状】角【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯 > 角形

102. APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) 1個ほか

【特長】レンズはねじ方式で固定しています。【形状】丸【取付穴径(Φmm)】12.2(0.2〜0)【光源】LED【保護構造】IP65

表示灯 > 小型表示灯

103. 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥20,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型LEDフラッシュ表示灯 XME型 1個

【特長】視認性の高いフレネルレンズ。遠方からも抜群の視認性 滅光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能(低圧仕様のみ) CEマーキング適応【形状】弾頭形【外径(Φmm)】187【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【光源】LED【質量(kg)】1.8【規格】CEマーキング【点滅数(回/分)】110+10(トリプルフラッシュ)

表示灯 > 大型表示灯

104. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥389 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】10【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

105. 高輝度LED表示灯(AC/DC100V、200Vダイレクト接続) 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 高輝度LED表示灯(AC/DC100V、200Vダイレクト接続) 1個

【特長】抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。長さ200mmのリード線付です。【用途】通電表示や警告表示などに。【発光色】緑【材質】本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂【ランプ】チップLED【定格電流(mA)】1.0〜2.5

表示灯 > 丸形

106. 表示灯  22MM IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 表示灯 22MM 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED

表示灯

107. DC24V LED表示灯(赤) エスコ

販売価格(税別) ¥1,150
0営業日後以内
エスコ DC24V LED表示灯(赤) 1個

【定格電圧(V)】DC24【発光色】赤【形状】長角【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-131

表示灯 > 角形

108. Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥978 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】16【光源】LED【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜3.2

表示灯 > 丸形

109. SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(361種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 1個

【形状】長角【取付穴径(Φmm)】長角穴31×67【光源】LED

表示灯 > 角形

110. ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
坂詰製作所 ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 1個

【特長】抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。【材質】フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色

表示灯 > 角形

111. LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 直付 1個

【定格電圧】DC24V【材質】PC【直径(Φmm)】50【取付け方法】ポール取付【点滅】なし【配線方式】Lアングル・キャプタイヤケーブル【色(本体)】オフホワイト

表示灯 > 積層灯

112. フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】18.2【光源】LED【取り付け形状】フラッシュシルエット【保護構造】IP65【レンズ形状】ドーム形【本体形状】分離形

表示灯

113. Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ 1台

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22【光源】LED【取り付け形状】丸穴22mm【保護構造】IP66【レンズ形状】ドーム形【端子形状】ねじ【本体形状】一体形【RoHS指令】対応

表示灯

114. EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
2営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) 1台

【保護構造】IP20【音圧レベル(dB)】75以上(1mにて)

表示灯 > 防爆構造

115. 薄型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型MP3再生報知器 1台

【特長】19.9mmの薄型コンパクトデザインです。 小さいのに長時間再生です。【用途】省スペースの機器に取り付け、多言語音声ガイダンス、日本語での長時間アナウンス【定格電圧(V)】DC12〜24【材質】ケース:ポリカーボネート樹脂【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取り付けフロントのみ)【再生チャンネル】4(ビット入力)15(バイナリ入力)【連続再生時間】(最大)約520秒【音圧(dB/m)】87

表示灯 > 積層灯

116. DC24V LED表示灯(黄) エスコ

販売価格(税別) ¥1,150
0営業日後以内
エスコ DC24V LED表示灯(黄) 1個

【定格電圧(V)】DC24【発光色】黄【形状】長角【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-135

表示灯 > 角形

117. AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

販売価格(税別) ¥1,240
0営業日後以内
エスコ AC/DC24V LED表示灯(赤) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【発光色】赤【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【光源】LED【エスコ品番】EA940DB-106

表示灯 > 丸形

118. シグナルボイス薄型MP3再生報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) シグナルボイス薄型MP3再生報知機 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【トラスコ品番】792-8513【質量(kg)】0.1±10%【タイプ】対応トランジスタNPN【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生【色(本体)】オフダークグレー

表示灯 > 積層灯

119. インターフェースコンバータ PHN-R パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥64,900
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) インターフェースコンバータ PHN-R 1個

【特長】ネットワークで機器をリレー制御できます。 Ethernet上から電気製品などの制御がおこなえます。 独立した8点の無電圧接点出力。 簡単に接続ができるスクリューレス端子採用で、接点容量は3A(AC125V/DC30V)。 10base-T/100base-TX自動切替対応。 高速な32bit RISC CPUを採用。 ネットワーク経由でIPアドレス設定などができる設定ユーティリティソフト(PHN Manager)付属。【質量(kg)】0.5以下(ACアダプタ含まず)【高さ(mm)】116【使用温度範囲(℃)】0〜50(ACアダプタ含まず)【出力】接点/無電圧接点(8点)、容量/AC125V/3A/DC30V3A、端子/スクリューレス端子、接続可能電線/単線Φ0.4〜1.6mm(AWG26〜14)、撚線0.13〜1.31(mm2 )(AWG26〜16)【使用湿度範囲】20〜80(結露なきこと)【本体長さ(mm)】120【電源供給方式】付属PHN専用ACアダプタ【ネットワークタイプ】物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP、アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ) Telnet(設定のみ)、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)

表示灯 > 積層灯

120. UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) 1個ほか

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】8【光源】LED

表示灯 > 小型表示灯

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『表示灯/ブザー』には他にこんなカテゴリがあります