ホーンスピーカー

検索条件:
定格電圧(V)AC/DC12

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. 電子音警報器 コーンスピーカタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】コンパクトサイズで制御盤埋込取り付けに最適です。音色の切り換えや音量の調節は、前面操作で簡単に行えます。結線は、背面の端子台で行います。【電源電圧(V)】AC/DC12VAC/DC24V【消費電力(W)】1.9W/1.4W4.8W/3.0W【材質】本体:ABS樹脂(黒)前面パネル:ABS樹脂(黒)端子カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)【質量(kg)】0.2【取付】DIN72【使用温度範囲(℃)】-20〜50【規格】CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品【保護構造】IP54(埋込取付)【制御方式】マルチサウンド【定格出力(W)】0.2【使用湿度範囲】35%〜85%RH(結露なきこと)【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大90(1m前方)【RoHS指令】10物質対応【音色】コーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース信号線接点容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75870995 XVS72BMBP 1台 PNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 5営業日後以内
75871004 XVS72BMWP 1台 ホワイトグレーPNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 6営業日後以内
75871013 XVS72BMBN 1台 NPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 6営業日後以内
75871022 XVS72BMWN 1台 ホワイトグレーNPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内

2. 電子音警報器 コーンスピーカタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
5営業日後以内 から 出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台

【特長】コンパクトサイズで制御盤に最適です。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)切替スイッチにより、バイナリ入力も可能です。結線は、背面の端子台で行います。【電源電圧(V)】AC/DC12VAC/DC24V【消費電力(W)】3.5W/3.0W8.5W/7.0W【材質】本体:ポリカーボネート樹脂前面パネル:ABS樹脂(黒)端子カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)【質量(kg)】0.4【取付】DIN96【使用温度範囲(℃)】-20〜50【規格】CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品【保護構造】IP54(埋込取付)【制御方式】マルチサウンド【定格出力(W)】最大2【使用湿度範囲】35%〜85%RH(結露なきこと)【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大96(1m前方)【突入電流(A)】4.5/1.5【RoHS指令】10物質対応【音色】コーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース信号線接点容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75871031 XVS96BMBP 1台 PNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 15,900 17,490(税込) 5営業日後以内
75871047 XVS96BMWP 1台 ホワイトグレーPNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 14,900 16,390(税込) 32日
75871065 XVS96BMWN 1台 ホワイトグレーNPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 14,900 16,390(税込) 5営業日後以内
75871056 XVS96BMBN 1台 NPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 14,900 16,390(税込) 欠品中

3. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20~60【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC 12/24【使用湿度範囲】85%以下【引出し線長さ(mm)】電源線:400、信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV、信号線:CKVV【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC8~28【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】81ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン【商品状態】※理由ありです:在庫処分品です。

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09431387 EW-24KA-J 1台 17,600 19,360(税込) 取扱終了

4. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08550787 EW-24MH-R 1台 19,295 21,225(税込) 取扱終了

5. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08550771 EW-24MH-Y 1台 19,295 21,225(税込) 取扱終了

6. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

7. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

8. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

9. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

10. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

11. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

12. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(ハッピーバースデイ)/2ch(Mickey Mouse club march)/3ch(It's a small world)/4ch(森のくまさん)/5ch(おもちゃのチャチャチャ)/6ch(こんなこいるかな)/7ch(シューベルトの子守歌)/8ch(赤鼻のトナカイ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

13. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

14. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

15. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(Runner)/2ch(守ってあげたい)/3ch(オリビアを聴きながら)/4ch(September)/5ch(土曜日の恋人)/6ch(秋の気配)/7ch(サーフ天国・スキー天国)/8ch(色・ホワイトブレンド)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

16. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

17. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

18. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【特長】オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。【仕様】NPNオープンコレクタメロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】電源線:400信号線:350【引出し線線種】電源線:CKVV信号線:CKVV【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75信号線:0.3【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(8点1ビット)【再生チャンネル】8【音圧(dB/m)】105(最大)

ホーンスピーカー

19. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】レッド【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

20. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

21. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【仕様】メロディ:1ch(黄色いリボン)/2ch(雪山賛歌)/3ch(テキサスの黄色いバラ)/4ch(アルプス一万尺)/5ch(聖者が街にやってくる)/6ch(ロンドンデリーの歌)/7ch(ハヴァ・ナギラ)/8ch(さらばジャマイカ)【種別】ホーン型電子音報知器【質量(kg)】1.2【色】ライトグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【規格】CEマーキング【保護構造】IP53【消費電力(W)】8【定格電圧(V)】AC/DC12/24【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【ヒューズ】12V:1A(目安)24V:0.5A(目安)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【電圧許容範囲(V)】AC 8〜28DC 9〜35【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

22. ホーン型電子音報知器 EWS型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EWS型

【特長】屋外で威力を発揮する大音量タイプ。ディップスイッチで音色を簡単に変更。オリジナルホーン設計で、低音から高温まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取付けステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。【種別】ホーン型電子音報知器【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(湿度85%以下)【保護構造】IP53【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】186×166×230【引出し線長さ(mm)】400【引出し線線種】VCT【公称断面積(mm2)】電源線:0.75【接点入力方式】電源入力方式【再生チャンネル】8(1音選択)【音圧(dB/m)】105(最大)【外部接点容量(A)】5

ホーンスピーカー

23. ホーン型電子音報知器 EW型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EW型

【外部接点容量(mA)】10以上【保護構造】IP53

ホーンスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります