ホーンスピーカー

検索条件:
定格電圧(V)DC12/24

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 16,800 税込18,480 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。【色】ホワイトグレー【定格出力(W)】2【種別】シングルタイプ【材質】(ボディ)ASA樹脂、(アングル・銘板)ステンレス鋼SUS、(後蓋)透明ポリカーボネート樹脂【使用温度範囲(℃)】-20〜50【引出し線長さ(mm)】500【引出し線線種】VCT-F(Φ6.5)0.75mm2×2芯【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大102(1m前方)【音色】A/フリッカー音(プープープー…)標準、B/フリッカー音(音程が高い)C/ピーポー音(ピーポー・ピーポー…)、D/ピーポー音(音程が高い)E/フリッカー音(周期が速い)、F/フリッカー音(音程が高い、周期が速い)G/ピーポー音(周期が速い)、H/ピーポー音(音程が高い、周期が速い)I/電鈴音(プルルル…)、J/電鈴音(音程が高い)再生数一音(音声切換スイッチで設定)

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 消費電力(W)質量(kg)電圧 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02090785 ST-25CS-DCW 1個 3/61DC12DC24 16,800 18,480(税込) 0営業日後以内

2. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 8,058 税込8,864 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 タイプ色(本体) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
85912486 BSV-24N-W 1個 対応トランジスタNPNオフホワイト 8,058 8,864(税込) 0営業日後以内
85912495 BSV-24P-D 1個 対応トランジスタPNPオフダークグレー 8,058 8,864(税込) 0営業日後以内
85912504 BSV-24P-W 1個 対応トランジスタPNPオフホワイト 8,111 8,922(税込) 0営業日後以内
85912461 BSV-24N-S 1個 対応トランジスタNPNシルバー 7,990 8,789(税込) 取扱終了
85912477 BSV-24P-S 1個 対応トランジスタPNPシルバー 7,990 8,789(税込) 取扱終了

3. 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 18,900 税込20,790 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 1個

【種別】マルチタイプ【音圧レベル(dB)】最大105(1m前方)【引出し線長さ(mm)】500【引出し線線種】VCTF(Φ8.5)11芯【材質】(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)【定格出力(W)】2

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 定格電源電圧消費電力(W) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46580177 ST-25AM-DCW 1個 DC12V/DC24V3/8.5ホワイトグレー 18,900 20,790(税込) 0営業日後以内
46580161 ST-25AM-DCR 1個 DC12V/DC24V3/8.5 19,900 21,890(税込) 3営業日後以内
46580186 ST-25AM-DCY 1個 DC12V/DC24V3/8.5 19,900 21,890(税込) 5営業日後以内

4. シグナルボイス薄型MP3再生報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) シグナルボイス薄型MP3再生報知機 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【トラスコ品番】792-8513【質量(kg)】0.1±10%【タイプ】対応トランジスタNPN【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生【色(本体)】オフダークグレー

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
85912452 BSV-24N-D 1個 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内

5. コンパクト埋込み型電子音報知器 BC型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) コンパクト埋込み型電子音報知器 BC型

【特長】国際規格IP54の防塵・防噴流構造で、水気や粉塵の多い場所や制御盤・生産設備に最適。埋込み専用タイプです。前面部は、防塵・防噴流構造(IP54)を採用しています。コンパクトながら83dB(at 1m)の大音量タイプです。外部信号で音色を切り替えできます。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1タイプには4種類の音が内蔵されています。【再生チャンネル】4【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(湿度85%以下)【サイズ】80角【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×80×103【接点入力方式】無電圧接点入力(4点1ビット)【音圧(dB/m)】83(最大)【保護構造】IP54(前面部)【外部接点容量(mA)】10以上【種別】コンパクト埋込み型電子音報知器

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 消費電力(W)電圧許容範囲(V)質量(kg) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08551627 BC-24L Fタイプ 1台 5DC 11〜260.21 7,650 8,415(税込) 取扱終了
08551636 BC-24L Gタイプ 1台 5DC 11〜260.21 7,650 8,415(税込) 取扱終了
08551645 BC-24L Hタイプ 1台 5DC 11〜260.21 7,650 8,415(税込) 取扱終了
08551654 BC-24L Jタイプ 1台 5DC 11〜260.21 7,650 8,415(税込) 取扱終了
08551663 BC-24L Lタイプ 1台 5DC 11〜260.21 7,650 8,415(税込) 取扱終了

6. コンパクト埋込み型電子音報知器 BA型 パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) コンパクト埋込み型電子音報知器 BA型

【特長】国際規格IP54の防塵・防噴流構造で、水気や粉塵の多い場所や制御盤・生産設備に最適。埋込み専用タイプです。前面部は、防塵・防噴流構造(IP54)を採用しています。コンパクトながら83dB(at 1m)の大音量タイプです。外部信号で音色を切り替えできます。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1タイプには4種類の音が内蔵されています。【種別】コンパクト埋込み型電子音報知器【サイズ】80角【使用温度範囲(℃)】-10〜+55(湿度85%以下)【保護構造】IP54(前面部)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×80×103【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(4点1ビット)【再生チャンネル】4【音圧(dB/m)】83(最大)

ホーンスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります