ホーンスピーカー

検索条件:

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. DIN72 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内 から 出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN72 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 1台

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 接続方法 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39589394 XVSA7BBN 1台 NPN接続 11,900 13,090(税込) 46日
39589403 XVSA7BBP 1台 PNP接続 11,900 13,090(税込) 5営業日後以内

2. 電子音警報器 コーンスピーカタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】コンパクトサイズで制御盤埋込取り付けに最適です。音色の切り換えや音量の調節は、前面操作で簡単に行えます。結線は、背面の端子台で行います。【電源電圧(V)】AC/DC12VAC/DC24V【消費電力(W)】1.9W/1.4W4.8W/3.0W【材質】本体:ABS樹脂(黒)前面パネル:ABS樹脂(黒)端子カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)【質量(kg)】0.2【取付】DIN72【使用温度範囲(℃)】-20〜50【規格】CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品【保護構造】IP54(埋込取付)【制御方式】マルチサウンド【定格出力(W)】0.2【使用湿度範囲】35%〜85%RH(結露なきこと)【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大90(1m前方)【RoHS指令】10物質対応【音色】コーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース信号線接点容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75870995 XVS72BMBP 1台 PNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 5営業日後以内
75871013 XVS72BMBN 1台 NPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 11,900 13,090(税込) 6営業日後以内

3. DIN72 音声合成警報器 ボイスタイプ 12-24V アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
5営業日後以内 から 出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN72 音声合成警報器 ボイスタイプ 12-24V 1台

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 接続方法 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39589428 XVSV7BBN 1台 NPN接続 13,900 15,290(税込) 46日
39589437 XVSV7BBP 1台 PNP接続 13,900 15,290(税込) 5営業日後以内

4. 電子音警報器 コーンスピーカタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
5営業日後以内 から 出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台

【特長】コンパクトサイズで制御盤に最適です。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)切替スイッチにより、バイナリ入力も可能です。結線は、背面の端子台で行います。【電源電圧(V)】AC/DC12VAC/DC24V【消費電力(W)】3.5W/3.0W8.5W/7.0W【材質】本体:ポリカーボネート樹脂前面パネル:ABS樹脂(黒)端子カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)【質量(kg)】0.4【取付】DIN96【使用温度範囲(℃)】-20〜50【規格】CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品【保護構造】IP54(埋込取付)【制御方式】マルチサウンド【定格出力(W)】最大2【使用湿度範囲】35%〜85%RH(結露なきこと)【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大96(1m前方)【突入電流(A)】4.5/1.5【RoHS指令】10物質対応【音色】コーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース信号線接点容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
75871031 XVS96BMBP 1台 PNPオ-プンコレクタ電源電圧以上10mA以上 15,900 17,490(税込) 5営業日後以内
75871056 XVS96BMBN 1台 NPNオ-プンコレクタDC12V以上10mA以上 14,900 16,390(税込) 欠品中

5. DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 100-230V 1台

【接続方法】NPN接続

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39589489 XVSV9MBN 1台 39,900 43,890(税込) 5営業日後以内

6. DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 12-24V アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 音声合成警報器 ボイスタイプ 12-24V 1台

ホーンスピーカー

7. 電子音警報器 小型露出・埋込兼用コーンスピーカ アラーム・メロディタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 小型露出・埋込兼用コーンスピーカ アラーム・メロディタイプ

【特長】同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。【仕様】端子台【材質】ABS樹脂【色】本体(ブラック)、カバー(グレー)、グリル(ホワイトグレー)【質量(g)】250【使用温度範囲(℃)】-20〜50【保護構造】IP30屋内専用型【消費電力(W)】AC24/3.7、DC24/3.1【制御方式】マルチタイプ【定格出力(W)】0.2【電源電圧(V)】AC/DC24V【インターフェース】NPNオ-プンコレクタ【ブザー音】1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.ピィピィ音(ピィピィピィ)3.電鈴音(プルルル)4.フリッカー音(ピー、ピー、ピー、)【信号線接点容量】DC15V以上10mA以上【定格時間】連続【音圧レベル(dB)】最大83(1m前方)【使用電圧範囲(V)】19〜27【音色】コーンスピーカー

ホーンスピーカー

戻る ページ: 1 次へ

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります