ホーンスピーカー

検索条件:

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 8,058 税込8,864 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 タイプ色(本体) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
85912486 BSV-24N-W 1個 対応トランジスタNPNオフホワイト 8,058 8,864(税込) 0営業日後以内
85912504 BSV-24P-W 1個 対応トランジスタPNPオフホワイト 8,111 8,922(税込) 0営業日後以内

2. 薄型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
1営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型MP3再生報知器 1台

【特長】19.9mmの薄型コンパクトデザインです。 小さいのに長時間再生です。【用途】省スペースの機器に取り付け、多言語音声ガイダンス、日本語での長時間アナウンス【定格電圧(V)】DC12〜24【材質】ケース:ポリカーボネート樹脂【質量(g)】100【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取り付けフロントのみ)【再生チャンネル】4(ビット入力)15(バイナリ入力)【連続再生時間】(最大)約520秒【音圧(dB/m)】87

ホーンスピーカー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番色(本体) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
60963324 BSV-24NL-W 1台 792-8530オフホワイト 15,900 17,490(税込) 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります