報知器その他関連用品 :「使用中ランプ」の検索結果
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑
質量(kg)0.28
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)DC12~24
ブザー音88dB
点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
質量(kg)0.15
消費電力(W)10
定格電圧(V)DC12~24
色温度5700K
光束(Lm)1000
LED使用数(個)0.5W×23
照射角度(°)60
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
報知器その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。