フットスイッチ :「VG」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接点構成」から絞り込む
1a(4)
1c(16)
2a(2)
2c(5)
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造防沫形IEC IP 54
端子形状はんだ端子
耐電圧AC1500V/1分間
動作力31N
絶縁抵抗(MΩ)100/Min
接触抵抗(mΩ)50Max
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
動作特性モーメンタリー(2連式)
接点構成1c(各側とも)
材質アルミダイカスト
質量(g)1160
形式小型機器形
保護構造IP30
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm26芯1.5m
防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様後ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)510
形式シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
動作力25N(2.6kgf)
付属コード0.75mm2 3芯2m
内蔵スイッチV形
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
材質ステンレス
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式中型機器用
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)
付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m
使用周囲温度(℃)-10~60
使用周囲湿度95%RH以下
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式小型機器形
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力12N(1.2kgf)
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
接点構成1c
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。
防雨、耐油、防滴構造です。
用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー、オルタネイト
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
保護構造IP54
動作力25N(2.6kgf)
付属コードなし
適合シース外径(Φmm)8~11
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)1.2
形式基本形
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
付属コード1.25mm2 6芯1.5m
内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
¥11,980
税込¥13,178
41日以内出荷
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
材質ABS樹脂
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式機器用ミニ形
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
動作力22N(2.2kgf)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)2.0
形式シールドカバー付
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
動作力33N(3.4kgf)
付属コード0.75mm2 3芯3.5m
内蔵スイッチV形
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー
定格0.1A-30VDC
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
動作力12N
保護構造IP28相当
色パントーンクールグレー
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐久性100万回以上
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
安全規格に準拠した仕様品です。
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)2.4
形式シールド安全蓋付
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
動作力33N(3.4kgf)
付属コード0.75mm2 3芯3.5m
内蔵スイッチV形
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
色パントーンクールグレー
質量(g)約510
保護構造IP28相当
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
接点構成1a(各側とも)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリー
動作力12N
付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性100万回以上
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1台
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。