97件中 1件〜40件

並び替え:

1. 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能 【タイプ】標準 【保護構造】操作部:IP65(防油形) 【フレーム】丸フレーム 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC250 【定格インパルス耐電圧(kV)】6 【定格通電電流(A)】10 【操作部形状】ツマミ形

照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付寸法(mm) ノッチ数 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
08509216 AR22PL-211E3G 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2 1a1b ¥1,690 0営業日後以内
50054986 AR22PL-211E3A 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2 1a1b ¥1,680 21日
50054995 AR22PL-211E3R 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2 1a1b ¥1,680 26日
50055004 AR22PL-211E3W 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2 1a1b ¥1,680 26日
50055013 AR22PL-211E3WZB 1個 Φ22.3・Φ25.5共用 2 1a1b ¥1,680 16日

2. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(313種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529) 【定格絶縁電圧(V)】600 【定格通電電流(A)】10 【使用電流(A)】AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) ノッチ角度(°) ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
06929833 ASLN21602DNR 1個 30 90 2 ¥3,190 3営業日後以内
06929842 ASLN21611DNA 1個 30 90 2 ¥3,190 3営業日後以内
06929876 ASLN21611DNW 1個 30 90 2 ¥3,190 3営業日後以内
06929885 ASLN21611DNY 1個 30 90 2 ¥3,190 3営業日後以内
06929946 ASLN21620DNA 1個 30 90 2 ¥3,190 3営業日後以内

3. 30Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 照光セレクタ 3ノッチ 1個

【形状】つまみ形3ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】3ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間

照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) ノッチ数 接点構成 販売価格 出荷目安 数量
37853304 A30FSA32411RLE 1個 30.5(+0.5〜0) 3 2a ¥1,890 4営業日後以内
37853313 A30FSA32411GLE 1個 30.5(+0.5〜0) 3 2a ¥1,890 9営業日後以内
37853322 A30FSA3241111RLE 1個 30.5(+0.5〜0) 3 2a2b ¥2,390 4営業日後以内
37853331 A30FSA3241111GLE 1個 30.5(+0.5〜0) 3 2a2b ¥2,390 4営業日後以内
37853347 A30FSA32422RLE 1個 30.5(+0.5〜0) 3 2a2a ¥2,390 4営業日後以内

4. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ 1個
レビュー:(1)

照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) ノッチ角度(°) ノッチ数 販売価格 出荷目安 数量
40163882 HW1F-222Q4R 1個 22 90 2 ¥2,590 3営業日後以内
60059456 HW1F-231N1M2G 1個 22 90 2 ¥2,990 3営業日後以内
60059465 HW1F-231N1M2R 1個 22 90 2 ¥2,990 3営業日後以内
60067165 HW1F-202Q4R 1個 22 90 2 ¥2,490 3営業日後以内
60067174 HW1F-210Q3W 1個 22 90 2 ¥2,490 3営業日後以内

5. Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,180 〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

照光セレクタスイッチ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
50065111 AR30PL-210E3A 1個 30 ¥1,580 26日
50065127 AR30PL-210E3G 1個 30 ¥1,580 16日
50065136 AR30PL-210E3R 1個 30 ¥1,580 16日
50065145 AR30PL-210E3W 1個 30 ¥1,580 16日
50065154 AR30PL-210E4G 1個 30 ¥1,180 16日

6. Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ 1個

照光セレクタスイッチ

7. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b 1個

照光セレクタスイッチ

8. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a 1個

照光セレクタスイッチ

9. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(286種類の商品があります)

10. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) 1個

照光セレクタスイッチ

11. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄) 1個

照光セレクタスイッチ

12. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)

13. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) 1個

照光セレクタスイッチ

14. Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 1個

照光セレクタスイッチ

15. 22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 樹脂リング 1個

【形状】つまみ形2ノッチ(樹脂リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】2ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

照光セレクタスイッチ

16. Φ25コマンドスイッチ AH25 照光セレクタスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,590 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 Φ25コマンドスイッチ AH25 照光セレクタスイッチ 1個

照光セレクタスイッチ

17. Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 1個

照光セレクタスイッチ

18. 25Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 照光セレクタ 2ノッチ 1個

【形状】つまみ形2ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】2ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

照光セレクタスイッチ

19. Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)

20. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)

21. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b 1個

照光セレクタスイッチ

22. Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
出荷目安:8日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ 1個

照光セレクタスイッチ

23. 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,590 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個

【フレーム】角丸フレーム 【操作部形状】ツマミ形

照光セレクタスイッチ

24. 22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング 1個

【種別】全電圧式 【形状】つまみ形3ノッチ(樹脂リング) 【電圧(V)】AC/DC24 【保護構造】IP65防油形 【耐電圧】充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間 【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250) 【動作方式】3ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【定格使用電流(A)】接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間

照光セレクタスイッチ

25. 25Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 照光セレクタ 3ノッチ 1個

【形状】つまみ形3ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】3ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間

照光セレクタスイッチ

26. 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ 1個

【形状】つまみ形2ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】2ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

照光セレクタスイッチ

27. EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光セレクタスイッチ 1個

照光セレクタスイッチ

28. Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ 1個

照光セレクタスイッチ

29. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)

30. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(260種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ 1個
レビュー:(1)

照光セレクタスイッチ

31. Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(368種類の商品があります)

32. Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(369種類の商品があります)

33. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b 1個

照光セレクタスイッチ

34. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a 1個

照光セレクタスイッチ

35. 22Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 1個

【形状】つまみ形3ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】3ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間

照光セレクタスイッチ

36. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) 1個

照光セレクタスイッチ

37. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) 1個

照光セレクタスイッチ

38. Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(白熱) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)

39. Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b 1個

照光セレクタスイッチ

40. 22Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 照光セレクタ 2ノッチ 1個

【形状】つまみ形2ノッチ(金属リング) 【保護構造】IP65防油形 【動作方式】2ノッチ手動復帰 【温度上昇】40K以下 【光源】LED球(ハイブライトエコノミー) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V) 【相対湿度】45〜85% 【使用周囲温度(℃)】-20〜55 【接触抵抗(mΩ)】30以下 【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70 【機械的耐久性】100万回 【電気的耐久性】100万回 【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 【標高(m)】2000以下 【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500 【耐振動(m/s2)】(耐久)15 【定格通電電流(A)】10(接点部) 【開閉頻度(回/時)】1800 【強度】(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。) 【変圧器二次短絡】断線又は発火せず 【耐温性】40℃ 93% 96時間 【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

照光セレクタスイッチ

戻る ページ: 1 2 3 次へ