ロッカスイッチ :「抜型丸」の検索結果
関連キーワード
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ
接点構成DPST
ボタン色赤
動作特性On-Off
定格電圧 AC V125/250
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)パネル:20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ
接点構成DPST
ボタン色緑
動作特性On-Off
定格電圧 AC V125/250
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)パネル:20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12
1個
¥319
税込¥351
欠品中
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。