42件中 1件〜40件

並び替え:

1. プッシュスイッチ アルプス電気

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
アルプス電気 プッシュスイッチ 1個
レビュー:(16)

【特長】スムーズかつリニアな操作フィーリング。【用途】自動車/バイク 【仕様】切換タイミング/Non shorting 【接点数】2 【取付方式】Connector 【動作】Alternate 【作動】4.17±0.74N 【回路】1 【移動量(mm)】4.5(全移動量)

プッシュスイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19353827 SPED210203 1個 ¥409 0営業日後以内

2. ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥339 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ 1個
レビュー:(4)

【特長】小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。 【極数】1 【端子形状】はんだ端子 【回路】単極単投 【取付穴径(Φmm)】12.5 【規格】UL、CSA 【動作特性】モメンタリ 【接点仕様】銀

プッシュスイッチ
注文コード 品番 内容量 機能動作 耐電圧 耐熱性 販売価格 出荷目安 数量
08600532 SB-4011N/O 1個 OFF - <ON>< >はモメンタリ AC1.0kV 1分間以上 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 ¥339 0営業日後以内
75801835 SB-4011N/C 1個 ON-<OFF>< >はモメンタリ AC 1.0kV 1分間以上 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 ¥339 0営業日後以内

3. 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 1個
レビュー:(5)

【特長】8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品 【機能動作】ON-(ON) 【付属品】ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 【材質】(カラーボタン)ポリアミド樹脂 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10

プッシュスイッチ
注文コード 品番 内容量 スイッチ 極数 ボタン色 販売価格 出荷目安 数量
40184216 8N1021-Z-W 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 0営業日後以内
40184225 8N2021-Z-W 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4) 2極双投 ¥559 15日
40184365 8N1021-Z-R 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 0営業日後以内
40184374 8N2021-Z-R 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4) 2極双投 ¥559 0営業日後以内
40184383 8N1021-Z-B 1個 ON-(ON)接続端子:(2-3) - (2-1) 単極双投 ¥439 0営業日後以内

4. プッシュスイッチ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
マル信無線電機 プッシュスイッチ 1個
レビュー:(2)

プッシュスイッチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75932902 MS-24-B1 1個 ¥399 11日
75932911 MS-24-BL5 1個 ¥399 12日
75932927 MS-24-G2 1個 ¥399 12日
75932936 MS-24-OR3 1個 ¥399 12日
75932945 MS-24-R0 1個 ¥399 12日

5. 押しボタンスイッチ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 押しボタンスイッチ 1個
レビュー:(1)

プッシュスイッチ
注文コード 品番 内容量 定格 サイズ(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87200312 HK-PSS02H 1個 AC125V 0.5A 8 ¥279 0営業日後以内
87200321 HK-PSS03H 1個 AC125V 0.5A 12 ¥299 0営業日後以内
87200337 HK-PSS04H 1個 AC125V 3A 16 ¥379 4営業日後以内
87200346 HK-PSS05H 1個 AC125V 0.5A   ¥299 0営業日後以内

6. 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥120
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ 125V/500mA プッシュスイッチ 1個

【定格】500mA 125V AC 【サイズ(mm)】Φ9.5×28 【回路】単極単投(モメンタリ) 【パネルカット寸法(mm)】Φ7.5 【パネル厚(mm)】1.5以下

プッシュスイッチ

7. プッシュスイッチSPPH4シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥159 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPPH4シリーズ 1個

【特長】使いやすさを追求した中型バーチカルタイプ。 【定格】最大/0.1A 30V DC 【操作】バーチカル 【作動】2±1N 【回路数】2回路 【移動量(mm)】2.2/3(全移動量)

プッシュスイッチ

8. スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXT1Fシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXT1Fシリーズ 1個

【特長】1軸4方向/プッシュ/エンコーダの省スペースデバイス。 【仕様】方向分解能/4方向 【定格】(最大)10mA 5V DC 【材質(軸)】金属 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】17×17×10.5 【機能】センタプッシュ+エンコーダ付き(2軸タイプ) 【軸数】1軸 【接触抵抗(Ω)】1 max. 【動作角度】)9°max. 【移動量(mm)】0.3±0.2(センタプッシュ)

プッシュスイッチ

9. プッシュスイッチSPPH2シリーズ アルプス電気

販売価格(税別)   ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPPH2シリーズ 1個

【特長】ショートストローク1.0mmタイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board 【定格】最大/0.1A 12V DC 【操作】バーチカル 【作動】2±1N 【回路数】2回路 【移動量(mm)】1.0/1.5(全移動量)

プッシュスイッチ

10. 極超小型プッシュスイッチ A9PS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥529 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小型プッシュスイッチ A9PS 1個

プッシュスイッチ

11. 極超小型プッシュスイッチ A9PS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥35
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小型プッシュスイッチ A9PS 1個

プッシュスイッチ

12. プッシュスイッチSPPJ2シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPPJ2シリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】レバー高さ5.5mm、パネルに直接取付け可能タイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting 【定格】最大/0.2A 30V DC 【操作】ホリゾンタル 【作動】3±1.5N 【回路数】2回路 【移動量(mm)】2.5/3.5(全移動量)

プッシュスイッチ

13. スイッチタイプ多機能操作デバイスSLLB5シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥499
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスSLLB5シリーズ 1個

【特長】当社従来品投影面積比50%の小型化を実現した2方向入力デバイス。 【定格】(最大)10mA 5V DC 【材質(軸)】樹脂 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】9.5×8.8×2.2 【機能】レバー&プッシュ 【接触抵抗(mΩ)】1 【軸数】1軸 【移動量(mm)】0.7(センタプッシュ) 【作動力】(レバー部)0.65±0.3N、(プッシュ部)2.5±1N

プッシュスイッチ

14. スイッチタイプ多機能操作デバイスSKRHシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスSKRHシリーズ 1個

【特長】本体厚1.85mmで長寿命100万回をラインアップ。 【仕様】方向分解能/4方向 【タイプ】Surface mount 【定格】(最大)50mA 12V DC 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】7.35×7.5×1.8mm/7.45×7.5×1.85mm 【機能】センタプッシュ付 【移動量(mm)】(センタプッシュ)0.15、(4方向)0.25

プッシュスイッチ

15. プッシュスイッチSPPJ3シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPPJ3シリーズ 1個

【特長】レバー高さ4.7mm、小型ホリゾンタルタイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board 【定格】最大/0.2A 30V DC 【端子形状】For PC board 【操作】ホリゾンタル 【回路数】1/2回路 【移動量(mm)】2.5/3.5(全移動量)

プッシュスイッチ

16. 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 1パック(5個)

【特長】8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。 RoHS対応品 パネル防水 【付属品】ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) 【寸法B(mm)】8 【寸法A(Φmm)】10 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】1.2mL

プッシュスイッチ

17. スイッチタイプ多機能操作デバイスSRBEシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥629 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスSRBEシリーズ 1個

【特長】セット側面スペースを活かせる、小型で多機能な操作デバイス。 【タイプ】表面実装 【定格】(最大)1mA 5V DC 【材質(軸)】樹脂 【パルス数】6 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】8.05×11×2.35 【機能】センタプッシュ+エンコーダ付き 【操作方法】Horizontal 【軸数】1軸 【移動量(mm)】0.2(プッシュ操作) 【クリック数】12

プッシュスイッチ

18. スイッチタイプ多機能操作デバイスSLLBシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥329
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスSLLBシリーズ 1個

【特長】幅広い用途を持った小型・薄型のホリゾンタルタイプ。 【定格】(最大)10mA 5V DC 【材質(軸)】樹脂 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】11.8×11.4×3 【機能】レバー&プッシュ 【軸数】1軸

プッシュスイッチ

19. スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXMシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥2,190 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXMシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】簡単操作と省スペースを両立する1軸構造と2軸構造。

プッシュスイッチ

20. スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXLシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXLシリーズ 1個

【特長】セット設計の自由度を向上させる、本体厚6.4mmの薄型タイプ。 【仕様】方向分解能/8方向 【定格】(最大)10mA 5V DC 【材質(軸)】金属 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】13×13×6.4 【機能】センタプッシュ付 【接触抵抗(mΩ)】500 max. 【軸数】1軸 【動作角度】各方向12±3° 【移動量(mm)】0.2±0.1(センタプッシュ)

プッシュスイッチ

21. プッシュスイッチSPUNシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPUNシリーズ 1個

【特長】多回路も可能な大型ホリゾンタルタイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board 【定格】最大/:0.1A 30V DC(標準)、1A 25V DC(中電流) 【操作】ホリゾンタル 【回路数】2/4回路 【移動量(mm)】2.5/3.5(全移動量)

プッシュスイッチ

22. プッシュスイッチSPPH1シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥259 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPPH1シリーズ 1個

【特長】2種類のつまみ形状を用意したバーチカルタイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board 【定格】最大/0.1A 30V DC 【操作】バーチカル 【回路数】2回路 【移動量(mm)】1.5/2.5(全移動量)

プッシュスイッチ

23. プッシュスイッチSPEJシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥389
3営業日後以内
アルプス電気 プッシュスイッチSPEJシリーズ 1個

【特長】2回路2接点クリック付き好感触モーメンタリ動作。 【接点数】2 【定格】最大/0.2A 14V DC 【操作】バーチカル 【作動】3.5±0.7N 【回路数】2回路 【移動量(mm)】1.7

プッシュスイッチ

24. プッシュスイッチSPED2シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥559
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPED2シリーズ 1個

【特長】スムーズかつリニアな操作フィーリング。 ●操作方向:バーチカル ●最大定格:1A 14.5V DC ●移動量:4.5mm(全移動量) ●回路数:1/2回路 ●切換タイミング:Non shorting 【仕様】切換タイミング/Non shorting 【接点数】1 【定格】最大/1A 14.5V DC 【操作】バーチカル 【作動】4.17±0.74N 【回路数】2回路 【移動量(mm)】4.5(全移動量)

プッシュスイッチ

25. 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥2,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ 1パック(5個)

【特長】8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品 【付属品】ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 【極数】単極双投 【定格】AC125V・6A/250V・3A 【端子形状】はんだ端子 【表面処理】(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】1.2mL

プッシュスイッチ

26. 125V/ 3A プッシュスイッチ(白) エスコ

販売価格(税別) ¥690
3営業日後以内
エスコ 125V/ 3A プッシュスイッチ(白) 1個

【エスコ品番】EA940DJ-6

プッシュスイッチ

27. 125V/ 3A プッシュスイッチ(赤) エスコ

販売価格(税別) ¥690
3営業日後以内
エスコ 125V/ 3A プッシュスイッチ(赤) 1個

【エスコ品番】EA940DJ-5

プッシュスイッチ

28. 125V/16A プッシュスイッチ(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥780
3営業日後以内
エスコ 125V/16A プッシュスイッチ(黒) 1個

【エスコ品番】EA940DJ-3

プッシュスイッチ

29. 125V/15A プッシュスイッチ(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥1,070
3営業日後以内
エスコ 125V/15A プッシュスイッチ(黒) 1個

【エスコ品番】EA940DJ-2

プッシュスイッチ

30. 125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ

販売価格(税別) ¥1,070
3営業日後以内
エスコ 125V/15A プッシュスイッチ(赤) 1個

【エスコ品番】EA940DJ-1

プッシュスイッチ

31. 8方向スティックスイッチ アルプス電気

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルプス電気 8方向スティックスイッチ 1個

【特長】車載用集中コントローラに適した重厚な操作感と高いロバスト性を実現。【用途】カーAV機器 【仕様】エンコーダクリック数/30、エンコーダパルス数/15 【抵抗(kΩ)】スティックスイッチ部/(接触)1max. 【定格】(最大)10mA 5VDC 【パルス数】15 【分解能】(スティックスイッチ最大)8 【クリック数】30

プッシュスイッチ

32. スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXSシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥319
3営業日後以内
アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXSシリーズ 1個

【特長】8方向+センタプッシュで本体厚2.3mmの薄型化を実現。 【仕様】方向分解能/8方向 【定格】(最大)10mA 5V DC 【材質(軸)】樹脂 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】11.7×11.7×2.3 【機能】センタプッシュ付 【軸数】1軸 【動作角度】(スイッチ ON)各方向7°max. 【移動量(mm)】(センタプッシュ)0.3±0.2

プッシュスイッチ

33. プッシュスイッチSPUJシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPUJシリーズ 1個

【特長】多回路も可能なホリゾンタルタイプ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting、取付方法/PC board 【定格】最大/0.1A 30V DC 【操作】ホリゾンタル 【回路数】2/4回路 【移動量(mm)】2.0/3(全移動量)

プッシュスイッチ

34. プッシュスイッチSPEHシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥369
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPEHシリーズ 1個

【特長】ラバー感触を有するしゅう動接点スイッチ。 【接点数】1

プッシュスイッチ

35. プッシュスイッチSPEGシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥279
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPEGシリーズ 1個

【特長】LED照光などの設計に対応する中空タイプ。 【定格】最大/1mA 5V DC 【操作】バーチカル 【作動】2.16N 【回路数】1回路 【移動量(mm)】1.1(全移動量)

プッシュスイッチ

36. プッシュスイッチSPEFシリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥679 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPEFシリーズ 1個

【特長】鉛フリーはんだでの表面実装が可能なプッシュスイッチ。 【仕様】切換タイミング/Non shorting 【接点数】2 【取付方式】PC board 【定格】最大/1A 14.5V DC 【操作】バーチカル 【回路数】1回路 【移動量(mm)】1.5/2.7(全移動量)

プッシュスイッチ

37. プッシュスイッチSPED3/4/5シリーズ アルプス電気

販売価格(税別) ¥479 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アルプス電気 プッシュスイッチSPED3/4/5シリーズ 1個

【特長】スムーズかつリニアな操作フィーリング。 【仕様】切換タイミング/Non shorting 【接点数】2 【定格】最大/2A 14.5V DC 【操作】バーチカル 【作動】4.17±0.74N 【回路数】1回路 【移動量(mm)】3.8(全移動量)

プッシュスイッチ

38. 2ボタン形プッシュボタンスイッチ A8N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥419
出荷目安:36日
オムロン(omron) 2ボタン形プッシュボタンスイッチ A8N 1個

【特長】16A開閉可能な2ボタン形プッシュボタンスイッチ。小形ながら16Aの開閉が可能。ワンタッチ取付けが可能。パネル上面にてIP67(IEC-60529)相当の高い防滴性を確保。UL、cUL、TV-8規格取得、EN規格適合品。 【ボタン色】白/赤 【耐電圧】AC 2000V 50/60Hz 1min(端子-端子間)AC 4000V 50/60Hz 1min(端子-アース間) 【ケース色】黒 【使用周囲温度(℃)】-25〜+55 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと) 【使用周囲湿度】25〜85%RH(+15〜+35℃にて) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 複振幅 1.5mm 【耐衝撃(誤動作)】最大1000m/s2 【機械的耐久性】50000回以上回/min 【許容操作頻度】機械的:20回/min以下、電気的:7回/min以下 【電気的耐久性】100以上(DC500Vメガにて) 【接触形式】2極単投形(DPST)

プッシュスイッチ

39. スイッチタイプ多機能操作デバイスSKRVシリーズ アルプス電気

アルプス電気 スイッチタイプ多機能操作デバイスSKRVシリーズ

【特長】本体厚1.55mmの小型・薄型タイプ。 【仕様】方向分解能/4方向 【タイプ】Surface mount 【定格】(最大)50mA 12V DC 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】6.45×6.4×1.55 【機能】センタプッシュ付 【移動量(mm)】0.15(センタプッシュ)

プッシュスイッチ

40. 超小形プッシュスイッチ A9P オムロン(omron)

オムロン(omron) 超小形プッシュスイッチ A9P

プッシュスイッチ

戻る ページ: 1 2 次へ