基板用リレー :「組端子台用ねじ」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC24(1)
DC36(1)
VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508
アズワン品番65-8095-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC36
仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
接点構成2c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 192 Ω長さ = 73.5mm奥行き = 27mm高さ = 58mm寸法 = 73.5 x 27 x 58mm接点材質 = 銀・ニッケル合金VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。