温度調節器(デジタル調節計) :「温度調節器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H) 質量(kg)0.17 使用温度範囲(℃)10~40 サイズ(mm)W80×D39.5×H90 アズワン品番65-6681-86 湿度(%)90、入切湿度差5±3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10 寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130 質量(kg)0.45 種類汎用遠隔形 使用温度範囲(℃)-20~70 最高温度(℃)(感温部)60 温度34 電気定格中電流 温度調整範囲(℃)-10~35 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114 アズワン品番65-6681-70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min) 質量(kg)1.2 最高圧力(MPa)(私用)0.98 温度液体:5~80 使用可能チューブ15A アズワン品番65-6681-87 サイズ(Φmm)101×H97 継手Rc1/2
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃ アズワン品番65-6681-90
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G 寸法(mm)(感温筒)Φ6×80 質量(kg)0.34 種類TNS形 使用温度範囲(℃)-20~70 最高温度(℃)(感温部)70 温度調整範囲(℃)0~35 取付方向感温筒:制限なし 使用条件(温度)TS>TB サイズ(mm)W80×D50×H63.1 アズワン品番65-6681-66
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃ アズワン品番65-6681-81
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45 種類汎用遠隔形 使用温度範囲(℃)-20~70 電気定格中電流 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.52 種類PWS 使用温度範囲(℃)-20~70 取付方向感温筒:制限なし サイズ(mm)W51.5×D43.5×H154 抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135 許容電流(mA)AC24V 50
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m)キャピラリー:1 使用温度範囲(℃)-20~70 本体質量(kg)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1 温度調整範囲(℃)最低15、最高70 アズワン品番65-6681-69
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70 質量(kg)0.51 種類直接液体挿入形 使用温度範囲(℃)-20~70 電気定格中電流 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります