デジタルパネルメータ :「オムロン 制御機器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7310-63
1個
179 税込197
当日出荷

オムロンヘルスケアソケット Y92F-30
Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30 アズワン品番65-7299-58
1個
749 税込824
当日出荷

仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7348-90
1個
689 税込758
当日出荷

Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信 アズワン品番65-7276-24
1個
179 税込197
翌々日出荷

E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット
仕様●併用可能製品:E5EN-H Series アズワン品番65-7266-92
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCD
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7268-17
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケアカバー P3GA-11
IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11 アズワン品番65-7326-24
1個
199 税込219
翌々日出荷

オムロンヘルスケアカバー Food Processing Machine用
IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●併用可能製品:Food Processing Machine
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mm アズワン品番65-7301-54
1個
29,980 税込32,978
欠品中

K3Nパネルメータとは非互換。オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ。K3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータ アズワン品番65-7328-19
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

オムロンヘルスケア変流器
仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8A アズワン品番65-7320-44
1個
5,998 税込6,598
欠品中

オムロンヘルスケアリニア出力装置 E5EN-H Series用
E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット
仕様●併用可能製品:E5EN-H Series アズワン品番65-7266-94
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mm アズワン品番65-7266-03
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード
仕様●併用可能製品:E5CN-H Series アズワン品番65-7358-59
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オムロンヘルスケアリレーモジュール
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番65-7316-09
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCD
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7316-81
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

オムロンヘルスケアアクセサリ H3Y4シリーズ
仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●併用可能製品:H3Y4シリーズ アズワン品番65-7313-93
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリ
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番65-7316-12
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ。色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
仕様●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-48
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)
仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1 アズワン品番65-7275-32
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCD
K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7336-98
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCD
K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7272-42
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケアソケット
UL508、CSA C22.2 No.14
仕様●アクセサリタイプ:ソケット アズワン品番65-7300-30
1個
359 税込395
7日以内出荷

オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリ
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番65-7316-17
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷