タイマ/タイムスイッチ :「盤取付用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1a 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 設定時間24時間型(1分単位) 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります