信号変換器 :「電圧変換器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18ビットマルチチャネルADC用評価ボード、Microchip. マイクロチップの MCP6424EV 評価ボードは、小型 18 ビットマルチチャンネル ADC です。このボードは、分解能 18 ビットでアナログ入力をデジタルに変換するように設計されています。このボードは使いやすく、Microchips に広く使用されている PICkit に直接接続します。基板接続用ヘッダを PICkit に直接接続できるため、すばやく簡単に変換テストを行うことができます。センサ入力コネクタ(基板の CH2 )を使用して電圧を監視することもできます。MCP6424EV には、SDL 、SDA アナログ入力用のテストポイントも含まれています。テストポイントにオシロスコープを接続すると、I2Cバスラインのデータ通信を検査し、結果の変換入力を監視できます。 特長と利点:18 ビットチャンネル ADC フォームファクタが小さいので、どこにでも持ち運ぶことができます 独自のアプリケーションに接続して、システムの機能をテストすることもできます。 低ノイズ、高精度 ボードの状態を示す 2 つの LED 用途:重量スケール バッテリフューエルゲージ 温度検出 - RTD 、サーミスタ、熱電対 ブリッジ検出 - 圧力、力、歪み ファクトリオートメーション機器 PICkit が必要ですか RS 品番 ; 381-554 381-554 を確認してください
仕様コンバータタイプ = A/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷