PLC(プログラマブルコントローラ) :「FCN」の検索結果
関連キーワード
タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
出力点数32点
保護等級IP2X
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.1
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン1.1
局種類リモートI/O局
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
定格入力電圧(V)DC24
入力点数32
保護等級IP2X
応答時間入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)0.005
入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続1線式
CC-Linkバージョン1.10
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。