PLC(プログラマブルコントローラ) :「T10」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ
対応機種GT14、GT11、GT10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
機能マスタ/スレーブ機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)
分類オプションユニット
電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)
使用周囲温度(℃)0~55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F
有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820
総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%
適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)
品名音声出力ユニット
対応機種GT16、GT15、GT27
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
CC-Linkバージョン1.10
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)
質量(kg)0.07
長さ(m)(最大セグメント)100
段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段
適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC
対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)
消費電流(A)(内部DC5V)0.14
伝送方法ベースバンド
接続台数GOT/128台(推奨16台以下)
伝送距離(m)(ノード間最長距離)200
GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能
GOT設置距離(m)(接続条件)100
データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
質量(kg)0.18
規格100BASE-TX/10BASE-T
適合ユニット型式RS-422/485アダプタ
通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重
消費電流(A)(DC5V内部)0.6
伝送方法ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps
対応プロトコルMODBUS(R)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応
対応機種GT16、GT15
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット
対応機種ハンディGOT
仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch
付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)
対応機種GT16、GT15
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
仕様CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)交換アダプタ
対応機種GT16、GT15、GT11、ハンディGOT
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
種別ハンディGOT壁掛け金具
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
品名シリアルマルチドロップ接続ユニット
対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10
主な用途GOTマルチドロップ接続用
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用
仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ
適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD
消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電
対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD
分類通信ユニット
使用周囲温度(℃)0~55℃
使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット
対応機種GT27
通信速度1Gbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様通常局ユニット(光ループ)
対応機種GT16、GT15
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
質量(kg)0.25
接続方式(Ethernet)IPv4
チャンネル数2チャンネル(Ethernet)
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
接続方式(Ethernet)IPv4
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタ(外部配線)RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと)
質量(kg)0.17
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90
通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信
消費電流(A)0.69(DC5V内部)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps
伝送距離(m)RS-232部:最大15
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX
質量(kg)0.15
接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台)
通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード
消費電流(A)0.58(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
伝送方法Ethernet部:ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。