PLC(プログラマブルコントローラ) :「s60」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10 信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 応答時間●入力:MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)参照●リレー出力: 約10ms●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y4以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 入出力点数(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下 定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点 定格電圧変動範囲-15%、+10% 入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V 電源仕様AC100~240 電源容量(mA)400 許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します 許容回路漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V 停電保持機能最大5Kワード 保持方法大容量コンデンサ 命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み 最小負荷電圧(V)DC5 定格電圧範囲(V)AC85~264 入力インピーダンス(kΩ)4.3 停電保持時間(日)15
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ 接続形状脱着式端子台(M3ネジ) USBポート1ch 保持方法大容量コンデンサ 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 最小負荷電圧(V)DC5 Ethernetポート1ch 停電保持時間(日)15
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大) 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8) 絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし 保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流 コモン仕様8点 1コモン
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷

1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) チャンネル数(出力)1 デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ 出力特性出力特性は調整できません。 絶縁方式非絶縁 分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000) 変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1714種類の商品があります)

取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60(±3) 保護等級IP1X 応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%) 歪率(%)5%以内(入力電圧) 突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下 入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点) 電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時) 最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025 ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m) 最大負荷電圧(V)AC264 最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240 漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz) 周波数(Hz)50/60(±3) 接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ) 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 歪率(%)5%以内(入力電圧) 入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点) ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●測長/残長(m):0~65000 質量(kg)約0.2 径(Φmm)巻径:D=0~2000 周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200 外形寸法(mm)50×68×35 電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12 出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期 厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm 入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点 回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間 速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
1個
51,980 税込57,178
89日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります