PLC(プログラマブルコントローラ) :「温度センサー 種類」の検索結果
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
付属品-
質量(g)150以下
消費電力(W)1.6(5V)
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令
時間仕様-
耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下
精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下
表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能1/12000(電圧・電流入力時)
精度(%)-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65
応答時間-
入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)
消費電流(A)0.32(5V)
絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
温度係数±100ppm F.S./℃以下
熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用
使用周囲湿度相対湿度25~85%
接続端子-
最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA
動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.
変換速度250ms/4点
入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA
外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F
変換周期(ms)250/4点
実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差-
自己診断機能診断結果をLEDで表示
異常検知機能-
入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )
導線抵抗の影響-
占有号機数1号機分(号機No.00~95)
設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95
前面接続部-
CPUユニット取込み最大時間-
ウォームアップ時間(分)30
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。