535件中 1件〜40件

並び替え:

1. AC軸流ファン R87F オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
オムロン(omron) AC軸流ファン R87F 1個
レビュー:(33)

【特長】最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。

プロペラファン
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)定格回転数(min-1[r.p.m])回転速度 販売価格 出荷目安 数量
08592053 R87F-A1A85HP 1個 100 50Hz:270060Hz:3200 高速 ¥2,390 0営業日後以内
08592062 R87F-A4A85HP 1個 200 50Hz:270060Hz:3200 高速 ¥2,390 0営業日後以内
08592071 R87F-A1A85LP 1個 100 50Hz:220060Hz:2500 低速 ¥2,390 0営業日後以内
08592087 R87F-A4A85LP 1個 200 50Hz:220060Hz:2500 低速 ¥2,290 0営業日後以内
08592096 R87F-A1A13HP 1個 100 50Hz:240060Hz:2800 高速 ¥2,390 0営業日後以内

2. ACファンモータ □120角 リード線付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □120角 リード線付 1個
レビュー:(29)

プロペラファン
注文コード 品番 内容量 角寸法フレーム厚さ(mm)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
85924544 ASEN10211 1個 120 25 100 ¥1,790 0営業日後以内
85924553 ASEN10214 1個 120 25 200 ¥1,790 0営業日後以内
85924614 ASEN10411 1個 120 38 100 ¥1,790 0営業日後以内
85924623 ASEN10414 1個 120 38 200 ¥1,790 0営業日後以内
73923334 ASEN10212 1個     115 ¥1,990 71日

3. SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン(プラグコード付属) 1台
レビュー:(20)

【特長】ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。【材質(フレーム)】アルミダイカスト【材質(羽根)】樹脂 (難燃グレード: UL94V-1)【仕様】期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%【使用温度範囲(℃)】-30〜+60(結露がないこと)【寿命】(期待寿命)25000時間【保護機能】焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)【使用電圧範囲】定格電圧±10%

プロペラファン
注文コード 品番 内容量 角寸法厚さ(mm)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
37064806 S109S075UL 1台 120 38 AC100 ¥2,990 0営業日後以内
37064824 S109S078UL 1台 120 38 AC200 ¥3,190 0営業日後以内
37064763 S109S085 1台 120 25 AC100 ¥2,890 0営業日後以内
37064781 S109S088 1台 120 25 AC200 ¥2,990 0営業日後以内
37064903 S109S091 1台 92 25 AC100 ¥2,790 0営業日後以内

4. San Ace ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) San Ace ACファンモータ 1台
レビュー:(23)

【モーター】くま取りモータ【材質(フレーム)】アルミニウム【材質(羽根)】樹脂(難燃グレード: UL94V-1)【保護方式】インピーダンスプロテクト

プロペラファン
注文コード 品番 内容量 フレーム取付角径(mm)フレーム厚さ(mm)電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
08584152 109S075UL 1台 120 38 100 ¥2,990 0営業日後以内
00352932 109S074UL 1台 120 38 115 ¥2,790 0営業日後以内
08584161 109S078UL 1台 120 38 200 ¥3,190 0営業日後以内
37651327 109S072UL 1台 120 38 230 ¥3,190 0営業日後以内
08584134 109S005 1台 120 38 100 ¥2,990 0営業日後以内

5. SanACE 標準DCファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,680 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE 標準DCファン 1台
レビュー:(4)

【特長】高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。【材質(フレーム)】樹脂(難燃グレード UL 94V-0)【材質(羽根)】樹脂(難燃グレード UL 94V-1)

プロペラファン
注文コード 品番 内容量 角寸法厚さ(mm)電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
47129381 109R0805F401 1台 80 25 5 ¥1,890 0営業日後以内
47129397 109R0805F4011 1台 80 25 5 ¥1,990 17日
47129433 109R0805M401 1台 80 25 5 ¥1,890 0営業日後以内
47129442 109R0805M4011 1台 80 25 5 ¥1,990 17日
47129546 109R0812G401 1台 80 25 12 ¥1,880 16日

6. ACファンモータ NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ACファンモータ 1個
レビュー:(6)

【材質】軸受/ボールベアリング、端子/ファストン#110 相当品【材質(フレーム)】アルミニウム(黒塗装)【材質(羽根)】プラスチック(黒)UL94V-0【接続方式】二端子タイプ【周波数(Hz)】50/60【モーター】機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V メガにて)【絶縁耐圧】AC1800V 3s【環境温度範囲(℃)】許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと

プロペラファン

7. San Ace ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) San Ace ACファンモータ 1台
レビュー:(9)

【使用温度範囲(℃)】-30〜+60【周波数(Hz)】50/60【材質(フレーム)】アルミニウム【材質(羽根)】樹脂

プロペラファン

8. DCファンモータ □40角 リブあり パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DCファンモータ □40角 リブあり 1個
レビュー:(5)

【質量(g)】15【材質(フレーム)】プラスチック【絶縁耐圧】AC500V 1分間 (リード線〜ケース間)【材質(羽根)】プラスチック

プロペラファン

9. DCファンモータ □120角 ASFN1 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DCファンモータ □120角 ASFN1 1個
レビュー:(6)

【規格】UL、CSA【角寸法】□120【材質(フレーム)】プラスチック【材質(羽根)】プラスチック

プロペラファン

10. PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日東工業 PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 1個

【特長】インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ【付属品】フィンガーガード 、取付ねじ、取扱説明書【定格周波数(Hz)】50/60【材質(フレーム)】アルミダイキャスト【材質(羽根)】樹脂

プロペラファン

11. DCファンモータ □60角 リブあり パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥969 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DCファンモータ □60角 リブあり 1個
レビュー:(5)

【仕様】(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと【質量(g)】65【温度上昇】コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)【使用湿度範囲】15〜85%RH【絶縁抵抗(MΩ)】10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+60【寿命】(期待寿命)100000時間 残存率90%(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電したとき回転数が初期値に対して30%低下したとき)【引張強度(N)】(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと【絶縁耐圧】AC500V 1分間 (リード線〜ケース間)【耐振性】(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間

プロペラファン

12. ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥2,480 〜 バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ 1個
レビュー:(4)

【特長】小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。【材質(フレーム)】アルミダイカスト【材質(羽根)】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)【タイプ】ファン単体

プロペラファン

13. ACファンモータ □80角 リード線付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □80角 リード線付 1個
レビュー:(6)

プロペラファン

14. ファンモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オリエンタルモーター ファンモーター 1組
レビュー:(5)

プロペラファン

15. SanACE ACファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン 1台
レビュー:(7)

【特長】ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。【スピードタイプ】標準スピード【材質(フレーム)】アルミニウム【材質(羽根)】樹脂

プロペラファン

16. PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日東工業 PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 1個
レビュー:(3)

【特長】インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ【付属品】フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書【使用温度(℃)】-10〜+60【定格周波数(Hz)】50/60【材質(フレーム)】アルミダイキャスト【材質(羽根)】鋼板

プロペラファン

17. SanAce DCファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,980 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanAce DCファン 1個
レビュー:(6)

プロペラファン

18. AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) 1個
レビュー:(8)

【フレーム直径(mm)】150【周波数(Hz)】50/60【規格】UL【回転速度】高速【タイプ】標準タイプ【形式】金属羽根シリーズ【保存温度(℃)】-40〜+85(氷結しないこと)【材質(フレーム)】アルミダイカスト【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間【使用周囲温度(℃)】-20〜+70(氷結しないこと)【使用軸受】ボールベアリング【使用周囲湿度】25〜85%RH【絶縁階級】IEC B種(130℃)、UL A種(105℃)【絶縁耐圧】AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部間【許容電圧変動】定格電圧の85〜110%【端子】引出端子:リード線タイプ【材質(羽根)】鋼板(黒色焼付塗装)

プロペラファン

19. ACファンモータ □120角 2端子 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □120角 2端子 1個
レビュー:(6)

プロペラファン

20. ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ 1個
レビュー:(1)

プロペラファン

21. San Ace ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) San Ace ACファンモータ 1台
レビュー:(16)

【モーター】くま取りモータ【材質(フレーム)】アルミニウム【材質(羽根)】樹脂(難燃グレード: UL94V-1)【適合】(電源コード)489-016-L10(L21)、489-047-L10(L21)

プロペラファン

22. 軸流ファン フィンガーガード R87F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 軸流ファン フィンガーガード R87F 1個
レビュー:(5)

【材質(本体)】スチール【表面処理】ニッケルクロムメッキ【溶接方法】付合せ部:スポット溶接

プロペラファン

23. ACファンモータ 150×172 2端子 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ 150×172 2端子 1個
レビュー:(9)

プロペラファン

24. SanACE 標準ファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,528 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE 標準ファン 1台
レビュー:(4)

【特長】高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。【材質(フレーム)】樹脂(難燃グレードUL94V-0)【材質(羽根)】樹脂(難燃グレードUL94V-1)

プロペラファン

25. ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACクロスフローファン MFシリーズ 1個

【特長】均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。【仕様】コンデンサ内蔵【材質】(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム【過熱保護装置】サーマルプロテクタ内蔵【RoHS指令】対応【軸受種類】ボールベアリング

プロペラファン

26. San Ace ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) San Ace ACファンモータ 1台
レビュー:(10)

【適合】(電源コード)489-016-L10(L21)、489-047-L10(L21)【質量(g)】290【使用温度範囲(℃)】-30〜+60【周波数(Hz)】50/60【材質(フレーム)】アルミニウム【材質(羽根)】樹脂

プロペラファン

27. ACファンモーター NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ACファンモーター 1個
レビュー:(1)

【フレーム幅(mm)】150【フレーム厚さ(mm)】38【材質】軸受/ボールベアリング、端子/ファストン#110 相当品【材質(フレーム)】アルミニウム(黒塗装)【材質(羽根)】プラスチック (黒) UL94V-0【質量(g)】800【周波数(Hz)】50/60【モーター】機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】5.00/6.00【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V メガにて)【絶縁耐圧】AC1800V 3s【環境温度範囲(℃)】許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと【騒音値(dB)(50/60Hz)】52.0/56.0【定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)】2700/3200【最大風量(CFM)】178.6/214.3(50Hz/60Hz)

プロペラファン

28. ACファンモータ 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) ACファンモータ 1台
レビュー:(4)

【スピードタイプ】標準【モーター】機構:コンデンサモーター保護方式:サマールプロテクト【騒音値(dB)(50/60Hz)】51/56【使用温度範囲(℃)】-30〜+60【周波数(Hz)】50/60【入力方式】端子【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】5.3/6.4【材質(フレーム)】アルミニウム【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】2900/3500【絶縁耐圧】AC50/60Hz 1500V 1分間(入力端子、フレーム間)【入力(W)(50/60Hz)】27/25【使用電圧範囲】±10%【材質(羽根)】樹脂【最大静圧(Pa)(50/60Hz)】147/196

プロペラファン

29. ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACブロワ MBシリーズ 可変速MBシリーズ 1個
レビュー:(1)

【材質】モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム【色】ダークグレー【タイプ】ファン単体【規格】UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1【温度上昇】45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)【軸受名称】ボールベアリング【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)【使用周囲湿度】85%以下(非結露)【絶縁階級】E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]【絶縁耐圧】異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)【使用電圧範囲】±10%(各電圧共)

プロペラファン

30. ACファンモータ_60角×30_リード線100V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ_60角×30_リード線100V 1個
レビュー:(3)

【質量(g)】140【周波数(Hz)】50/60【定格電流(max)】70【使用湿度範囲】15〜85%RH【最大風量(m3/min)】0.2/0.26【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)【使用周囲温度(℃)】-10〜+60【電流(mA)】(拘束)85/75【騒音レベル(dB(A))】(ファン側面より距離16m)28/33、(ファン表面より距離16m)29/34【保存温度範囲(℃)】-20〜70【絶縁階級】UL : A class、CSA : B class【使用電圧範囲(V)】±10%【絶縁耐圧】AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)【定格電流(mA)】80【最大静圧(Pa)】13.7/22.6【定格入力(W)】(+10/-20%)6/5【過熱保護装置】インピーダンスプロテクト【回転数(r/min)(50Hz/60Hz)】2000/2600【平均寿命(時間)】MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間)【耐振性】(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間

プロペラファン

31. ファンモーター 摂津金属工業

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
摂津金属工業 ファンモーター 1個

【特長】ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するACファンモーターです。 吸気、排気のどちらでも使用できます。【周波数(Hz)】50/60

プロペラファン

32. 軸流ファン プラグコード R87F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 軸流ファン プラグコード R87F 1本
レビュー:(3)

【特長】プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。【色】黒【定格】AC250V-3A

プロペラファン

33. DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 1個
レビュー:(3)

【厚さ(mm)】15【角寸法】60mm【サイズ(mm)】□60×15厚

プロペラファン

34. 軸流ファン フィルタ R87F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 軸流ファン フィルタ R87F 1個
レビュー:(1)

プロペラファン

35. DCファンモータ_80角×25_リブあり パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DCファンモータ_80角×25_リブあり 1個
レビュー:(3)

【角寸法】80【フレーム厚さ(mm)】25【仕様】(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと【質量(g)】80【温度上昇】コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)【使用湿度範囲】15〜85%RH【絶縁抵抗(MΩ)】10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)【使用周囲温度(℃)】-10〜+60【寿命】(期待寿命)100000時間 残存率90%(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電したとき回転数が初期値に対して30%低下したとき)【引張強度(N)】(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと【絶縁耐圧】AC500V 1分間 (リード線〜ケース間)【耐振性】(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間

プロペラファン

36. DCサンエース DCファン 109P □80×15厚 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) DCサンエース DCファン 109P □80×15厚 1台

【材質】フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)【質量(g)】68【使用温度範囲(℃)】-20〜+70【保存温度範囲(℃)】-30〜+70(結露なきこと)【絶縁耐圧】500VAC【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】80×80×15

プロペラファン

37. ACファンモータ □92角 リード線付 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ □92角 リード線付 1個
レビュー:(3)

プロペラファン

38. DCファンモーター 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) DCファンモーター 1個

【特長】低騒音・軽量タイプ。【厚さ(mm)】10【角寸法】30【質量(g)】約8【材質(フレーム)】ABS/PBTアロイ【使用温湿度範囲】-10〜60℃/35〜85%RH【保管温湿度範囲】-20〜70℃/35〜85%RH【材質(軸受)】滑り止め軸受【材質(インペラ)】ABS/PBTアロイ【RoHS指令】対応

プロペラファン

39. SanACE ACファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥8,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE ACファン 1台
レビュー:(1)

【材質】フレーム:アルミニウム羽根:樹脂【質量(g)】1100【使用温度範囲(℃)】-30〜+60【周波数(Hz)】50/60【スピードタイプ】標準【モーター】機構:コンデンサ・モータ保護方式:サーマルプロテクト【入力方式】端子【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】7.2/8.5【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】2850/3350【絶縁耐圧】AC50/60Hz 1500V 1分間(入力端子・フレーム間)【入力(W)(50/60Hz)】37.5/33【使用電圧範囲】±10%【最大静圧(Pa)(50/60Hz)】156.8/166.6【騒音値(dB)(50/60Hz)】56/60

プロペラファン

40. DCサンエース DCファン 109P □40×20厚 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) DCサンエース DCファン 109P □40×20厚 1個

【角寸法】40【厚さ(mm)】10【種別】リブ付き【材質】(フレーム)樹脂、(羽根)樹脂【質量(g)】19【使用温度範囲(℃)】-10〜+60【寿命】40000時間【保存温度範囲(℃)】-30〜+70(結露なきこと)【絶縁耐圧】500VAC【リード線】(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色

プロペラファン

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ