接続・省配線(制御機器) :「分析機器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
定格電流(A)4
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP68
1個
¥3,998
税込¥4,398
91日以内出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP68
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。
種類丸型
コンタクト形状メス
材質真鍮、クロム
形状ストレート
定格電流(A)4
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。