15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29 材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBオス 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : チーズ●極性 : ノーマルGHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 33.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 21mm●コンタクト材質 : 真鍮●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25 材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBメス 接続方向ストレート
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●N-SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : BNCソケットに2 x 4-mmプラグ●アダプタタイプA : 2B4●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0GHz●長さ : 49mm●表面処理:本体 : ニッケル●BNC アダプタ 4 mm ソケット. シリーズ間同軸アダプタは、同軸接続とバナナプラグ間の接続用に設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : TNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 31.2mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : 41106●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 7.5GHz●表面処理:コンタクト : 銅の上に銀●長さ : 41mm●表面処理:本体 : 銀に青銅めっき●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-7/16 アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプA : TNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 11GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-TNC アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷