1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セットタイプ = 電気仕様個数 = 10RS 10ピース精密プライヤ / ドライバ工具モジュール. 業務用の高品質な精密プライヤ / ドライバセットは、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた設計のクイックターンキャップ付き精密ドライバ x 6 ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 防錆及び化学薬品保護に対応したステンレススチールピンセット 研磨仕上げの高品質電子部品用プライヤ(ビニール製ハンドルカバーで持ちやすさを実現) x 3 明るい赤色のフォームコンパートメントが使用されているため、小型部品や固定具をはっきり確認可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 110 mm楕円形ヘッド電子部品用カッター 120 mmショートニードルノーズ電子部品用プライヤ 140 mmロングニードルノーズ電子部品用プライヤ 115 mmステンレススチールピンセット 1.5 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.0 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.5 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ 3.0 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ PH00 x 60 mm電子部品用プラスドライバ PH0 x 60 mm電子部品用プラスドライバ
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷