接続・省配線(制御機器) :「xm2s-09」の検索結果
関連キーワード
規格RoHS指令
材質(ハウジング)ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-25~+85
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)ニッケルめっき
好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき
材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)
定格電流(A)3(20℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。