プリント基板用コネクタとは制御機器のインターフェースとなる基板用の端子台やソケットなどの部品のことです。プリント基板とは電子機器の主要な部品であり、コネクタを使用することで外部の機器と接続することができます。プリント基板用コネクタの中には汎用性の高いフラットケーブルコネクタや省スペースの配線に応じたバラ線圧接コネクタなどもあり、コンパクトに機器同士を接続できる便利なアイテム。低音でも使用可能など製品によって使用周囲温度が異なるので、使用環境に応じてアイテムを選ぶことが大切です。

918件中 1件〜40件

並び替え:

1. プリント基板用端子台 XW4E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用端子台 XW4E 1個
レビュー:(5)

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】プリント基板用【材質】端子ねじ:銅合金/錫メッキ(5μm)クランプゲージ:銅合金/ニッケルメッキ(3μm)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)【材質(ハウジング)】ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【使用周囲温度(℃)】-40〜+100【適合電線】AWG26〜AWG16【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 形状極数端子ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08594923 XW4E-02B1-V1 1個 小型端子台 2 3.81 ¥75 0営業日後以内
08594932 XW4E-03B1-V1 1個 小型端子台 3 3.81 ¥139 0営業日後以内
08594941 XW4E-04B1-V1 1個 小型端子台 4 3.81 ¥179 0営業日後以内
08594957 XW4E-05B1-V1 1個 小型端子台 5 3.81 ¥199 0営業日後以内
08594966 XW4E-06B1-V1 1個 小型端子台 6 3.81 ¥239 0営業日後以内

2. プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ハウジング:XHシリーズ【材質】りん青銅【タイプ】標準【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.9【仕様】RoHS対応品

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 形態 販売価格 出荷目安 数量
34953685 BXH-001T-P0.6 1パック(100個) バラ状 ¥389 0営業日後以内
76152614 SXH-001T-P0.6 1リール(8000個) リール ¥7,990 0営業日後以内
08527014 BXH-001T-P0.6 1パック(1000個入) バラ状 ¥2,883 取扱終了

3. プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(20)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)【材質】ナイロン6・UL94V-0【色】ナチュラル(白)【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297【定格電圧(V)】250(AC・DC)【耐電圧】AC1000 1分間【定格電流(A)】3(AC・DC)(AWG♯22使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合電線】AWG♯30〜♯22【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数寸法A(mm)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34953213 XHP-2 1パック(10個) 2 2.5 5.7 ¥51 0営業日後以内
34953222 XHP-3 1パック(10個) 3 5.0 8.2 ¥77 0営業日後以内
34953231 XHP-4 1パック(10個) 4 7.5 10.7 ¥90 0営業日後以内
34953247 XHP-5 1パック(10個) 5 10.0 13.2 ¥99 0営業日後以内
34953256 XHP-6 1パック(10個) 6 12.5 15.7 ¥109 0営業日後以内

4. XHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(20)

【仕様】クリンチ有りRoHS対応品【適合】XHP-※【材質】黄銅・66ナイロン【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】銅下地付すずめっき(リフロー処理)【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数寸法A(mm)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34953371 B2B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 2 2.5 7.4 ¥109 0営業日後以内
34953387 B3B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 3 5 9.9 ¥139 0営業日後以内
34953396 B4B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 4 7.5 12.4 ¥169 0営業日後以内
34953405 B5B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 5 10 14.9 ¥199 0営業日後以内
34953414 B6B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 6 12.5 17.4 ¥229 0営業日後以内

5. プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087【定格電圧(V)】100 AC・DC【耐電圧】AC 800V・1分間【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6【仕様】RoHS対応品

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 適合タイプ電線抱合範囲AWG(#) 販売価格 出荷目安 数量
34953204 BPH-002T-P0.5S 1パック(100個) ハウジング:PHシリーズベース付ポスト:PHシリーズ手動圧着工具:YRM-240抜き工具:EJ-PH 標準 30〜24 ¥359 0営業日後以内
76152623 SPH-002T-P0.5L 1リール(8000個)     28〜24 ¥13,900 3営業日後以内
08526244 BPH-002T-P0.5S 1パック(1000個入) ハウジング:PHシリーズベース付ポスト:PHシリーズ手動圧着工具:YRM-240抜き工具:EJ-PH 標準 30〜24 ¥2,550 取扱終了
70826202 BPH-002T-P0.5S 1袋(100個) ハウジング:PHシリーズベース付ポスト:PHシリーズ手動圧着工具:YRM-240抜き工具:EJ-PH 標準 30〜24 ¥359 取扱終了

6. プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥94 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持【適合】コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【定格電流(A)】10(AC・DC)(AWG♯16使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

7. プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持【仕様】RoHS対応品【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75122【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】10 AC・DC(AWG#16使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【形態】バラ状【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【電線被覆外径(mm)】1.7〜3.0

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

8. プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥42 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(11)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ【仕様】RoHS対応品【適合】ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087【定格電圧(V)】100 AC・DC【耐電圧】AC 800V・1分間【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時)【電線抱合範囲AWG(#)】32〜24【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

9. プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(3)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス【適合】XAP-※V【材質】りん青銅【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1000V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【表面処理】すずめっき(リフロー処理)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【仕様】RoHS対応品

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

10. プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥59 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス【仕様】RoHS対応品【材質】ナイロン66・UL94V-0【色】ナチュラル(白)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

11. Dサブコネクタ フード XM2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ フード XM2 1個
レビュー:(5)

【形状】フード【規格】RoHS指令【材質(ハウジング)】ABS樹脂/ニッケルメッキ【使用周囲温度(℃)】-25〜+85【シールド効果(電界法)】パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)基板取付:20dB以上(30〜300MHz)

プリント基板用コネクタ > 外部接続

12. VHシリーズ ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VHシリーズ ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(5)

【色】ナチュラル(白)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

13. プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) 1個
レビュー:(2)

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】コネクタ用【材質】端子ねじ:銅合金/錫メッキ(5μm)クランプゲージ:銅合金/ニッケルメッキ(3μm)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)【長さ(mm)】電線むき長さ:7±1【形状】コネクタ端子台【端子形状】電源側端子台(ソケット)【材質(ハウジング)】ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【使用周囲温度(℃)】-40〜+100

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

14. PHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥78 〜 バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

15. BPHDシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BPHDシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(4)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。【材質】りん青銅、すずめっき(リフロー処理)【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

16. Dサブコネクタ 固定具3(六角形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥38 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ 固定具3(六角形) 1個
レビュー:(1)

【特長】Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。【材質】鋼【形状】六角形【表面処理】ニッケルメッキ

プリント基板用コネクタ > 外部接続

17. ICソケット オープンフレームタイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥59 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット オープンフレームタイプ XR2 1個
レビュー:(4)

【特長】瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。【材質(ベース)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【材質(アウタースリーブ)】黄銅/ニッケル下地金フラッシュメッキ【仕様】RoHS適合【規格】UL規格(ファイルNo.E103202)【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-55〜+125(低温にて氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて)【単体抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【単体挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)

プリント基板用コネクタ > ICソケット

18. XAコネクター ベース付ピン 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XAコネクター ベース付ピン 1パック(10個)ほか
レビュー:(1)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

19. プラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本モレックス(molex) プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(3)

【種別】ハウジング【材質】樹脂部:ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む)【規格】ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980【難燃性】94V-2

プリント基板用コネクタ > ハウジング

20. ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト タイコ エレクトロニクス

販売価格(税別) ¥21 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(318種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト 1個ほか

【特長】ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。【材質】銅合金【RoHS指令】対応

プリント基板用コネクタ

21. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット 1セットほか
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】250【材質】ストレインリリーフ:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【形状】MILタイプソケット+ストレインリリーフ【ピッチ(mm)】1.27【適合規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【外形寸法】16.1(H) mm【材質(コンタクト)/処理】接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて)【材質(カバー)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【周囲湿度(%RH)】使用時・保存時/20〜85【周囲温度(℃)】使用時/ -55〜+105保存時/-35〜+80(ただし、氷結、結露のないこと)【適合電線】1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)【結線方式】圧接【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)【挿抜耐久】50回【材質/処理】ストレインリリーフ:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

22. CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー:(4)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど【ハウジング】黒色【タイプ】中継用【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

プリント基板用コネクタ > ハウジング

23. リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本モレックス(molex) リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(6)

【種別】ハウジング

プリント基板用コネクタ > ハウジング

24. PAPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PAPシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。【材質】ナイロン66、UL94V-0【色】ナチュラル(白)【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

25. プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 1袋(10個)ほか
レビュー:(2)

【特長】くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。【定格電圧(V)】250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時)【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【材質】ナイロン6【色】ナチュラル(白)【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:15以下、環境試験後:20以下

プリント基板用コネクタ > ハウジング

26. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ 1個

【特長】ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。【定格電流(A)】3【コンタクトピッチ(mm)】2.54【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6【結線方式】電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング【材質(ピンヘッダー)/処理】銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ【材質(絶縁体)】ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)【絶縁抵抗(MΩ)】1000【基板接続方法】はんだ付け (スルーホール)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

27. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥819 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 1パック(50個)ほか
レビュー:(3)

【適合】ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※【材質】リン青銅【形状】単品【使用温度範囲(℃)】-55〜+85【耐電圧】AC1000Vr.m.s(1分間)【定格電流(A)】3【接続形式】垂直・平行【仕上】接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ【接触抵抗(mΩ)】10以下【コンタクトピッチ(mm)】2.54ピッチ、2列【結線方式】電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

28. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 1パック(100個)ほか
レビュー:(7)

【定格電圧(V)】最大/250【定格電流(A)】最大/3【電線抱合範囲AWG(#)】#22〜#28【電線被覆外径(mm)】Φ1.2〜Φ1.7【被覆ストリップ長(mm)】2.8〜3.4【適合ハウジング】5051

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

29. EHコネクタ用ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) EHコネクタ用ハウジング 1袋(100個)ほか
レビュー:(5)

【特長】薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。【用途】機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。【材質】ナイロン66(UL94V-0)【使用温度範囲】-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む)【定格電圧】250V【耐電圧】AC800V/1分間【定格電流(A)】3【適合電線】AWG#30〜#22【絶縁抵抗】1000MΩ以上

プリント基板用コネクタ > ハウジング

30. CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー:(5)

【タイプ】中継・基板用【ハウジング】黒色【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1000 r.m.s【定格電流(A)】(最大)3【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)15【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

プリント基板用コネクタ > ハウジング

31. PHDRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHDRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。【材質】ナイロン6【色】ナチュラル(白)【規格】UL94V-0【RoHS指令】対応【ピッチ(mm)】2【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

32. CL07防水コネクタ ソケットハウジング 住鉱テック

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ ソケットハウジング 1パック(10個)
レビュー:(4)

【特長】5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど【タイプ】中継・基板用【ピッチ(mm)】5.8【使用温度範囲(℃)】-40〜105【定格電圧(V)】300【耐電圧】AC1700 r.m.s【定格電流(A)】(最大)10【保護等級】IP67【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V【接触抵抗(mΩ)】(最大)10【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

プリント基板用コネクタ > ハウジング

33. ICソケット 1列タイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット 1列タイプ XR2 1個
レビュー:(2)

【特長】コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【挿抜耐久】100回(金メッキ0.75μm)50回(金メッキ0.25μm)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

プリント基板用コネクタ > ICソケット

34. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き 1個ほか

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。【形状】MILタイププラグ(ロングフック付き)【ピッチ(mm)】極性ガイド:22.86【定格電圧(V)】AC300【規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下)【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて)【材質(コンタクト)】接触部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)【挿抜耐久】50回

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

35. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ 1個
レビュー:(4)

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。【形状】ボックスタイププラグ【規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下)【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて)【材質(コンタクト)】接触部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)【適合電線】圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)UL2651(標準ケーブル)、UL20012(スダレケーブル)、UL20028(カラーコードケーブル)【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)【挿抜耐久】50回【極性スロット数】1

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

36. Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D 1個
レビュー:(1)

プリント基板用コネクタ > 外部接続

37. EHコネクタ用コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥399
日本圧着端子製造(JST) EHコネクタ用コンタクト 1袋(100個)
レビュー:(5)

【特長】薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。【用途】機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。【トラスコ品番】413-7680【材質】リン青銅・すずめっき(リフロー処理)【質量(g)】3.8【使用温度範囲】-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む)【定格電圧】250V【耐電圧】AC800V/1分間【定格電流(A)】3【適合電線】0.05〜0.33mm2、AWG#30〜#22【電線被覆外径(mm)】1.0〜1.9【絶縁抵抗】1000MΩ以上

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

38. Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 1個
レビュー:(3)

【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】5【材質(コンタクト)/処理】(接触部)黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)黄銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/乳白色【プラグ】ソルダーカップ端子【絶縁抵抗(MΩ)】103)以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】15以下(20mV以下、100mA以下にて)【適合電線】AWG22〜28(単線、より線)【材質(シェル)/処理】鋼/ニッケルメッキ【総合挿入力】極数×3.33N以下【単体抜去力】0.29N以上(Φ0.99mmゲージにて)【挿抜耐久】200回

プリント基板用コネクタ > 外部接続

39. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 1パック(100個)ほか

【サイズ】芯線/AWG#22〜#28【定格電圧(V)】最大/250【定格電流(A)】最大/3【被覆ストリップ長(mm)】2.6〜3.2【被覆外径(mm)】Φ1.15〜1.9【適合ハウジング】51191

プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

40. リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥71 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 1個
レビュー:(2)

【特長】完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。【用途】コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。【端子形状】ストレートタイプ

プリント基板用コネクタ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ