436件中 1件〜40件

並び替え:

1. 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(22)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構 【材質】りん青銅 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】MAX3 AC・DC 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33 【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.8 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0 【仕様】RoHS対応品

電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 種別 適合 形態 販売価格 出荷目安 数量
34954787 BYM-001T-P0.6 1パック(100個) ピンコンタクト SMR-※Vシリーズ バラ状 ¥529 0営業日後以内
34954796 BHF-001T-0.8BS 1パック(100個) ソケットコンタクト SMP-※Vシリーズ バラ状 ¥489 0営業日後以内
76152562 SYM-001T-P0.6 1リール(8500個) ピンコンタクト SMR-※Vシリーズ リール ¥19,900 0営業日後以内
76152571 SHF-001T-0.8BS 1リール(5000個) ソケットコンタクト SMP-※Vシリーズ リール ¥13,900 0営業日後以内
08527443 BYM-001T-P0.6 1パック(1000個入) ピンコンタクト ハウジング:SMシリーズ リセプタクルハウジング バラ状 ¥4,383 取扱終了

2. 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(20)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構 【適合端子】SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 【仕様】RoHS対応品 【種別】プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 【材質】ナイロン6・UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】MAX3 AC・DC 【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22 【寸法B(mm)】11.7 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0

電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 規格 販売価格 出荷目安 数量
34954543 SMP-02V-BC 1パック(10個) 2 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 ¥89 0営業日後以内
34954552 SMP-02V-NC 1パック(10個) 2 ナチュラル(白) Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 ¥89 0営業日後以内
34954561 SMP-03V-BC 1パック(10個) 3 Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 ¥92 0営業日後以内
34954577 SMP-03V-NC 1パック(10個) 3 ナチュラル(白) Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 ¥92 0営業日後以内
34954586 SMP-04V-BC 1パック(10個) 4 Recognised E 60389Certified LR 20812R75050 ¥109 0営業日後以内

3. 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(22)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構 【適合端子】SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 【仕様】RoHS対応品 【種別】リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 【材質】ナイロン6・UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】MAX3 AC・DC 【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33 【適合パネル厚さ(mm)】0.5〜2.0

電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34954306 SMR-02V-B 1パック(10個) 2 8.0 ¥93 0営業日後以内
34954315 SMR-02V-N 1パック(10個) 2 ナチュラル(白) 8.0 ¥93 0営業日後以内
34954324 SMR-03V-B 1パック(10個) 3 10.5 ¥109 0営業日後以内
34954333 SMR-03V-N 1パック(10個) 3 ナチュラル(白) 10.5 ¥109 0営業日後以内
34954342 SMR-04V-B 1パック(10個) 4 13.0 ¥119 0営業日後以内

4. 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング 1パック(10個)
レビュー:(14)

【特長】挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性 【適合パネル厚さ(mm)】0.8〜2.0 【寸法B(mm)】24.6 【定格電圧(V)】MAX300 AC・DC 【定格電流(A)】MAX10 AC・DC 【仕様】RoHS対応品 【材質】ナイロン6・UL94V-0 【色】白 【使用温度範囲(℃)】-25〜+90(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【電線抱合範囲AWG(#)】26〜16 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:7以下環境試験後:10以下

電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34954123 ELR-02V 1パック(10個) 2 10.3 5.6 ¥119 0営業日後以内
00328405 ELR-02VF 1パック(10個) 2 10.3 5.8 ¥129 0営業日後以内
34954132 ELR-03V 1パック(10個) 3 14.8 5.6 ¥129 0営業日後以内
34954141 ELR-04V 1パック(10個) 4 5.6 19.3 ¥149 0営業日後以内
00328414 ELR-04NV 1パック(10個) 4 10.3 10.3 ¥199 0営業日後以内

5. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥659 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 1個
レビュー:(7)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。 【種別】Ad中継アダプタ 【コンタクト形状】正芯(ピンコンタクト)

電線対電線接続コネクタ
注文コード 品番 内容量 シェルサイズ コンタクト数 定格 販売価格 出荷目安 数量
10282913 NCS-141-Ad 1個 14 1   ¥1,190 4営業日後以内
08558076 NCS-142-Ad 1個 14 2 5A 125V ¥679 0営業日後以内
08558112 NCS-252-Ad 1個 25 2 10A 250V ¥659 0営業日後以内
08558121 NCS-253-Ad 1個 25 3 10A 250V ¥719 0営業日後以内
08558137 NCS-254-Ad 1個 25 4 10A 250V ¥769 0営業日後以内

6. 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(13)

【特長】挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性 【材質】りん青銅 【使用温度範囲(℃)】-25〜+90(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 【定格電圧(V)】MAX300 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】MAX10 AC・DC 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:7以下環境試験後:10以下 【仕様】RoHS対応品

電線対電線接続コネクタ

7. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズターミナル 日本モレックス(molex)

販売価格(税別)   ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズターミナル 1パック(100個)ほか
レビュー:(12)

電線対電線接続コネクタ

8. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 1パック(100個)ほか
レビュー:(13)

【定格電流(A)】9(最大) 【種別】ターミナル 【形状】メス形状 【サイズ】芯線/AWG#16〜#28 【ピッチ(mm)】4.2 【定格電圧(V)】600(最大) 【適合ハウジング】5557、51010

電線対電線接続コネクタ

9. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 1パック(10個)
レビュー:(27)

【耐電圧】AC1500V/1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

電線対電線接続コネクタ

10. DF62シリーズ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥9 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) DF62シリーズ 1個ほか

電線対電線接続コネクタ

11. BNC中継用アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC中継用アダプタ 1個
レビュー:(4)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

電線対電線接続コネクタ

12. ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スリーエム(3M) ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 1個
レビュー:(5)

【特長】特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 【材質】ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 【使用温度範囲(℃)】-20〜85(1A通電時)-20〜75(2A通電時)-20〜60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 【電流(A)】最大3.0 【電圧(V)】AC/DC32以下 【適合ケーブル】0.14〜0.50mm2(22〜26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8〜2.0mm 【適合コネクタ】ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ

電線対電線接続コネクタ

13. リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 1個
レビュー:(7)

【タイプ】ソケットタイプ(誤挿入防止ガイド付) 【使用温度範囲(℃)】-55〜+85(通電時の温度上昇を含む) 【定格電圧(V)】AC200 【耐電圧】AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと) 【定格電流(A)】1 【材質(絶縁体)】PBT樹脂(UL94V-0) 【使用湿度範囲】40〜80% 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V) 【接触抵抗(mΩ)】15以下(0.1A) 【保存温度範囲(℃)】-10〜+60 【保存湿度範囲】40〜70% 【色(絶縁体)】黒 【耐振動】片振幅0.75mm、3方向2時間(10〜55Hz)1μs以上の電気的瞬断がないこと 【耐湿性】絶縁抵抗1000MΩ以上温度40±2℃、湿度90〜95%、96時間放置 【適合電線】AWG♯28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.1mm) 【温度サイクル】5サイクル(-55℃:30分→15〜35℃:MAX5分→125℃:30分→15〜35℃:MAX5分)割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。 【挿抜寿命】500回(接触抵抗15mΩ以下) 【材質(ソケット端子)/処理】ベリリウム銅/接触部:金メッキ、結線部:金メッキ 【コンタクトピッチ(mm)】2.54 【結線方式】圧接タイプ

電線対電線接続コネクタ

14. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 1パック(100個)ほか
レビュー:(4)

【適合】ハウジング:5559、52025 【形状】オス形状 【定格電圧(V)】600(最大)

電線対電線接続コネクタ

15. M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) M型 同軸コネクタ プラグ 1個
レビュー:(30)

【結線方式】中心/半田、外部/半田

電線対電線接続コネクタ

16. 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 1パック(10個)
レビュー:(13)

【仕様】パネル取付用耳付 【適合】リセプタクル:5557ターミナル:5558 【種別】ハウジング 【ピッチ(mm)】4.2 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】9(最大) 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【適合パネル厚さ(mm)】0.8〜2.0

電線対電線接続コネクタ

17. NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 1個
レビュー:(2)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。 【コンタクト形状】正芯(ピンコンタクト) 【種別】AdMアダプタ

電線対電線接続コネクタ

18. ケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥409 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) ケーブル用プラグ 1個
レビュー:(1)

電線対電線接続コネクタ

19. NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥1,380 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 1個
レビュー:(1)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。 【コンタクト形状】逆芯(ソケットコンタクト) 【種別】AdFアダプタ

電線対電線接続コネクタ

20. 中継用アダプタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 中継用アダプタ 1個
レビュー:(2)

【特長】BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。 【耐電圧】AC1500V(r.m.s.)1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V) 【接触抵抗(mΩ)】3以下 【結合方式】バヨネットロック方式 【材質/処理】(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 【特性インピーダンス(Ω)】50 【電圧定在波比】1.3以下(DC〜2GHz)

電線対電線接続コネクタ

21. VLPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VLPシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(3)

【特長】大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。 【材質】ナイロン66 【色】白 【規格】UL94V-0 【定格電圧(V)】600 【タイプ】プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 【ピッチ(mm)】6.2

電線対電線接続コネクタ

22. N型中継アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) N型中継アダプタ 1個
レビュー:(2)

【特長】ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。 【表面処理】(本体)Ni、(中心コンタクト)Au

電線対電線接続コネクタ

23. 中継用アダプタ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) 中継用アダプタ 1個
レビュー:(1)

電線対電線接続コネクタ

24. Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥13 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
日本モレックス(molex) Micro-Fit 3.0 シリーズ 1個ほか

電線対電線接続コネクタ

25. 高周波同軸コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
多治見無線電機 高周波同軸コネクタ BNCシリーズ 1個
レビュー:(4)

電線対電線接続コネクタ

26. NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
七星科学研究所 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 1個
レビュー:(3)

【特長】ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品【用途】屋外用

電線対電線接続コネクタ

27. VLRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VLRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(2)

【特長】大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。【用途】ピンコンタクト用 【材質】ナイロン66 【色】白 【規格】UL94V-0 【定格電圧(V)】600 【タイプ】リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 【ピッチ(mm)】6.2

電線対電線接続コネクタ

28. DF1Bシリーズ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥4 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) DF1Bシリーズ 1個ほか

電線対電線接続コネクタ

29. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格(税別)   ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(3)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 【種別】圧着ハウジング 【形状】両用 【ピッチ(mm)】6.7 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【寸法F(mm)】- 【寸法E(mm)】- 【寸法G(mm)】- 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-2 【挿入力】15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【パネルマウント】不可 【コンタクト挿入力】22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 【抜去力】4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)

電線対電線接続コネクタ

30. 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 1パック(100個)ほか
レビュー:(5)

電線対電線接続コネクタ

31. ケーブル用ジャック トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) ケーブル用ジャック 1個

【表面処理】(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 【結線方式】(中心)半田、(外部)締付

電線対電線接続コネクタ

32. 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 1パック(10個)
レビュー:(2)

電線対電線接続コネクタ

33. 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【適合】リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 【種別】圧着ハウジング 【形状】両用 【ピッチ(mm)】6.7 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 【定格電圧(V)】600(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-2 【挿入力】15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【コンタクト挿入力】22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 【抜去力】4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)

電線対電線接続コネクタ

34. SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) SMA型 同軸コネクタ プラグ 1個
レビュー:(2)

【結線方式】中心/半田、外部/圧着

電線対電線接続コネクタ

35. NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(179種類の商品があります)
七星科学研究所 NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 1個

電線対電線接続コネクタ

36. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 1個
レビュー:(2)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。 【種別】AdFアダプタ 【コンタクト形状】逆芯(ソケットコンタクト)

電線対電線接続コネクタ

37. リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ 1個
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】AC500(rms) 【定格電流(A)】5/コンタクト 【使用温度範囲(℃)】-55〜+105 【耐電圧】AC1200V(rms) 1分間 【ケーブル接続方法】はんだ付け 【材質(コンタクト)/処理】銅合金/Ni下地Auめっき 【材質(絶縁体)】DAP樹脂(UL94V-O) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以下(DC500V時) 【接触抵抗(mΩ)】5以下(DC5A時) 【色(絶縁体)】青 【適合電線】単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24

電線対電線接続コネクタ

38. ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーエム(3M) ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 1個
レビュー:(4)

【特長】ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24〜#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状 【仕様】接触部金めっき厚0.5μm以上 【適合】コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24〜♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 【材質】ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 【電流(A)】最大0.5 【電圧(V)】AC:最大150DC:最大200 【周囲温度(℃)】-55〜+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)

電線対電線接続コネクタ

39. NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 1個

【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ【用途】信号・電送・電子機器用 【コンタクト形状】逆芯(ソケットコンタクト) 【種別】AdFアダプタ

電線対電線接続コネクタ

40. フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ 1個

【定格電圧(V)】AC250(r.m.s.) 【定格電流(A)】1/コンタクト 【仕様】樹脂ストレインリリーフ添付

電線対電線接続コネクタ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

  電線対電線接続コネクタ特集