コネクタ専用工具 :「アース 線 端子」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットタイプ = エンジニア。セット内容 = 六角レンチ, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 29。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO絶縁工具29点キット. RS PRO業務用絶縁デラックス工具29点キットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 この絶縁キットには、電気のプロが電気機器の作業を行うときに必要なすべての工具が含まれています。これらの工具は、最大1000 Vの電圧に耐え、ユーザーを感電から保護します。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 このセットには、ドライバー、ソケット、スパナ、六角レンチなどの厳選された必須の手工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、各種の要件に適合し、手頃な価格で購入できる高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 活線作業用に設計 . 最大1,000 V ac /1,500 V dcに使用できる活線手工具 長寿命の耐摩耗性工具 各工具は極端な温度や水への浸漬に耐えるナイロン11射出成形品 IEC60900及びカテゴリCでテスト済み 工具収納 - 工具を保護、収納、整理する豪華な電気技師用工具ケース付属 製品用途の情報 この絶縁デラックス工具セットは、技術者による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は. キットの内容 3インチ電気技師用ドライバー 6インチ絶縁ドライバー3/16インチ(5 mm) 6インチ絶縁ドライバー5/16インチ(8 mm) 3インチ端子ドライバー - 1/8インチ(3 mm) 1番及び2番プラスドライバー リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ) 5インチ / 10インチエクステンションバー(1/2インチスクエアドライブ) 絶縁ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm (1/2インチスクエアドライブ) 5 mm / 6 mm六角レンチ(1/2インチスクエアドライブソケット) 10、11、12、13、14、17、19 mm絶縁オープンエンドスパナ 8インチエンジニア用コンビネーションプライヤー 6インチ傾斜ニッパー 8インチロングスナイプノーズプライヤー ケーブル接続用芯抜きナイフ(7インチ) リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ). この製品を選択する理由 この工具29点キットには、厳選した絶縁工具の収納に最適なケースが付属します。これらの工具はナイロン11製の射出成形品で、過酷な環境にも耐えられます。この特長により通電中の機器に対して作業するユーザーに最適なコスト効果の高い工具になっています。 VDE認定工具とは. VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 / 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷