1,190件中 1件〜40件

並び替え:

1. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(31)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】Pプラグ(ストレート)

プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 コンタクト形状シェルサイズコンタクト数 販売価格 出荷目安 数量
10282922 NCS-141-P 1個 正芯(ソケットコンタクト) 14 1 ¥859 3営業日後以内
08557717 NCS-142-P 1個 正芯(ソケットコンタクト) 14 2 ¥459 0営業日後以内
68038914 NCS-161-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 1 ¥579 4営業日後以内
68038765 NCS-162-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 2 ¥459 0営業日後以内
68038774 NCS-163-PCH 1個 正芯(ソケットコンタクト) 16 3 ¥479 0営業日後以内

2. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(18)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】Rレセプタクル

プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 シェルサイズコンタクト数コンタクト形状 販売価格 出荷目安 数量
10282938 NCS-141-R 1個 14 1   ¥589 47日
08557893 NCS-142-R 1個 14 2 正芯(ピンコンタクト) ¥309 0営業日後以内
10282956 NCS-161-R-CH 1個 16 1   ¥599 8日
68038792 NCS-162-RCH 1個 16 2 正芯(ピンコンタクト) ¥309 0営業日後以内
68038801 NCS-163-RCH 1個 16 3 正芯(ピンコンタクト) ¥349 0営業日後以内

3. BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC圧着タイプ コネクタ プラグ 1個
レビュー:(8)

【仕様】ケーブル用プラグ【表面処理】Ni【寸法A(Φmm)】14.5【結線方式】中心/圧着、外部/圧着

プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 寸法D(mm)寸法B(mm)寸法C(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38641224 BNCP-58A-K 1個 14.5 23.1 3 ¥299 0営業日後以内
38641233 BNCP-3A-K 1個 14.5 23.1 3.25 ¥299 0営業日後以内
38641242 BNCP-5A-K 1個 14.5 23.1 5.3 ¥299 0営業日後以内
38641251 BNCP-1.5A-K 1個 14 21.7 2.7 ¥299 0営業日後以内
38641267 BNCP-3DA-K 1個 14.5 23.1 3.2 ¥299 0営業日後以内

4. BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格(税別) ¥369 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNCケーブル用プラグ 1個
レビュー:(13)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。【規格】MIL-C-39012,JIS-C-5412(相当)【耐電圧】AC1500V one minute【表面処理】Ni【絶縁抵抗(MΩ)】1000 min.atDC500V【周波数範囲】0〜4000MHz【接触抵抗(mΩ)】3 max.atDC1A【特性インピーダンス】50Ωor70Ω【定格電圧 AC V】500【結合方式】バイオネットロック方式

プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 適合ケーブル寸法A(mm)寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34990383 BNCP-58/U 1個 RG-58/U,RG-58A/U 14.5 5.4 ¥369 0営業日後以内
34990392 BNCP-1.5ゴム付 1個 1.5D-2V,1.5C-2V,1.5D-QEV 14.5 3.3 ¥529 0営業日後以内
34990401 BNCP-2.5 1個 2.5D-2V,2D-LFB-S 14.5 4.5 ¥469 0営業日後以内
34990417 BNCP-3 1個 3D-2V,3C-2V 14.5 5.9 ¥379 0営業日後以内
34990426 BNCP-5 1個 5D-2V,5C-2V,5C-FB 14.5 8 ¥459 0営業日後以内

5. ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
スリーエム(3M) ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 1個
レビュー:(9)

【特長】特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能【材質】ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金【電流(A)】最大3.0【電圧(V)】AC/DC32以下【適合コネクタ】ミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット

プラグ・ジャック・コネクタ
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃)極数寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86061437 37103-4101-G00 FL 1個 -20〜85(1A通電時)-20〜75(2A通電時)-20〜60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 3 10.4 ¥159 0営業日後以内
86061421 37103-3080-000 FL 1個 -20〜85(1A通電時)-20〜75(2A通電時)-20〜60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 3 10.4 ¥159 0営業日後以内
08580677 37103-3101-000FL 1個 -20〜85(1A通電時)、-20〜75(2A通電時)、-20〜60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと 3 10.4 ¥119 0営業日後以内
08580686 37103-3122-000FL 1個 -20〜85(1A通電時)、-20〜75(2A通電時)、-20〜60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと 3 10.4 ¥119 0営業日後以内
08580695 37103-3163-000FL 1個 -20〜85(1A通電時)、-20〜75(2A通電時)、-20〜60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと 3 10.4 ¥119 0営業日後以内

6. NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別)   ¥899 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
七星科学研究所 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(14)

【特長】ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品【用途】屋外用【使用温度範囲(℃)】-25〜+85【コネクタ形状】プラグ【材質(コンタクト)/処理】銅合金/銀めっき【材質(絶縁体)】合成樹脂【材質(パッキン)】合成ゴム【材質(シェル)/処理】合成樹脂/-【シェルサイズ】20【電線接続方式】はんだづけ

プラグ・ジャック・コネクタ

7. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥669 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(7)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】PMプラグ(ストレート)【コンタクト形状】逆芯(ピンコンタクト)

プラグ・ジャック・コネクタ

8. DCアダプターケーブル マル信無線電機

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マル信無線電機 DCアダプターケーブル 1個
レビュー:(8)

【ケーブル長(mm)】1800【電圧(V)】DC12

プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

9. NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥958 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(11)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。【種別】PFプラグ(ストレート)

プラグ・ジャック・コネクタ

10. NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
七星科学研究所 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(10)

【特長】ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品【用途】屋外用【使用温度範囲(℃)】-25〜+85【コネクタ形状】レセプタクル【材質(コンタクト)/処理】銅合金/銀めっき【材質(絶縁体)】合成樹脂【材質(パッキン)】合成ゴム【材質(シェル)/処理】合成樹脂/-【電線接続方式】はんだづけ

プラグ・ジャック・コネクタ

11. HR10シリーズ 小型丸形コネクタ プラグ(はんだタイプ) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥779 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HR10シリーズ 小型丸形コネクタ プラグ(はんだタイプ) 1個
レビュー:(4)

プラグ・ジャック・コネクタ

12. D-subコネクタマシンコンタクト 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥21 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタマシンコンタクト 1個
レビュー:(1)

プラグ・ジャック・コネクタ

13. 17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個
レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【仕様】ケーブルフード付コネクタシールド対策品【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【ねじの種類】(嵌合ねじ)M2.6×0.45【定格電流(A)】5/コンタクト【コネクタ形状】ソケットコネクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

プラグ・ジャック・コネクタ

14. NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(5)

【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ【用途】信号・電送・電子機器用【種別】PMプラグ(ストレート)【コンタクト形状】逆芯(ピンコンタクト)

プラグ・ジャック・コネクタ

15. 17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個
レビュー:(8)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【仕様】ケーブルフード付コネクタシールド対策品【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【ねじの種類】(嵌合ねじ)M2.6×0.45【定格電流(A)】5/コンタクト【コネクタ形状】ピンコネクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

プラグ・ジャック・コネクタ

16. NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別)   ¥819 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(10)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。【種別】PMプラグ(ストレート)

プラグ・ジャック・コネクタ

17. NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(7)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。【コンタクト形状】正芯(ピンコンタクト)【形状】正芯【種別】RMレセプタクル【仕様】正芯(機器側)【コネクタ形状】レセプタクル【材質(絶縁体)】合成樹脂【材質(パッキン)】合成ゴム【電線接続方式】はんだづけ

プラグ・ジャック・コネクタ

18. DCプラグ マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マル信無線電機 DCプラグ 1個
レビュー:(32)

【種別】DCプラグ【電圧(V)】DC12

プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

19. NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(12)

【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ【用途】信号・電送・電子機器用【種別】PFプラグ(ストレート)【コンタクト形状】正芯(ソケットコンタクト)

プラグ・ジャック・コネクタ

20. ボックスレセプタクル 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥381 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ボックスレセプタクル 1個
レビュー:(6)

【特長】D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。【パネル最大厚さA2(mm)】3【パネル最大厚さA1(mm)】10

プラグ・ジャック・コネクタ

21. NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
七星科学研究所 NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(7)

【特長】結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

プラグ・ジャック・コネクタ

22. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(4)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【種別】RFレセプタクル【コンタクト形状】逆芯(ソケットコンタクト)

プラグ・ジャック・コネクタ

23. D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 1個
レビュー:(5)

【特長】半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。【形状】半田型【使用温度範囲(℃)】-65to+125,-55to+105,-55to+125【耐電圧】AC1250Vr.m.s.(1分間)【定格電流(A)】5【コネクタ形状】電線側コネクタ【仕上】(コンタクト接触部)金めっき【絶縁抵抗(MΩ)】5000以下【接触抵抗(mΩ)】2.7以下【適合電線】AWG#20より細い撚線をご使用ください。尚、半田結線の際は40W以下の容量で行ってください。(参考)AWG#20電線寸法/導体直径:0.81mm×導体面積:0.52mm2【結線方法】はんだ付け

プラグ・ジャック・コネクタ

24. NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(6)

【特長】結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

プラグ・ジャック・コネクタ

25. ストレートプラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥798 〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(分割シェル) 1個
レビュー:(5)

【特長】D/MS3106Bはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

プラグ・ジャック・コネクタ

26. ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥669 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
多治見無線電機 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 1個
レビュー:(4)

【特長】PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。【コネクタ形状】プラグ【タイプ】プッシュプル丸形コネクタ【使用温度範囲(℃)】-25〜+85【材質(コンタクト)/処理】銅合金/金(ニッケル下地)【材質(絶縁体)】合成樹脂【絶縁抵抗(MΩ)】2000以上/DC500V【接触抵抗(mΩ)】5以下【材質(シェル)/処理】亜鉛合金/梨地ニッケル

プラグ・ジャック・コネクタ

27. パネルマウント DCジャック マル信無線電機

販売価格(税別) ¥63 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マル信無線電機 パネルマウント DCジャック 1個
レビュー:(13)

【電圧(V)】DC12

プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

28. モジュラーコネクタ用ダストカバー ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥27 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) モジュラーコネクタ用ダストカバー 1個
レビュー:(1)

プラグ・ジャック・コネクタ

29. D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥71 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 1個

【特長】コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。【使用温度範囲(℃)】-65to+125,-55to+105,-55to+125

プラグ・ジャック・コネクタ

30. RM12形コネクタ プラグ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥639 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) RM12形コネクタ プラグ 1個
レビュー:(4)

【特長】RM12B形コネクタは、ロック機構がバイオネットスリーブ方式の製品です。このシリーズでは最も小形な製品です。【シェルサイズ】12【RoHS指令】対応

プラグ・ジャック・コネクタ

31. ストレートプラグ(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥630 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ストレートプラグ(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

プラグ・ジャック・コネクタ

32. DCジャック マル信無線電機

販売価格(税別) ¥91 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マル信無線電機 DCジャック 1個
レビュー:(10)

プラグ・ジャック・コネクタ > DCプラグ・ジャック

33. NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
七星科学研究所 NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個
レビュー:(3)

【特長】結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

プラグ・ジャック・コネクタ

34. L形プラグ(分割シェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥987 〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) L形プラグ(分割シェル) 1個
レビュー:(4)

【特長】D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

プラグ・ジャック・コネクタ

35. 17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個
レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【定格電流(A)】5/コンタクト【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

プラグ・ジャック・コネクタ

36. NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
七星科学研究所 NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(1)

【特長】亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品【形状】逆芯【コンタクト形状】逆芯(ピンコンタクト)【種別】PMプラグ(ストレート)【仕様】逆芯(電源側)【コネクタ形状】プラグ【材質(コンタクト)/処理】銅合金/銀めっき【材質(絶縁体)】合成樹脂【材質(シェル)/処理】亜鉛合金/梨地クロムめっき【電線接続方式】はんだづけ

プラグ・ジャック・コネクタ

37. 17JEシリーズピンコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタ 1個
レビュー:(1)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。【材質/仕上】(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき【使用温度範囲(℃)】-25〜85【定格電圧(V)】AC300(r.m.s)【耐電圧】AC1000V(r.m.s.)1分間【定格電流(A)】5/コンタクト【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下【適合電線】(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下

プラグ・ジャック・コネクタ

38. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 1個
レビュー:(5)

【特長】未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。【コネクタ形状】レセプタクルキャップ【材質(シェル)/処理】亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)

プラグ・ジャック・コネクタ

39. ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥690 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) 1個

【特長】D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。

プラグ・ジャック・コネクタ

40. 丸型コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥169 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(508種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) 丸型コネクタ 1個

プラグ・ジャック・コネクタ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   プラグ・ジャック・コネクタ特集

プラグ・ジャック・コネクタの新着商品

NEW MOTOR CONN REC KIT. PF タイコ エレクトロニクス

NEW MOTOR CONN REC KIT. PF タイコ エレクトロニクス¥2,490

プラグコネクタM ニチフ

プラグコネクタM ニチフ¥3,790

≫プラグ・ジャック・コネクタの新着商品をもっと見る