検索条件:
商品レビュー★1以上

62件中 1件〜40件

並び替え:

1. ガラス管ヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オーム電機 ガラス管ヒューズ 1袋(4個)
レビュー:(18)

【遮断電流(A)】100

ヒューズ > ガラス管ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 定格電圧(V) 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86978832 250V0.3A管ヒューズ 1袋(4個) 0.3 AC250 Φ6.35×31.8 ¥199 0営業日後以内
86978841 250V0.4Aミニカン4ホン 1袋(4個) 0.4 AC250 Φ5.2×20 ¥199 0営業日後以内
86978857 250V0.5Aカンヒューズ 1袋(4個) 0.5 AC250 Φ6.35×31.8 ¥199 0営業日後以内
86978753 250V 1Aカンヒューズ 1袋(4個) 1 AC250 Φ6.35×31.8 ¥199 0営業日後以内
86978762 250V 2Aカンヒューズ 1袋(4個) 2 AC250 Φ6.35×31.8 ¥199 0営業日後以内

2. B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥28 〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
冨士端子工業 B種溶断型ヒューズ FGB0 1個ほか
レビュー:(28)

【仕様】電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内) 【寸法(Φ×mm)】6.4×30 【JIS呼び】MF-60 【JIS特性】NR

ヒューズ > ガラス管ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
08562827 FGB0 125V 1A 1個 1 125 ¥28 0営業日後以内
08562836 FGB0 125V 2A 1個 2 125 ¥28 0営業日後以内
08562845 FGB0 125V 3A 1個 3 125 ¥28 0営業日後以内
08562854 FGB0 125V 5A 1個 5 125 ¥28 0営業日後以内
08562863 FGB0 125V 10A 1個 10 125 ¥36 0営業日後以内

3. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(12)

【取付方式】パネル:ナット締め付け 【耐電圧】AC2000V(1分間) 【ナット二面幅(mm)】18 【色(本体)】黒

ヒューズ > ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格 材質(絶縁体) 絶縁抵抗(MΩ) 販売価格 出荷目安 数量
20362737 F-4000-A 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) DC500V、100MΩ以上 ¥159 0営業日後以内
08621216 F-4000-B 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) 100以上(DC500V) ¥229 0営業日後以内
06953502 F-4000-A 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) DC500V、100MΩ以上 ¥159 取扱終了

4. 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 1個
レビュー:(15)

【特長】ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します 【定格遮断電流(kA)】100

ヒューズ > 栓形ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
06710173 BLA001Z 1個 1 AC・DC600 ¥629 0営業日後以内
06710182 BLA003 1個 3 AC・DC600 ¥199 0営業日後以内
08513906 BLA005 1個 5 AC・DC600 ¥199 0営業日後以内
08513915 BLA007 1個 7 AC・DC600 ¥199 0営業日後以内
08513924 BLA010 1個 10 AC・DC600 ¥199 0営業日後以内

5. ミニガラス管ヒューズ20mm250V YAZAWA

販売価格(税別) ¥239 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
YAZAWA ミニガラス管ヒューズ20mm250V 1パック(4個)
レビュー:(1)

【特長】家庭用小型機器の回路保護などに使用します。 【長さ(mm)】20 【本体寸法(mm)】Φ5.3×W20

ヒューズ > ガラス管ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格入力電流(A) 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
48687668 GF01250M 1パック(4個) 0.1 250 ¥239 0営業日後以内
48687677 GF02250M 1パック(4個) 0.2 250 ¥239 0営業日後以内
48687686 GF03250M 1パック(4個) 0.3 250 ¥239 0営業日後以内
48687695 GF04250M 1パック(4個) 0.4 250 ¥239 3営業日後以内
48687704 GF05250M 1パック(4個) 0.5 250 ¥239 0営業日後以内

6. ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 1個
レビュー:(9)

【特長】15A用溶断表示 【材質(本体)】PBT樹脂 G-30%黒 【取付方式】M4ビス10〜12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 【材質(カバー)】ポリカーボネート(透明) 【材質(クリップ)】燐青銅・錫メッキ 【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.4×30 ガラス管ヒューズ

ヒューズ > ヒューズホルダ

7. ガラス管ヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥119 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ガラス管ヒューズ 1パック(2本)
レビュー:(5)

【用途】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 【材質】エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 【全長(mm)】30 【寸法A(Φmm)】6.35 【溶断規格】B

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

8. 銅爪付ヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 銅爪付ヒューズ 1パック(5本)ほか
レビュー:(9)

ヒューズ > その他ヒューズ

9. ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
ユーボン ガラス管ヒューズ (AC250V) 1袋(10本)
レビュー:(1)

【仕様】AC250V用

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

10. 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

販売価格(税別) ¥460 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エスコ 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) 1セット(10本)
レビュー:(4)

【特長】電気的特性B種(普通溶断型)

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

11. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(11)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【色(本体)】黒

ヒューズ > ヒューズホルダ

12. ペレットヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥309 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ペレットヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(11)

【特長】温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。

ヒューズ > ヒューズホルダ

13. 爪付きヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機 爪付きヒューズ 1袋(5個)ほか
レビュー:(8)

【仕様】溶断特性B種

ヒューズ > その他ヒューズ

14. ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥139 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ガラス管ヒューズ B種溶断型 1パック(2本)
レビュー:(10)

【用途】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 【材質】エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 【全長(mm)】20 【寸法A(Φmm)】5.2 【遮断電流(A)】100 【直径×長さ(mm)】Φ5.2×20 【溶断規格】B

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

15. 警報用MPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥209 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用MPヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 【色】深緑 【質量(g)】1.8 【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70 【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19 【保存温度(℃)】-40〜85 【定格遮断容量(A)】100(AC/DC125V) 【通電容量】110%

ヒューズ > ヒューズホルダ

16. 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4・PL4ヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器、放送機器などに 【質量(g)】9.5 【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70、15A/-20〜60 【外形寸法(mm)】32×10×35 【保存温度(℃)】-40〜85

ヒューズ > ヒューズホルダ

17. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(11)

【種類】中継型 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ハンダ付用端子 【色(本体)】黒

ヒューズ > ヒューズホルダ

18. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズ > ヒューズホルダ

19. ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】横型 【適合規格】RoHS対応 【耐電圧】AC1500V(1分間) 【端子ねじ】M3×5(バインドネジ) 【材質(絶縁体)】フェノール(UL94V-0) 【取付ねじ】M4 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ネジ締付端子(M3) 【色(本体)】黒 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm、Φ6.35×30.0mm、Φ6.35×31.8mm 【ねじ締付トルク(N・m)】端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下

ヒューズ > ヒューズホルダ

20. 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

販売価格(税別) ¥280 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エスコ 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) 1セット(10本)
レビュー:(5)

【特長】電気的特性B種(普通溶断型)

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

21. ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥178 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
坂詰製作所 ガラス管ヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(1)

【特長】Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。 【寸法(mm)】6.35×30 【質量(g)】3

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

22. ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
冨士端子工業 ガラス管ヒューズ 1セット(2個)ほか
レビュー:(3)

【特長】過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。【用途】ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 【温度上昇】115%、100℃以下、通電 【材質】鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

23. 筒形ヒューズ 富士電機

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
富士電機 筒形ヒューズ 1個
レビュー:(7)

ヒューズ > 限流ヒューズ

24. ガラス管ヒューズ30mm250V YAZAWA

販売価格(税別) ¥239 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
YAZAWA ガラス管ヒューズ30mm250V 1パック(4個)
レビュー:(1)

【特長】家庭用小型機器の回路保護などに使用します。 【長さ(mm)】30 【本体寸法(mm)】Φ6.35×W30

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

25. ミニガラス管ヒューズ20mm125V YAZAWA

販売価格(税別) ¥239 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
YAZAWA ミニガラス管ヒューズ20mm125V 1パック(4個)
レビュー:(1)

【特長】家庭用小型機器の回路保護などに使用します。 【長さ(mm)】20 【本体寸法(mm)】Φ5.3×W20

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

26. スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 1個
レビュー:(3)

【特長】ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。 【定格遮断電流(kA)】100

ヒューズ > 栓形ヒューズ

27. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(4)

【特長】RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。 【材質】P.B.T. (UL94V-0) 【耐電圧】AC2000V (1分間) 【取得規格】UL規格・C-UL規格 【色(本体)】白 【絶縁抵抗】DC500V、100MΩ以上

ヒューズ > ヒューズホルダ

28. 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーボン 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ 1袋(5本)
レビュー:(1)

【特長】LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

29. 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機

販売価格(税別) ¥109
マル信無線電機 中継型ヒューズホルダー MF-520 1個
レビュー:(3)

【板厚(mm)】(ヒューズ止金具)0.3 【材質(絶縁体)】ポリプロピレン 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 100以上 【材質(金具)】黄銅 【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.3×31.8、Φ6.4×30 【耐電圧(V/min)】AC1500

ヒューズ > ヒューズホルダ

30. 消弧剤ヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 消弧剤ヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(1)

【用途】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 【直径×長さL(Φmm×mm)】6.35×30 【遮断電流(A)】(定格)10000

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

31. ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) 1個
レビュー:(2)

【特長】RoHS対応品 【適合】電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。ステップドブロメット(Stage1は、切断の必要ありません)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 【材質】(グロメット)シリコーンゴム 【材質(本体)】ポリカーボネート 【耐電圧】AC2000V (1分間) 【保護等級】IP66 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上(充電部〜可触部間) 【材質(Oリング)】シリコーンゴム 【色(本体)】透明 【端子】ハンダ付け

ヒューズ > ヒューズホルダ

32. ヒューズホルダー中継 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ヒューズホルダー中継 1個
レビュー:(1)

【用途】中継用

ヒューズ > ヒューズホルダ

33. ヒューズ 富士電機

販売価格(税別)   ¥298 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
富士電機 ヒューズ 1個
レビュー:(2)

ヒューズ > ヒューズホルダ

34. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥79
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】中継型 【適合規格】RoHS対応 【耐電圧】AC1000V(1分間) 【材質(絶縁体)】AS 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ハンダ付け用端子 【色(本体)】透明 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm

ヒューズ > ヒューズホルダ

35. ヒューズホルダー マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マル信無線電機 ヒューズホルダー 1個
レビュー:(1)

ヒューズ > ヒューズホルダ

36. B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
冨士端子工業 B種溶断型ヒューズ FGMB 1パック(200個)
レビュー:(1)

【仕様】電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内) 【寸法(Φ×mm)】5.2×20 【JIS呼び】MF-51 【JIS特性】NR

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

37. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥77 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(3)

【特長】本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み) 【タイプ】横型連結式 【適合規格】UL規格、CSA規格、RoHS対応 【耐電圧】AC1000V(1分間) 【材質(絶縁体)】P.B.T.(UL94V-0) 【取付ねじ】M3 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【色(本体)】黒 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ5.20×20.0 【ねじ締付トルク(N・m)】0.5以下

ヒューズ > ヒューズホルダ

38. ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 1個
レビュー:(3)

【タイプ】バイヨネット式

ヒューズ > ヒューズホルダ

39. 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

販売価格(税別) ¥230 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エスコ 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) 1セット(10本)
レビュー:(1)

【特長】電気的特性B種(普通溶断型)

ヒューズ > ガラス管ヒューズ

40. P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大東通信機 P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 1個ほか
レビュー:(1)

【適合】P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L

ヒューズ > ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 2 次へ