ヒューズ :「a3サイズ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 10 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro のこの英国規格ヒューズは、高電流による短絡から回路を保護するために使用します。すばやく簡単に取り付けられるこの 3 A サイズヒューズには、取り付け時にヒューズホルダにしっかりと固定するボルトが付いています。 このヒューズの定格電流は 10 A 、定格電圧は 550 V ac です。自己破壊で、短絡時に発生する高圧力に耐えることができます。汎用的な gG 等級により、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒かかります。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、耐久性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。BS 88 及び IEC60269 準拠で、英国規格ヒューズの仕様を満たしており、あらゆる家庭用電化製品で使用できます。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 10 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mmタグタイプ = マイナスmm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.7 x 55.2mm
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用 種類自動車用ブレードヒューズ 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 リード線 サイズ(mm)5×18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
6日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ21×54.5
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)50 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ21×54.5
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用 種類自動車用ブレードヒューズ 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 リード線 サイズ(mm)3.8×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 定格電流(A)250 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ31×55
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)