本日8月19日(月)は、制御機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:

277件中 1件〜40件

並び替え:

1. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。【適合レール幅(mm)】35

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50219723 SC-03 コイルAC24V 1A 1個 単相モータ(AC-3):0.4 三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 0営業日後以内
50219732 SC-03 コイルAC24V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 29日
50219827 SC-03 コイルAC48V 1A 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 8日
50219836 SC-03 コイルAC48V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,280 8日
07237246 SC-03 コイルAC100V 1a 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内

2. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(32)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01076075 MSO-T10 0.1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076084 MSO-T10 0.2KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076093 MSO-T10 0.4KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.4 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076102 MSO-T10 0.75KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.75 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076118 MSO-T10 1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内

3. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(46)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06858774 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858783 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858792 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858801 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858817 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内

4. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(24)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50233793 SC-N1 コイルAC24V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 31日
50233845 SC-N1 コイルAC48V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 16日
07237605 SC-N1 コイルAC100V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
07237614 SC-N1 コイルAC200V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
50233705 SC-N1 コイルAC100V 4A4B 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥7,390 26日

5. 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【ヒートエレメント数】2【最小適合負荷】DC5V、3mA【仕様】電磁開閉器用

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー
注文コード 品番 内容量 定格使用電流(A)定格通電電流(A)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07275423 TR-N3 7A 1個 AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 5 102.5 ¥2,890 0営業日後以内
07275432 TR-N3 9A 1個 AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 5 102.5 ¥2,690 16日
07275441 TR-N3 12A 1個 AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 5 102.5 ¥2,790 0営業日後以内
07275457 TR-N3 18A 1個 AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 5 102.5 ¥2,890 0営業日後以内
07275466 TR-N3 24A 1個 AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 5 102.5 ¥2,890 0営業日後以内

6. Sシリーズ 補助継電器 富士電機

販売価格(税別)   ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
富士電機 Sシリーズ 補助継電器 1個
レビュー:(3)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

7. 補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個
レビュー:(5)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。【種類】継電器【幅(mm)】81【開閉ひん度(回/時)】1800【電気的耐久性】(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回【機械的耐久性】1000万回以上

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

8. 電磁接触器(ケース無) MUF 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) MUF 1個
レビュー:(14)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。【種類】電磁接触器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

9. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5〜N16形)【主回路電圧(V)】AC200

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

10. サーマルリレー TH-Tシリーズ 配線合理化端子付 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー TH-Tシリーズ 配線合理化端子付 1個
レビュー:(1)

【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

11. 電磁開閉器 ケース無 MUF-HB 春日電機

販売価格(税別)   ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 MUF-HB 1個
レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。【種類】電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

12. 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(4)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁開閉器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【補助接点】1b×2【長さ(mm)】122【幅(mm)】100【厚さ(mm)】80【質量(kg)】0.79【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【付属品】TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)【ケースの有無】ケースカバーなし

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

13. 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(8)

【特長】モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【機械的耐久性】1000万回【ケースの有無】無

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

14. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 1個ほか
レビュー:(5)

【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

15. 電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁接触器 1個
レビュー:(10)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)【種類】電磁接触器【機械的寿命】約500万回

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

16. コンタクタリレー(補助継電器) 春日電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
春日電機 コンタクタリレー(補助継電器) 1個
レビュー:(9)

【特長】小型の電磁接触器で、制御回路の補助リレーとして最適です。 全機種とも、35mm幅のIECレールに取付可能です。【種類】継電器【長さ(mm)】67

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > コンタクトリレー

17. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(可逆) 1個
レビュー:(5)

【種類】電磁開閉器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】AC200【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

18. 押ボタン付 電磁開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
春日電機 押ボタン付 電磁開閉器 1個
レビュー:(2)

【特長】ケースカバー付電磁開閉器に操作用の押ボタンスイッチを取り付けた商品です。工作機械、搬送機械などに最適な電磁開閉器です。 手間のかかる操作回路の結線は完了していますので、電源・負荷の接続のみでカフカ保護付手元開閉器として使用できます。【種類】電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

19. 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(5)

【種類】電磁開閉器【動作方式】非可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】AC200

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

20. 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電機 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 1個
レビュー:(11)

【特長】電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。【種類】電磁接触器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

21. サーマルリレー MS-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Tシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。【用途】モータの一般的な過負荷・拘束保護【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【種別】標準(2素子付)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

22. 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。【種類】サーマルリレー【定格使用電流(A)】〔補助回路〕AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格【補助接点】1a1b【仕様】単独設置用

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

23. 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個
レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【適合モータ容量(100〜120V)(kW)】単相モータ(AC-3級):0.2【適合モータ容量(200〜240V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4【適合モータ容量(380〜440V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):4【適合モータ容量(500〜550V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):4【定格使用電流(A)】三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5【長さ(mm)】51【厚さ(mm)】66.5【コイル定格電圧(V)】DC24【コイル電流(mA)】55(平均)【定格絶縁電圧(V)】690【仕様】直流操作【取付け方法】IEC35mmレール取付ができます。【適合レール幅(mm)】35

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

24. 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
富士電機 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(7)

【特長】高信頼性の直流用コイルを採用しています。【ケースの有無】無

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

25. 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 1個
レビュー:(4)

【種類】電磁開閉器【タイプ】標準形【ケースの有無】ケースカバー付

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

26. 電磁開閉器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁開閉器 1個
レビュー:(3)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)【種類】電磁開閉器【危険等級】V【機械的寿命】約500万回【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

27. 電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 1個

【特長】直流操作形【種類】電磁開閉器【動作方式】非可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】DC24【定格絶縁電圧(V)】690【開閉頻度(回/時)】1800

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

28. 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS産電

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LS産電 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 1個
レビュー:(6)

【特長】取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。【種類】電磁接触器【長さ(mm)】92【幅(mm)】40.9【厚さ(mm)】59【機械的耐久性】250万回【質量(kg)】0.19【極数(P)】2【消費電力(W)】2【定格絶縁電圧(V)】690【定格入力(VA)】(瞬時)35、(常時)6【接点構成】2a

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

29. 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,786 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 1個

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。【長さ(mm)】61【幅(mm)】48【厚さ(mm)】45【タイプ】直流操作形(1.2W)【種類】電磁接触器【規格】UL、CSA、GB、CE、TU【適合規格】JIS、IEC、EN【定格絶縁電圧(V)】690(JIS・IEC)【定格周波数(Hz)】50/60【機械的耐久性】1000万回【電気的耐久性】100万回【定格インパルス耐電圧(kV)】6(JIS・IEC)【開閉ひん度(回/時)】1800【開放熱電流(A)】20

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

30. サーマルリレー TH-Tシリーズ 3素子付(2E) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー TH-Tシリーズ 3素子付(2E) 1個

【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【素子数】3

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

31. 正逆開閉器 RSシリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
春日電機 正逆開閉器 RSシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】RSシリーズは、誘導電動機の正転、逆転を自由に切り換 えられる堅牢なドラム構造の正逆開閉器です。【種類】電磁開閉器【材質】鋼板【色】アイボリー【定格絶縁電圧(V)】AC250【動作方式】正逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

32. 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,683 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 1個
レビュー:(5)

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。【種類】電磁接触器【長さ(mm)】61【幅(mm)】48【厚さ(mm)】45【タイプ】交流操作形【開閉ひん度(回/時)】1800【開放熱電流(A)】20【規格】UL、CSA、GB、CE、TU【適合規格】JIS、IEC、EN【定格インパルス耐電圧(kV)】6(JIS・IEC)【定格周波数(Hz)】50/60【定格絶縁電圧(V)】690(JIS・IEC)【電気的耐久性】100万回【機械的耐久性】1000万回

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

33. コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱電機 コンタクタ形 電磁継電器 SR-Tシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けで きるセルフアップ端子ねじを使用しています。【種類】継電器【定格使用電流(A)】AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1【長さ(mm)】75【幅(mm)】43

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

34. 直流操作形電磁接触器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 直流操作形電磁接触器 1台
レビュー:(1)

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

35. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) サージ吸引器取付形 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) サージ吸引器取付形 1個
レビュー:(1)

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

36. サーマルリレー MS-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Tシリーズ 1台

【特長】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 a、b接点異電圧使用が可能です。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【型式】TH-T

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

37. 電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
富士電機 電磁接触器 高頻度開閉用 1個
レビュー:(4)

【特長】標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途【用途】開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

38. 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 1個
レビュー:(2)

【特長】手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。【種類】電磁開閉器【タイプ】押しボタン付【ケースの有無】ケースカバー付

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

39. 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
戸上電機製作所 可逆形電磁接触器 1個
レビュー:(6)

【種類】電磁接触器【機械的寿命】約500万回【動作方式】可逆式【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

40. 電磁接触器 S-Tシリーズ(可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(可逆) 1個ほか
レビュー:(3)

【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『受配電』には他にこんなカテゴリがあります