495件中 1件〜40件

並び替え:

1. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。【適合レール幅(mm)】35

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50219723 SC-03 コイルAC24V 1A 1個 単相モータ(AC-3):0.4 三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 0営業日後以内
50219732 SC-03 コイルAC24V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 29日
50219827 SC-03 コイルAC48V 1A 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 8日
50219836 SC-03 コイルAC48V 1B 1個   三相かご形モータ(AC-3):2.2 三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,280 8日
07237246 SC-03 コイルAC100V 1a 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内

2. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(23)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【定格絶縁電圧(V)】690

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW)適合モータ容量(500〜550V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01077177 S-T10 AC100V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077195 S-T10 AC100V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077186 S-T10 AC200V 1A 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077204 S-T10 AC200V 1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 ¥1,390 0営業日後以内
01077274 S-T12 AC100V 1A1B 1個 三相かご形モータ(AC-3級):2.7 三相かご形モータ(AC-3級):4 三相かご形モータ(AC-3級):5.5 ¥1,790 0営業日後以内

3. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(32)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
01076075 MSO-T10 0.1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076084 MSO-T10 0.2KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.2 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076093 MSO-T10 0.4KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.4 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076102 MSO-T10 0.75KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 0.75 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内
01076118 MSO-T10 1KW 200V AC200V 1個 電磁開閉器 1 三相かご形モータ(AC-3級):2.2 ¥1,990 0営業日後以内

4. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(24)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 種類適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50233793 SC-N1 コイルAC24V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 31日
50233845 SC-N1 コイルAC48V 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 16日
07237605 SC-N1 コイルAC100V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
07237614 SC-N1 コイルAC200V 2a2b 1個 電磁接触器 インチング・プラッギング(AC-4):4.5、三相かご形モータ(AC-3):5.5 インチング・プラッギング(AC-4):7.5、三相かご形モータ(AC-3):11 ¥5,990 0営業日後以内
50233705 SC-N1 コイルAC100V 4A4B 1個 電磁接触器 三相かご形モータ(AC-3):5.5 三相かご形モータ(AC-3):11 ¥7,390 26日

5. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(46)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
06858774 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858783 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858792 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858801 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内
06858817 SW-03 1個 単相モータ(AC-3):0.4 インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,990 0営業日後以内

6. 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【ヒートエレメント数】2【最小適合負荷】DC5V、3mA【仕様】電磁開閉器用

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

7. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5〜N16形)【主回路電圧(V)】AC200

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

8. 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個
レビュー:(76)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

9. 補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個
レビュー:(5)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。【種類】継電器【幅(mm)】81【開閉ひん度(回/時)】1800【電気的耐久性】(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回【機械的耐久性】1000万回以上

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

10. 直流操作形電磁接触器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 直流操作形電磁接触器 1台
レビュー:(1)

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

11. 電磁接触器(ケース無) MUF 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) MUF 1個
レビュー:(14)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。【種類】電磁接触器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

12. Sシリーズ 補助継電器 富士電機

販売価格(税別)   ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
富士電機 Sシリーズ 補助継電器 1個
レビュー:(3)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

13. 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Nシリーズ 1個

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【補助接点】2a2b

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

14. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 1個
レビュー:(2)

【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

15. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(可逆) 1個
レビュー:(5)

【種類】電磁開閉器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】AC200【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

16. 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(8)

【特長】モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【機械的耐久性】1000万回【ケースの有無】無

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

17. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付 1個ほか
レビュー:(5)

【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

18. 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(4)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。【種類】電磁開閉器【動作方式】可逆式【定格使用電圧(V)】AC200【補助接点】1b×2【長さ(mm)】122【幅(mm)】100【厚さ(mm)】80【質量(kg)】0.79【取付ねじ】4-M4【適合レール幅(mm)】35【付属品】TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)【ケースの有無】ケースカバーなし

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

19. 電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆) 1個

【特長】直流操作形【種類】電磁開閉器【動作方式】非可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】DC24【定格絶縁電圧(V)】690【開閉頻度(回/時)】1800

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

20. 電磁接触器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁接触器 1個
レビュー:(10)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)【種類】電磁接触器【機械的寿命】約500万回

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

21. 補助接点ユニット 富士電機

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 補助接点ユニット 1個
レビュー:(5)

【特長】ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。【種類】関連商品【定格通電電流(A)】10【適合サーマルリレー】SC-03〜N3形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > アクセサリ

22. 電磁開閉器 ケース無 MUF-HB 春日電機

販売価格(税別)   ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 MUF-HB 1個
レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。【種類】電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

23. 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
富士電機 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(7)

【特長】高信頼性の直流用コイルを採用しています。【ケースの有無】無

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

24. 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。【種類】サーマルリレー【定格使用電流(A)】〔補助回路〕AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格【補助接点】1a1b【仕様】単独設置用

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

25. 押ボタン付 電磁開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
春日電機 押ボタン付 電磁開閉器 1個
レビュー:(2)

【特長】ケースカバー付電磁開閉器に操作用の押ボタンスイッチを取り付けた商品です。工作機械、搬送機械などに最適な電磁開閉器です。 手間のかかる操作回路の結線は完了していますので、電源・負荷の接続のみでカフカ保護付手元開閉器として使用できます。【種類】電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

26. 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電機 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 1個
レビュー:(11)

【特長】電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。【種類】電磁接触器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

27. コンタクタリレー(補助継電器) 春日電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
春日電機 コンタクタリレー(補助継電器) 1個
レビュー:(9)

【特長】小型の電磁接触器で、制御回路の補助リレーとして最適です。 全機種とも、35mm幅のIECレールに取付可能です。【種類】継電器【長さ(mm)】67

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > コンタクトリレー

28. 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(5)

【種類】電磁開閉器【動作方式】非可逆式【定格使用電圧(V)】200【コイル定格電圧(V)】AC200

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

29. サーマルリレー TH-Tシリーズ 配線合理化端子付 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー TH-Tシリーズ 配線合理化端子付 1個
レビュー:(1)

【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

30. サーマルリレー MS-Tシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Tシリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。【用途】モータの一般的な過負荷・拘束保護【種類】サーマルリレー【補助接点】1a1b【種別】標準(2素子付)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

31. 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 1個
レビュー:(1)

【種類】サーマルリレー【タイプ】標準形

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

32. 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器用 補助接点ユニット 1個
レビュー:(5)

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > アクセサリ

33. 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-03 1個
レビュー:(1)

【種類】電磁開閉器【適合モータ容量(200〜240V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3):2.2【適合モータ容量(380〜440V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3):2.7【定格使用電流(A)】三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7【長さ(mm)】122【幅(mm)】80【厚さ(mm)】44

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

34. 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS産電

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LS産電 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 1個
レビュー:(6)

【特長】取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。【種類】電磁接触器【長さ(mm)】92【幅(mm)】40.9【厚さ(mm)】59【機械的耐久性】250万回【質量(kg)】0.19【極数(P)】2【消費電力(W)】2【定格絶縁電圧(V)】690【定格入力(VA)】(瞬時)35、(常時)6【接点構成】2a

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

35. 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 1セット
レビュー:(5)

【種類】電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > アクセサリ

36. 電磁接触器 S-Tシリーズ(可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(可逆) 1個ほか
レビュー:(3)

【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

37. 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個
レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【適合モータ容量(100〜120V)(kW)】単相モータ(AC-3級):0.2【適合モータ容量(200〜240V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4【適合モータ容量(380〜440V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):4【適合モータ容量(500〜550V)(kW)】三相かご形モータ(AC-3級):4【定格使用電流(A)】三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級):(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5【長さ(mm)】51【厚さ(mm)】66.5【コイル定格電圧(V)】DC24【コイル電流(mA)】55(平均)【定格絶縁電圧(V)】690【仕様】直流操作【取付け方法】IEC35mmレール取付ができます。【適合レール幅(mm)】35

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

38. 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

販売価格(税別) ¥4,990 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 1個

【種類】電磁開閉器【タイプ】サーマルリレ―付

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

39. 電磁開閉器 戸上電機製作所

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
戸上電機製作所 電磁開閉器 1個
レビュー:(3)

【特長】ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J〜35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC〜50J)【種類】電磁開閉器【危険等級】V【機械的寿命】約500万回【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

40. 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 1個
レビュー:(4)

【種類】電磁開閉器【タイプ】標準形【ケースの有無】ケースカバー付

電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『受配電』には他にこんなカテゴリがあります