25件中 1件〜25件

並び替え:

1. 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥20,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
三菱電機 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 1台
レビュー:(1)

過電流継電器
注文コード 品番 内容量 構造 耐電圧(V) 絶縁抵抗(MΩ) 販売価格 出荷目安 数量
21358462 MOC-A1V-R 090PGA L01 1台 静止形(デジタル形) 電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000、電気回路相互間/AC2000、接点回路端子間(極間)/AC1000(商用周波数1minにて) 電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて) ¥24,900 0営業日後以内
21358478 MOC-A1T-R 091PGA L01 1台 静止形(デジタル形) 電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000、電気回路相互間/AC2000、接点回路端子間(極間)/AC1000(商用周波数1minにて) 電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて) ¥24,900 4営業日後以内
21358487 MOC-A1V-RD 509PGA L01 1台 静止形(デジタル形) 電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000、電気回路相互間/AC2000、接点回路端子間(極間)/AC1000(商用周波数1minにて) 電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて) ¥54,900 6営業日後以内
21358496 MOC-A1T-RD 510PGA L01 1台 静止形(デジタル形) 電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000、電気回路相互間/AC2000、接点回路端子間(極間)/AC1000(商用周波数1minにて) 電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて) ¥54,900 6営業日後以内
21358505 MDG-A1V-R 092PGA L01 1台 静止形(デジタル形)     ¥79,900 4営業日後以内

2. 高圧地絡継電器 AGF オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 高圧地絡継電器 AGF 1個

【特長】電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。 【仕様】耐電波:定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、400MHz帯、 900MHz帯の出力、5Wトランシーバーで距離0.5mより、 継電器の正面へ断続照射し誤動作なし 【耐電圧】AC2000V 50/60Hz 1minZ1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間(雷インパルス耐電圧)制御電源端子間 1.2/50μs 4500V(JEC-187) 【定格周波数(Hz)】50/60(共用) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500Vメガにて、10以上Z1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間 【電圧の影響】変動範囲の90〜120Vで±10%以内 【耐振動(耐久)】通電時 16.7Hz 複振幅0.2mm 3方向 各10min 【耐衝撃(耐久)】無通電時 16.7Hz 複振幅4mm 3方向 各60min 【動作時間】整定値の130%入力 0.1〜0.3s整定値の400%入力 0.1〜0.2s 【耐ノイズ】次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし波形:2.5〜3kV振動周波数:1.0〜1.5MHz1/2減衰時間:≧6μs繰り返し頻度:50回以上/s出力インピーダンス:150〜200Ω 【制御電源】AC110V 【温度特性】20〜+60℃±30%以内-10〜+50℃±15%以内 【整定電流】(動作電流整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A(5タップ)(零相変流器1次電流)

過電流継電器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 制御出力 定格消費電力(VA) 販売価格 出荷目安 数量
39028491 AGF-1-F4 1個 約1.6 1c、1aAC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA) 5000回DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC25V時 25W) 5000回 動作時:5以下 ¥20,900 41日
39028525 AGF-2-F4 1個 約2 (引きはずし回路切替用リレー制御出力)通電容量:AC110V 10A、開閉容量:AC110V 10A(cosΦ=1) 動作時:10以下(ただしリアクトル部分を除く) ¥25,900 41日
39028507 AGF-1-P5 1個 約0.5 1c、1a(電圧出力接点)AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA) 5000回DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC25V時 25W) 5000回 動作時:5以下 ¥15,900 0営業日後以内
39028516 AGF-1-R2 1個 約1.6 1c、1aAC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA) 5000回DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC25V時 25W) 5000回 動作時:5以下 ¥25,900 51日
39028534 AGF-2-R2 1個 約2 (引きはずし回路切替用リレー制御出力)通電容量:AC110V 10A、開閉容量:AC110V 10A(cosΦ=1) 動作時:10以下(ただしリアクトル部分を除く) ¥31,900 51日

3. 過電流継電器 K2CA-D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
出荷目安:31日から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 過電流継電器 K2CA-D 1個

【付属品】端子カバー 【接点】(警報)AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA)、DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC125V時 50W) 【定格周波数(Hz)】50/60(共用) 【表示】始動表示(LED)、経過時間表示(LED)、動作表示器 トリップ(R相およびT相) 手動復帰式、瞬時 手動復帰式 【動作時間】限時要素:時間整定目盛0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(12タップ)公称動作時間最小動作値、動作時間整定値:10300%過電流:10s±5%以内、700%過電流:1.52s±7%以内瞬時要素:公称動作時間200%過電流 40ms以下 【制御電源】入力と共用

過電流継電器
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 引きはずし方式 接点容量 販売価格 出荷目安 数量
39075495 K2CA-DO3-F4 1個 約1.8 電圧・無電圧引きはずし 閉路:DC110V 15A L/R=0ms 100回、DC220V 10A L/R=0ms 100回 ¥28,900 31日
39075504 K2CA-DO3-R2 1個 約1.3 電圧・無電圧引きはずし 閉路:DC110V 15A L/R=0ms 100回、DC220V 10A L/R=0ms 100回 ¥34,900 41日
39075513 K2CA-DO-F4 1個 約1.8 変流器2次電流引きはずし AC12V 60A(CT 2次電流):100回AC20V 100A(CT 2次電流):2回 ¥28,900 41日
39075522 K2CA-DO-R2 1個 約1.3 変流器2次電流引きはずし AC12V 60A(CT 2次電流):100回AC20V 100A(CT 2次電流):2回 ¥34,900 41日

4. 零相電圧検出器 三菱電機

販売価格(税別) ¥48,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 零相電圧検出器 1台

【質量(kg)】MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 【耐電圧】(商用周波数)高圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 【定格周波数(Hz)】50/60切替え(出力端子にて切替え) 【定格入力電圧(V)】3相6.6k(3.3kV) 【定格出力電圧(V)】7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 【使用場所】屋内 【雷インパルス耐電圧】高圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs

過電流継電器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21358672 MPD-3 134PHA 50/60HZ 1M 1台 ¥48,900 4営業日後以内
21358688 MPD-3 135PHA 50/60HZ 3M 1台 ¥52,900 7日

5. デジタル形電圧継電器 K2VU-H/K2VA-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル形電圧継電器 K2VU-H/K2VA-H 1個

【特長】広範囲な整定タップで協調が容易なデジタル形UVR/OVR。自動試験器との組合わせで、継電器試験が容易。電圧値の計測表示が可能。常時監視機能により信頼性が向上。試験スイッチによる強制動作で容易に動作確認が可能。外形寸法はDIN規格に準じ、奥行き88.5mmと小型。(端子台除く) 【質量(kg)】約1 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(ただし、 結露・氷結のない状態とすること) 【定格電圧(V)】AC110 【耐電圧】電気回路一括と外箱間:2000V 1min電気回路相互間:2000V 1min接点極間:1000V 1min 【定格周波数(Hz)】50/60共用 【消費電力】公称値の110%以下 【周波数特性】動作値:全動作値・最小動作時間整定値にて、定格周波数の動作値に対して±5%以内動作時間:最小動作値・最大動作時間にて、定格周波数の動作時間に対して±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms 【JIS規格】JEC-174B 規格準拠品、JEC-2500 規格準拠品 【使用湿度範囲】30〜80%RH 【絶縁抵抗(MΩ)】電気回路一括と外箱間:100以上電気回路相互間:100以上接点極間:100以上(DC500Vメガにて) 【使用環境】異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵埃、風雨にさらされない状態であること 【周波数変動範囲(Hz)】定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 【耐振動(耐久)】振動数:16.7Hz 複振幅:前後左右上下0.4mm 加振時間:各方向共600s 【耐衝撃(耐久)】294m/s23方向 各2回 【保存温度範囲(℃)】-20〜+60 【定格消費電力(VA)】7 【動作時間】(整定範囲)0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0s(11タップ) 【耐ノイズ】次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし波形:2.5〜3kV振動周波数:1.0〜1.5MHz1/2減衰時間:≧6μs繰り返し頻度:50回以上/s出力インピーダンス150〜200Ω 【耐振動(誤動作)】振動数:10Hz 複振幅:前後左右5mm、上下2.5mm 加振時間:各方向共30s 【制御電源】入力と共用 【標高(m)】2000以下 【引きはずし方式】電圧・無電圧・直流引きはずし 【温度特性】動作値:全動作値・最小動作時間整定値にて、0〜40℃の範囲で20℃の動作値に対して±5%以内-20〜0℃、40〜60℃の範囲で20℃の動作値に対して、 ±10%以内動作時間:最小動作値・最大動作時間にて、0〜40℃の範囲で20℃の動作時間に対して、 ±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms-20〜0℃、 40〜60℃の範囲で20℃の動作時間に対して、 ±20%以内 ただし、 最小誤差50ms 【色(マンセル値)】N1.5 【接点容量】(警報用接点(1a))閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms)開路容量:30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A) 1000回(L/R=25ms)、80VA(最大電圧 AC220V、最大電流 1A) 1000回(cosΦ=0.1)(トリップ用接点(1c))閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms)開路容量:30W(最大電 【雷インパルス耐電圧】波形1.2/50μs、 正負各3回印加にて、 異常なし電気回路一括と外箱間:4.5kV電気回路相互間:4.5kV

過電流継電器
注文コード 品番 内容量 種別 電圧(V) 表示精度 販売価格 出荷目安 数量
39075906 K2VA-H 1個 過電圧検出 (整定範囲)115-120-125-130-135-140-145-150(8タップ) (計測表示)±5%rdg±1ディジット、 表示分解能1V(表示範囲:50〜160V) ¥34,900 41日
39075915 K2VU-H 1個 不足電圧検出 (整定範囲)60-65-70-75-80-85-90-95-100(9タップ) (計測表示)±5%rdg±1ディジット、 表示分解能1V(表示範囲:50〜130V) ¥34,900 41日

6. デジタル型過電流継電器 K2OC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル型過電流継電器 K2OC 1個

過電流継電器

7. デジタル型地絡方向継電器 K2DG オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
オムロン(omron) デジタル型地絡方向継電器 K2DG 1個

過電流継電器

8. 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
オムロン(omron) 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 1個

過電流継電器

9. 電力保護 K2ZC-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥48,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 電力保護 K2ZC-N 1個

過電流継電器

10. デジタル型地絡継電器 K2GR オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル型地絡継電器 K2GR 1個

過電流継電器

11. 零相変流器 OTG-N/OTG-D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,490 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 零相変流器 OTG-N/OTG-D 1台

【用途】屋内用 【適合機種】形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF 【定格周波数(Hz)】50/60

過電流継電器

12. 地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥69,900 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B 1個

【仕様】高圧非接地系用【耐電波】定格制御電圧を印加し、入力0の状態で150MHz帯400MHz帯、 900MHz帯の出力5W トランシーバーで距離0.5mより、継電器の正面へ断続照射し誤動作なし 【質量(kg)】約2 【耐電圧】AC2000V 1min 電気回路一括と外箱間AC2000V 1min 電気回路相互間 【定格電流(A)】(零相)AC0.2(零相変流器1次側) 【表示】動作表示器(トリップ表示)零相電流検出表示、 零相電圧検出表示、 動作表示(以上LED表示) 【動作特性】動作零相電流:±10%以内動作零相電圧:±25%以内(形VOC-1MS2、 形VOC-3S組み合わせの場合)動作時間:(0.2秒整定)0.1〜0.3s以内(整定電流の130%印加)、0.1〜0.2s以内(整定電流の400%印加)、(その他の整定)±10%以内(整定電流の400%印加)動作位相:±10°以内 【制御出力】1c、 1a AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA)、DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC125V時 50W) 【周波数特性】50Hzまたは60Hzの±1Hzにて動作電流:±15%以内動作位相:±15°以内動作電圧:±15%以内 【JIS規格】JIS C 4609 規格準拠品 【絶縁抵抗(MΩ)】10以上電気回路一括と外箱間、 電気回路相互間(DC500Vメガにて) 【電圧の影響】制御電源電圧 AC90〜120Vにて動作電流:±10%以内動作位相:±5°以内動作電圧:±10%以内 【耐振動(耐久)】16.7Hz 複振幅4mm 3方向 各60min 【耐衝撃(耐久)】294m/s23方向 各3回 【定格消費電力(VA)】7以下(制御電源部) 【動作時間】(整定範囲)0.2-0.3-0.4-0.6-0.8s(5タップ) 【耐ノイズ】次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし波形:2.5〜3kV振動周波数:1.0〜1.5MHz1/2減衰時間:≧6μs繰り返し頻度:50回以上/s出力インピーダンス150〜200Ω 【復帰方式】自動/手動切り換え(動作表示器は手動復帰) 【耐振動(誤動作)】10Hz 複振幅5mm(前後・左右) 2.5mm(上下) 3方向 30s 【耐衝撃(誤動作)】98m/s2 3方向 各3回 【制御電源】AC110V 【引きはずし方式】電圧・無電圧・直流引きはずし 【温度特性】-10〜+50℃にて動作電流:±10%以内動作電圧:±10%以内動作位相:±5°以内-20〜+60℃にて動作電流:±20%以内動作電圧:±20%以内動作位相:±5°以内 【整定電流】(動作電流)0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A(5タップ)(零相変流器1次側) 【雷インパルス耐電圧】1.2/50μs 4500V 電気回路一括(ただし、 R1〜R4端子は除く)と外箱間、 P1-P2間、1.2/50μs 1000V Y1-Y2間 【動作値整定範囲】遅れ30°固定

過電流継電器

13. デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥79,900
出荷目安:41日
オムロン(omron) デジタル形地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-H 1個

【特長】零相電流・零相電圧が計測できるデジタル形DGR。自動試験器との組み合わせで、継電器試験が容易。多段階設置時の協調のためにきめ細かい動作時間整定。常時監視機能により信頼性が向上。異常発生をLEDで確認可能。試験スイッチによる強制動作で容易に動作確認が可能。外形寸法はDIN規格に準じ、奥行きは88.5mmと小型化。(端子台除く) 【仕様】【耐電波】定格制御電圧を印加し、 入力0 の状態で150MHz 帯400MHz帯、 900MHz帯の出力5W トランシーバーで距離0.5m より、 継電器の正面へ断続照射し誤動作なし 【質量(kg)】約1 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60(ただし、 結露・氷結のない状態とすること) 【定格電圧(V)】(零相)AC6600/√3(零相電圧検出装置1次側) 【耐電圧】電気回路一括と外箱間:2000V 1min電気回路相互間:2000V 1min接点極間:1000V 1min 【定格電流(A)】(零相)AC0.2(零相変流器1次側) 【定格周波数(Hz)】50/60共用 【消費電力】公称値の110%以下 【動作特性】(電流)整定値の±10%以内(電圧)整定値の±25%以内(慣性)零相電流整定値の400%、零相電圧整定値の150%、動作時間整定値0.2sにて、0.05s間の電流・電圧印加にて不動作(動作時間)0.1s:400%電流 70ms以下、0.2s:130%電流 0.1〜0.3s以内、400%電流:0.1〜0.2s以内、その他:400%電流 整定値の±10%以内(ただし、 最小誤差±50ms) 【周波数特性】動作値:定格周波数時の動作値に対して、零相電流:±20%以内零相電圧:±20%以内位相:±15°以内動作時間:定格周波数時の動作時間に対して、瞬時:70ms以下その他:±20%以内 【使用湿度範囲】30〜80%RH 【絶縁抵抗(MΩ)】電気回路一括と外箱間:100以上電気回路相互間:100以上接点極間:100以上(DC500Vメガにて) 【表示精度】(計測表示)零相電流:±10%rdg±1ディジット、 表示分解能 0.01A(表示範囲 : 0.05〜1.10A)零相電圧:±30%rdg±1ディジット、表示分解能 0.1%(表示範囲:1.0〜11.0%) 【使用環境】異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵埃、風雨にさらされない状態であること 【周波数変動範囲(Hz)】定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 【電圧の影響】(制御電圧)90〜120Vの範囲で定格電圧の実測値に対して動作電流:+10%以内、動作電圧:10%以内、動作時間:±10%以内(ただし0.1秒整定は70ms以下)、動作位相角:±15°以内 【耐振動(耐久)】振動数:16.7Hz 複振幅:前後左右上下0.4mm 加振時間:各方向共600s 【耐衝撃(耐久)】294m/s23方向 各2回 【保存温度範囲(℃)】-20〜+60 【定格消費電力(VA)】7以下(制御電源部) 【動作時間】(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0s(10タップ) 【耐ノイズ】次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし波形:2.5〜3kV振動周波数:1.0〜1.5MHz1/2減衰時間:≧6μs繰り返し頻度:50回以上/s出力インピーダンス150〜200Ω 【復帰方式】自動復帰または手動復帰(動作表示器は手動復帰) 【動作電圧】(整定範囲)2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-7.0-10%(7タップ)(零相電圧検出装置1次側)ただし、 1次電圧 6,600V系完全地絡時相電圧は3810V(1次電圧 3,300Vの場合は「整定値×2」%になります。 【耐振動(誤動作)】振動数:10Hz 複振幅:前後左右5mm、上下2.5mm 加振時間:各方向共30s 【制御電源】AC110V 【標高(m)】2000以下 【引きはずし方式】電圧・無電圧・直流引きはずし 【温度特性】動作値:-20〜+60℃の範囲で20℃の動作値に対して、零相電流:±20%以内零相電圧:±20%以内位相:±15°以内動作時間:-20〜+60℃の範囲で20℃の動作時間に対して、瞬時:70ms以下その他:±20%以内 【電圧変動】(制御電圧)定格制御電圧の-20Vから+10V以内 【整定電流】(動作電流)0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A(6タップ)(零相変流器1次側) 【色(マンセル値)】N1.5 【接点容量】(警報用接点(1a))閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms)開路容量:30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A) 1000回(L/R=25ms)80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1000回(cosΦ=0.1)(トリップ用接点(1c))閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms)開路容量:30W(最大電 【雷インパルス耐電圧】波形1.2/50μs、 正負各3回印加にて、 異常なし電気回路一括と外箱間:4.5kV電気回路相互間:4.5kV

過電流継電器

14. 電圧継電器 K2VU-S/K2VA-S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥43,900 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧継電器 K2VU-S/K2VA-S 1個

【特長】動作信頼性の高い盤用静止形UVR/OVR。高信頼性の半導体回路により、シャープで確実な動作。形K2VU-S1は出力接点が、不足電圧検出時にメイクする構成としているので、しゃ断器投入時のロックシーケンス回路が不要。即時動作から2秒までのタイマ内蔵により、時間協調が容易。継電器の制御電源を不要として、配線の煩わしさを解消。 【種別】不足電圧検出 【ケース形状】小形丸胴埋込形ケース 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50 【電圧(V)】(整定範囲)60-65-70-75-80-85-90(7タップ) 【定格電圧(V)】AC110 【耐電圧】電気回路一括と外箱間:2000V 1min電気回路相互間:2000V 1min接点極間:1000V 1min 【定格周波数(Hz)】50/60(共用) 【消費電力】公称値の110%以下 【表示】始動表示(LED)、動作表示器(トリップ表示) 手動復帰式 【動作特性】(電圧)整定値±5%以内(復帰電圧)動作値の105%以下(動作時間)即時タップ:0.1s以下、その他のタップ:整定値±(最大動作時間整定の10%) 【JIS規格】JEC 174B 規格準拠品 【絶縁抵抗(MΩ)】電気回路一括と外箱間:100以上電気回路相互間:100以上接点極間:100以上(DC500Vメガにて) 【相対湿度】35〜85%RH 【周波数変動範囲(Hz)】定格周波数(50/60Hz)の各々±5% 【耐衝撃(耐久)】加速度 294m/s2 3方向 各3回 【動作時間】定限時(整定範囲)即時-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0s(11タップ) 【耐衝撃(誤動作)】加速度98m/s2 3方向 各3回 【標高(m)】2000以下 【引きはずし方式】電圧・無電圧・直流引きはずし 【温度特性】動作電圧±5%以内(0〜+40℃の範囲で、+20℃の動作値に対して)±10%以内(-10〜+50℃の範囲で、+20℃の動作値に対して)動作時間即時タップ:0.1秒以下(-10〜+50℃の範囲で)その他のタップ:±(最大動作時間整定の5%)以内(0〜+40℃の範囲で、+20℃の動作時間に対して):±(最大動作時間整定の10%)以内、(-10〜+50℃の範囲で、 +20℃の動作時間に対して) 【耐振動】次の条件1および条件2において、誤動作しないこと。振動数:10Hz 複振幅:前後左右5mm、上下2.5mm 加振時間:各方向共30s振動数:16.7Hz 複振幅:前後左右上下0.4mm 加振時間:各方向共600s 【電圧変動】(制御電圧)定格制御電圧の+30%、 -20% 【接点容量】(トリップ用接点(1c))閉路:DC110V、15A、0.5s L/R=0ms 1000回、DC220V、10A、0.5s L/R=0ms 1000回開路:30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A)、L/R=25ms 1000回、80VA(最大電圧 AC220V、 1A)、 cosΦ=0.1 1000回(警報用接点(1a))AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時、 825VA)、DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC125V時、 50W) 【雷インパルス耐電圧】印加箇所:電気回路相互間、電気回路と外箱間波形(波高値):1.2/50μs(4.5kV)回数:正負極性別に各3回

過電流継電器

15. 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥64,900
1営業日後以内
オムロン(omron) 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 1台

【特長】形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。 【適合機種】形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GV-C、形K2ZC-K2GS-N、形K2ZC-K2GV-NC 【セット内容】零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m 【定格電圧(V)】AC6600 【耐電圧】高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格容量】250pF 【絶縁抵抗(MΩ)】高圧端子と取りつけ端子間1000MΩ以上(DC1000Vメガにて) 【使用環境】屋内(気中) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+60 【質量(g/個)】約550 【絶縁階級】6号A(JEC1201) 【雷インパルス耐電圧】1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V

過電流継電器

16. 地絡過電圧継電器 K2GV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥41,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 地絡過電圧継電器 K2GV 1個

過電流継電器

17. デジタル形過電流継電器 K2CA-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥31,900
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル形過電流継電器 K2CA-H 1個

【質量(kg)】約1.2 【定格電流(A)】AC5 【定格周波数(Hz)】50/60(切り替え式) 【消費電力】公称値の110%以下 【JIS規格】JIS C 4602 規格準拠品 【過負荷耐量】100A 1秒間 1分間隔で2回通電 【絶縁抵抗(MΩ)】電気回路一括と外箱間:100以上、電気回路相互間:100以上、接点極間:100以上(DC500Vメガにて、) 【使用周囲温度(℃)】-20〜+60 【周波数変動範囲(Hz)】定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 【消費電力(VA)】6/相 【計測表示範囲】分解能:表示分解能9.9Aまでは0.1A、 それ以上は1A(表示範囲 : 2.0A〜20A) 【耐振動(耐久)】16.7Hz 複振幅:前後左右上下0.4mm 加振時間(s)各方向共600 【耐衝撃(耐久)】294m/s2 3方向 各2回 【使用周囲湿度】30〜80%RH 【保存温度範囲(℃)】-20〜+60 【動作時間】(整定範囲)0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-30-60-120(16タップ) 【耐ノイズ】次の条件の電圧を2秒間印加において、 誤動作なし波形2.5〜3kV振動周波数1.0〜1.5MHz1/2減衰時間≧6μs繰り返し頻度50回以上/s出力インピーダンス150〜200Ω 【耐振動(誤動作)】10Hz 複振幅:前後左右5mm、上下2.5mm 加振時間(s)各方向共30 【制御電源】入力と共用 【標高(m)】標高2000以下 【定格インパルス耐電圧(kV)】(雷インパルス耐電圧)電気回路一括と外箱間:4.5、電気回路相互間:4.5(波形1.2/50μs、正負各3回印加にて、異常なし) 【整定電流】限時電流整定範囲 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0A(6タップ)瞬時電流整定範囲 20-30-40-50-60A-除外(6タップ) 【特性】(動作電流)限時要素:整定値の±10%以内、瞬時要素:整定値の±15%以内(復帰電流)整定値の80%以上(慣性)限時要素を最小動作値とし、 動作時間整定値10にて、 整定値の1000%、 動作時間の90%の電流印加にて不動作(動作時間)限時要素:最小動作値・動作時間整定値10にて、300%過電流 10s±17%以内、 700%過電流 1.67s±12%以内、瞬時要素:200%過電流 50ms以下(温度)動作値:-20〜+60℃の範囲で20℃の動作値に対して、 限時要素 ±2 【接点容量】(警報用接点(1a))AC250V 5A(cosΦ=1)、DC30V 5A(cosΦ=1)、AC250V 2A(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)、DC30V 2A(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)(トリップ用接点(1c))電圧引きはずし: 閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms)開路容量:30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1000回(L/R=25ms)、80VA(最大電圧 AC

過電流継電器

18. 地絡方向継電器(EVT方式) K2GF-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥109,000 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 地絡方向継電器(EVT方式) K2GF-B 1個

過電流継電器

19. 地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥68,900 〜
出荷目安:41日から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 地絡方向継電器(ZPD方式) K2GS-B 1個

過電流継電器

20. 電圧継電器 K2VU-S / K2VA-S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥31,900 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧継電器 K2VU-S / K2VA-S 1個

過電流継電器

21. デジタル型電圧継電器 K2UV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥33,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル型電圧継電器 K2UV 1個

過電流継電器

22. デジタル形地絡方向継電器(EVT方式) K2GF-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥129,000
出荷目安:41日
オムロン(omron) デジタル形地絡方向継電器(EVT方式) K2GF-H 1個

過電流継電器

23. 地絡関連機器用補助電源装置 AOF-1N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
オムロン(omron) 地絡関連機器用補助電源装置 AOF-1N 1個

【特長】地絡継電器と組み合わせて、しゃ断器の電流引きはずし回路に必要です。パワー・リレーZのコイル端子P1、P2は計器用PTに対して継電器の端子a、cと直列に接続します。 【適合機種】形K2GS-H、 形K2GS-B、形K2GF-H、 形K2GF-B、形K2GV-T、 形K2GV-C 【電圧(V)】AC100/110(共用) 50/60Hz

過電流継電器

24. 電力保護 K2FW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥79,900
出荷目安:76日
オムロン(omron) 電力保護 K2FW 1個

過電流継電器

25. デジタル型電圧継電器 K2OV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥33,900
3営業日後以内
オムロン(omron) デジタル型電圧継電器 K2OV 1個

過電流継電器

戻る ページ: 1 次へ