スクリューレス端子台 :「丸台」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
3P(1)
5P(1)
7P(1)
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子ねじM2.5
長さ(mm)15
高さ(mm)16.1
使用温度範囲(℃)-60~130
定格電流(A)IEC24/UL20
接続ねじM2.5
接続可能電線(mm2)0.33~4
適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm
取得規格UL、CE
絶縁被覆むき長さ(mm)5
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。