LED照明 :「A2」の検索結果
関連キーワード
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
長さ(mm)30
直径(Φmm)5.4
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)100
光束(Lm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,400
税込¥1,540
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
5日以内出荷
仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。