汎用ロジック :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 57A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 15.8MHz。リード間隔 = 16.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 2mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
インダクタンス = 0.47 μH。最大直流電流 = 125A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 57.25MHz。リード間隔 = 14.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 3.3mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.11mm寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 0.5μA199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。