ディスクリート :「CD ディスプレイ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)
仕様アクセサリタイプ = LCD熱電対インジケータ使用用途 = タイプJ / K / T熱電対 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 40mm幅 = 72mm奥行き = 8.4mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 19 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 3.5 → 6.5 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 10 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 32mm幅 = 62mm奥行き = 9.5mm文字の高さ寸法 = 12.7 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 4.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 6 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 15 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22.2mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 5.5mm電源電圧 = 7.5 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 8 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 33mm幅 = 68mm奥行き = 10.6mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります