ディスクリート :「配線 はんだ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

1個ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アクチュエータの種類ボタン コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


アクチュエータの種類ショートレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類ショートローラーレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります