3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります