11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 機械的寿命1000万回Operations 動作温度範囲(℃)-25~125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34
1個
159 税込175
翌日出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります