ファイバアンプ :「安全センサー」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を確実に検出できます 制御部はカバーの下に保護されており、不正操作が防止されますWLL260 ステンレススチール光ファイバ光電センサは、シンプルさを特徴としています。感度制御及び明暗切換機能により、動作中の調整が最適にできます。制御エレメントは、簡単にアクセスでき、カバーで保護されています。スルービームタイプ又は近接タイプでは、さまざまな光ファイバケーブルを使用できます。さらに、WLL260 では、DC デバイスと DC/AC デバイスの両方を使用できます。光電センサ用の取り付けブラケットも付属しています。用途簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメントにより、電気接続が簡単になります アセンブリの互換性 - で使用可能な DC デバイス及び DC / AC デバイス 同じ設計注
仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:リレー●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●応答時間:0.02 秒●電気的接続:ケーブルグランド●応答周波数:25 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 240 V dc 、24 → 240 V ac●長さ:77.8mm●幅:25mm●奥行き:63mm●コード番号:213-1848 アズワン品番65-7284-47
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります